ガラス・樹脂・金属容器の新着商品

「ガラス・樹脂・金属容器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

151件中 1~40件
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

1個
1,600 税込1,760
4日以内出荷

ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ DURAN 動画あり
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本(50mL)
3,298 税込3,628
6日以内出荷

1箱(50本)
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三商綿栓
青梅綿を特殊成型しており、培養・育成の際の使用におすすめです。
1セット(1000個)
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低拡散ポリエチレンバイアルは、非常に高価なPTFE製バイアルの代替品として長時間測定に必要な低レベルサンプル測定用に開発されました。高性能ガラスバイアルは低カリウムホウケイ酸ガラス製で高いUV透過率(≧90%)を持つ標準バイアルです。Oximate Vialは、ポリエチレンまたはガラス製で、パーキンエルマーサンプルオキシダイザー用に設計された特殊なキャップが特徴です。
1箱(1000個)
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

AASコーティングのスチールパイプ製ですので長期間使用できます。Φ65mmのキャスター付きで、ラフな使用にも耐えます。
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Kartell(カルテル)サンプル瓶
ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。 摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。
材質PE(ポリエチレン)
1ケース(50本)
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スクエアタイプでスペースを無駄にしない設計。本体、キャップともにPP製。半透明で内容物の確認もカンタン。本体両側面はハンドリング性能を重視してシボ入り仕様に。中栓なしでもシール性を確保できる構造。作業性も良好。オートクレーブ可能です。
口内径(Φmm)41.2 外寸法(mm)71×71×145H RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)ほか
298 税込328
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS304 質量(g)330 直径×高さ(mm)305×17
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

材質SUS304 容量(L)12 外寸(mm)Φ310×H276 板厚(mm)1.5 取手平取手
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
材質パッキン:シリコン/PTFEライナー 口内径(Φmm)21 ねじ規格33 材質(キャップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃)MAX180 直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
1本
3,598 税込3,958
6日以内出荷

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
材質パッキン:シリコン/PTFEライナー 口内径(Φmm)26 ねじ規格38 材質(キャップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃)MAX180 直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
材質パッキン:シリコン/PTFEライナー 口内径(Φmm)31.5 ねじ規格45 材質(キャップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃)MAX180 直径×高さ(mm)102×240(高さはキャップを除く)
1本
6,198 税込6,818
6日以内出荷

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
材質パッキン:シリコン/PTFEライナー 口内径(Φmm)31.5 ねじ規格45 材質(キャップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃)MAX180 直径×高さ(mm)141×250(高さはキャップを除く)
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷

使いやすい取っ手の付いた大容量メスシリンダーです。目安目盛付。
寸法(mm)【台】Φ195 目盛(mL)50 胴内径×胴外径×全高(mm)104×110×460
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷

使いやすい取っ手の付いた大容量メスシリンダーです。目安目盛付。
寸法(mm)【台】Φ245 目盛(mL)100 胴内径×胴外径×全高(mm)134×140×460
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
材質パッキン:シリコン/PTFEライナー 口内径(Φmm)31.5 ねじ規格45 材質(キャップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃)MAX180 直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
1本
4,598 税込5,058
6日以内出荷

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
材質パッキン:シリコン/PTFEライナー 口内径(Φmm)21 ねじ規格33 材質(キャップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃)MAX180 直径×高さ(mm)102×240(高さはキャップを除く)
1本
5,698 税込6,268
6日以内出荷

びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。
高さ(mm)225 ねじ規格GL-45 胴径(Φmm)101
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)試料カップ(バイオカップ)
バイオPETを一部混合した、環境にやさしいハイブリッド素材のカップです。透明度にも優れています。蓋が付属しており、保存に便利です。
材質本体・蓋/A-PET+バイオPET 容量(mL)106 直径×高さ(mm)76Φ×38
1セット(100個)
3,598 税込3,958
翌日出荷

ポリ缶、灯油缶用の大きめ口径サイズのパッキン。
口径(Φmm)65 寸法(内径×外径×全高)(mm)45×62×3
1パック(2個)ほか
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(20本)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)ポリ広口瓶
キャップ、中栓付のスタンダードな広口タイプのボトルです。
1個
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)ポリ角型瓶
キャップにソフトロンパッキン付
材質ポリエチレン 容量(L)20
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(50本)
8,298 税込9,128
5日以内出荷

テラオカ(ANEX)サンプルパック
試料保存の比較容器として最適です。広口容器ですから試料の出し入れも楽に行え、内容状態も一目で確認できます。
材質ガラス
1組(24セット)ほか
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)PE手付ビーカー
ポリエチレン製の乳白色の容器です。
1個
319 税込351
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(500個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MS(Membrane Solutions)フィルターバイアル
オートサンプラーに適した標準サイズのフィルターバイアルです。バイアル内でろ過処理することで時間を短縮できます。主なクロマトグラフィー装置(Waters、Agilent、島津など)に適合します。
その他【残容量】30μL 容量480μL 入数(枚)100 材質(ハウジング)PP 主な用途食品/サプリメント分析 化学薬品分析 サンプル前処理など 適合バイアル寸法(mm)12×32
1箱(100個)
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

※オーリングはニトリルゴムがついています。
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ一体型セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ
1組(100個)
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口 遮光 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(40本)
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

容量(L)5 目盛(mL)100 寸法(Φmm)台:245 胴内径×胴外径×全高(mm)134×140×460
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷

液体や粉体運搬に。耐薬品性に優れ、幅広い内容物の密閉に対応。
材質容器:ポリエチレン、 フタ:LDPE 容量(L)19.6 寸法(Φ×高さH)(mm)329×332
1個
3,110 税込3,421
翌日出荷