ガラス・樹脂・金属容器の新着商品
「ガラス・樹脂・金属容器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1本
¥46,980
税込¥51,678
63日以内出荷
ハイスピード撹拌羽根。高速撹拌、溶解、解砕に使用できます。
仕様最低液浸:180
材質AISI316L
直径(Φmm)ディゾルバー:26
アズワン品番63-5535-45
1個
¥349,800
税込¥384,780
63日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
63日以内出荷
底部排出バルブ付き、二重壁。LR 2000 P(LR 2000.75スタンド)用。
容量(mL)2000
アズワン品番63-5535-33
1個
¥1,579,800
税込¥1,737,780
7日以内出荷
二重壁。LR 2000 P(LR 2000.75スタンド)用。
容量(mL)2000
アズワン品番63-5535-32
1個
¥949,800
税込¥1,044,780
63日以内出荷
ステンレススチール製、FFKMシール付き、260℃までの状態で作動、 DN 9
アズワン品番63-5535-39
1個
¥64,980
税込¥71,478
62日以内出荷
リアクター容器はスクレーパー付き撹拌羽根内蔵。
仕様天面部取り合い:2x NS 29、2x NS 14、2×GL 14
材質(接液部)SUS 316 L)、FFKM、PTFE、PEEK、ホウケイ酸ガラス 3.3
アズワン品番63-5535-27
1個
¥759,800
税込¥835,780
7日以内出荷
長さ(cm)容器内の液浸:13.5
全長(cm)アダプタ:21
アズワン品番63-5535-35
1個
¥149,800
税込¥164,780
63日以内出荷
1個
¥42,980
税込¥47,278
63日以内出荷
1個
¥77,980
税込¥85,778
63日以内出荷
ステンレススチール製、FFKMシール付き、260℃までの状態で作動、 DN 9、16×1ねじ込みコネクターでテンパリングホースに接続
アズワン品番63-5535-38
1個
¥94,980
税込¥104,478
63日以内出荷
1個
¥94,980
税込¥104,478
63日以内出荷
ガラス製、2つ穴ダイヤフラム、ねじ式プラグヘッドpH電極。Almemo2490などのAlmemo測定装置接続用ケーブル付属。
測定範囲0-14pH
L225mm
D12mm
温度範囲(℃)0-130
アズワン品番63-5535-34
1個
¥218,980
税込¥240,878
63日以内出荷
標準口タイプはLC-2010、SIL-10Aシリーズに対応します(バイアルラック無し)。LC-10A以前の島津LCオートサンプラに適応します(バイアルラック無し)。
仕様ラベル付き透明ガラス(白キャップ)
寸法(mm)Φ12×32
容量(mL)1.5
材質(本体)硼珪酸ガラス
口径タイプ広口(10-425)
アズワン品番2-4317-20
セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
1箱(100セット)
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
寸法(mm)Φ12×32
容量(mL)1.5
材質(本体)硼珪酸ガラス
口径タイプ広口(10-425)
セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
20Lのペール缶にフタ・バンド・取り外し可能なクッションがセットになった商品です。スツールとしても使用できます。 ペール缶本体に内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくくなっています。
用途作業現場、アウトドア、オフィス、液体の保管など
セット内容ペール缶本体、フタ、バンド、クッション
質量(kg)1.6
サイズが豊富な小型試料瓶です。
材質本体/ソーダガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
材質本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
静電気の蓄積を防止する、帯電防止車輪が付いた容器運搬用台車です。
表面処理電解研磨(アングルタイプ)
異物が溜まる隙間のない、製薬業界向けのハイグレードステンレス容器です。
付属品【書類】検査成績書、材料証明書、電解証明書
表面処理内面バフ研磨後、電解研磨/外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
ろ紙を使用したバッチろ過が可能です。加圧することでスラリー状の液体などをろ過できます。ろ過面積を大きく確保しました。処理時間短縮や目詰まり防止などに貢献します。オールステンレス製で、ガラスのろ過器に比べ破損のリスクが低い構造です。ろ紙を使ったろ過を想定した仕様です。オプションで、メッシュなど他の濾材へ変更が可能です。
材質(本体)SUS304、Oリング:シリコンゴム、安全弁:SUS304/SCS13A、圧力計:要部SUS316L
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
仕様●コード番号:0101-012-111-13
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
容量(mL)2
アズワン品番5-098-71
口内径×胴径×全長(mm)Φ5.4×Φ11.7×35
1ケース(200本)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン)
色透明
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン)
色褐色
オーソドックスで安定感のあるクリーム容器です。
仕様100mL 60個入
材質本体/ソーダガラス、キャップ/PP、パッキン/Sハイシート
容量(mL)100
サイズ(mm)本体/Φ60.4×65.4、キャップ/Φ60.0×20.8
アズワン品番67-6440-74
1箱(60個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
洗浄しやすい、液溜まりのない構造です。容器の洗浄時間が短縮できます。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
仕様タイプ 36L
材質容器:SUS304・パッキン/シリコン(食品衛生法適合品)
寸法(mm)Φ360×H360
容量(L)36
アズワン品番61-0748-27
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
1箱(1個)
¥8,698
税込¥9,568
33日以内出荷