ガラス・樹脂・金属容器の新着商品

「ガラス・樹脂・金属容器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

450件中 201~240件
1箱(1個)
69,980 税込76,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(3個)ほか
2,198 税込2,418
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
1,898 税込2,088
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(3個)ほか
2,198 税込2,418
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交換用部品です。
仕様KST-90-UH用ベースプレート 3/4PSM 材質SUS304 アズワン品番64-0997-99
1箱(1個)
71,980 税込79,178
33日以内出荷

クイックコネクターは、ワンタッチで着脱するための着脱金具の総称です。
アズワン品番64-1005-08
1箱(1個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:ソフトロン
1セット(50個)ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(1個)
4,898 税込5,388
33日以内出荷

サイズ(コック)RC20A タイプ平角 使用温度範囲(℃)0~70 容量(L)5 目盛(mL)なし 全高(mm)フタ付/280 口内径(Φmm)36.5×36.5 RoHS指令(10物質対応)対応 胴寸(mm)259×122
1個(5L)
2,898 税込3,188
9日以内出荷

エポックケミカル丸缶 ローヤル
小分けに最適。ベロ(40mm)を装着させることが可能です。
材質ブリキ 口径(mm)40
1缶
379 税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 ・耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 ・読み取りやすい白色目盛付きです。 ・便利な書き込みスペース付きです。 ・遠心強度:8000×g ・オートクレーブ可能(121℃/15分間)
用途遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究 材質PP(ポリプロピレン)
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE 容量(mL)500 摘要中栓付 寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×108 口内径(Φmm)90 呼称No.6
1個
349 税込384
9日以内出荷

1個(100mL)ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)+内面PFAコーティング(膜厚/約50μm)
1個
5,698 税込6,268
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE 容量(mL)670 摘要中栓付 寸法(直径Φ×高さH)(mm)98×124 口内径(Φmm)96 呼称No.8
1個
459 税込505
9日以内出荷

フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE 容量(mL)210 摘要中栓付 寸法(直径Φ×高さH)(mm)77×76 口内径(Φmm)73 呼称No.3
1個
219 税込241
9日以内出荷

フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE 容量(mL)90 摘要中栓付 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×58 口内径(Φmm)57 呼称No.1
1個
169 税込186
9日以内出荷

NEG(日電理化硝子)ディスポチューブ
高品質なディスポチューブです。内箱シュリンクパッケージ包装。
用途血液交差適合試験、血液判定試験、クームス試験、細菌培養など 底形状丸底 口形状直口
1箱(100本)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズ(コック)RC20A タイプ平角 使用温度範囲(℃)0~70 容量(L)10 目盛(mL)なし 全高(mm)フタ付/334 口内径(Φmm)36.5×36.5 RoHS指令(10物質対応)対応 胴寸(mm)303×148
1個(10L)
3,198 税込3,518
9日以内出荷

用途サンプル保存・貯蔵容器 高さ(mm)フタ付/280 タイプ平角 使用温度範囲(℃)0~70 容量(L)5 目盛(mL)なし 口内径(Φmm)36.5×36.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5L)
2,998 税込3,298
9日以内出荷

オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器 材質本体:PP、キャップ:PP 使用温度範囲(℃)0~121
1箱(100本)ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(120本)ほか
特価
12,949 税込14,244
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リチウムイオンバッテリーで駆動し、一回の充電で最大800回の圧着/脱着を実行可能、平均充電時間は1~2時間、充電が必要な場合には、警告灯を表示、充電しながら操作が可能、上部に設置されたOLEDディスプレイに、対応キャップサイズ、圧着設定、バッテリー残量、サイクル結果を表示、日本語表示対応、使用履歴の記録、手動に比べ、安定した圧着とシーリング品質を提供
1台
特価
63,980 税込70,378
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(ノズル/キャップ)PE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4.5Φ キャップ:60×60×25 ノズル長(mm)320
1個
109 税込120
5日以内出荷

パッキンの色による識別ができます。異物混入対策に最適な色付きモデルもあります。
材質シリコンゴム クリアー 品名クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。機能的なオープントップタイプです。容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。
用途工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農産物など、主にエマルジョン、粉体、固形物などの輸送・貯蔵に使用できます。 材質ポリエチレン(PE) ブルー 取手なし
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品が消耗した際に交換して使えます。急速オイルコックの部品です。
トラスコ品番816-5460 材質亜鉛合金
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

積水成型工業ポリドラム
耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。危険物の輸送に求められるUN規格に適合しています。強酸・強アルカリにも使用できます。
用途液体の配送・保管に。 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)900 容量(L)200 直径(mm)581 リング径(Φmm)581
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーン環境で容器内のパーティクルを管理して製造しています。UN規格適合品です。耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
用途液体の配送・保管に。高純度薬品の輸送や保管に。 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)901 容量(L)200 直径(mm)581 リング径(Φmm)581
1本
81,980 税込90,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶内の液体が一定量を超えるとゲージが上がり始め、オーバーフローを防止します。黄色のキャップを外してドラム缶の通気口へねじ込みます。
用途廃液処理や、空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止用に。 材質ポリエチレン 赤、黄 品名ポップアップドラムフィルゲージ
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキンの色による識別ができます。内容物に合わせて、パッキンの色を変えられます。カラーパッキンは欠片が容器内に混入してしまっても見つけやすいので事故防止に最適です。
トラスコ品番751-6185 適合機種CTH-36・TP-CTH-36 材質シリコンゴム 品名クリップ式密閉タンク用青色シリコンパッキン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

灯油専用缶です。JISマーク認証表示付タンクです。日本ポリエチレンブロー製品工業会の推奨品です。
用途灯油の運搬に。 材質ポリエチレン(PE) 奥行(mm)335
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプラテックポリコック 20A
ポリエチレン製水道蛇口タイプの活栓コックです。
トラスコ品番557-6482 材質ポリエチレン 高さ(mm)68 呼称20A コック20A(パッキン付き) 口径(mm)18.3 ねじ山45355インチ
1個
809 税込890
当日出荷

ポリ容器のキャップを開けるのに適しています。
用途液体の配送・保管に。 トラスコ品番795-4221 適合機種B1171904、B1171308、B1171181 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)170 全長(mm)374 高さ(mm)9(本体のみ) 品名ポリコン用キャップ開具
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

コンテナ本体(別売)、ダンボールともに折りたたむことができ、場所をとりません。
用途液体の配送・保管に。 適合機種ロンテナー 材質ダンボール 茶色 品名ロンテナー用ダンボールケース
1個
749 税込824
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性、耐久性に優れています。ポリエチレン製射出成型品です。
材質ポリエチレン(PE) 種類ポリエチレンビーカー 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックPE取手付瓶 広口瓶
持ち運びに便利な取手付のボトルです。
用途薬品の保管に。 トラスコ品番557-6270 材質本体:ポリエチレン(PE)、取手:ポリプロピレン(PP) 乳白色 容量(mL)5000 高さ(mm)335 容量(L)5 直径(mm)172 取手片手 目盛間隔(mL)500
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

積水成型工業UNポリコン
角型のポリ容器です。危険物の輸送・保管に求められる国際規格「UN規格」に適合しています。グレー色品は紫外線の透過率の低い、遮光性の容器です。
用途液体の配送・保管に。 材質ポリエチレン(PE)
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積水成型工業減容ボトル
使用後に潰して容積を減らすことができます。
用途液体の配送・保管に。 トラスコ品番795-4158 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)95 乳白 高さ(mm)275 奥行(mm)130 容量(L)2.2
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

手にフィットし、持ちやすいスプレーです。
トラスコ品番772-6210 適合機種2070010001 材質本体:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリエチレン(PE) 幅(mm)80 高さ(mm)194 奥行(mm)33 名称スプレー
1個
219 税込241
4日以内出荷