クリーンルーム用品の新着商品
「クリーンルーム用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
長繊維のメタアラミド繊維製で、従来の耐熱素材より発塵性が低いです(JIS B 9923:クリーンルーム用衣類の汚染粒子測定法にて検証済み)。ショートとロングの2タイプがあります。
材質メタアラミド繊維
規格耐熱/4121XX(EN407:2004)
グレードクラス100~10000(ISOクラス5~7)
耐熱温度(℃)300(※短時間、最大180程度目安での使用を推奨)
表面抵抗値(Ω)10^7~10^9
少量パックで使い残しのロスを少なくできます。
材質ヘッド/ポリウレタンフォーム、ハンドル/PP
静電対策素材のホッチキスです。静電防止タイプのため、対象物への静電気によるダメージを防ぎます。
材質静電グラフェンプラスチック
寸法(mm)120×30×40
適合サイズ針:3号
静電気低減機能1000V/100V 1.0S未満
表面抵抗値(Ω)10^6~9
アズワン品番4-6399-01
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
静電防止タイプのため、対象物への静電気によるダメージを防ぎます。
材質ABS樹脂
寸法(mm)Φ75×105
静電気低減機能1000V/100V 1.0S未満
表面抵抗値(Ω)10^6~9
アズワン品番4-6398-01
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
静電気対策が施されているため、ESD対策エリアで使用可能です。★静電気防止タイプのため、対象物へのダメージを防ぎます。
材質PP
静電気低減機能1000V/100V(1.0秒以内)
表面抵抗値(Ω)10^6~9
小型で軽量のモップです。三角のヘッド形状で、部屋の隅まで清掃可能です。
仕様モップ本体
材質アルミニウム
寸法(mm)ヘッド/102×152、ハンドル/610
質量(g)790(モップ本体)
アズワン品番4-6482-01
1セット
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
マイクロファイバー製のため、パーティクルや残留物の除去に適しています。
仕様専用カバー(5枚入)
材質ポリエステルマイクロファイバー
寸法(mm)108×152×7.6
アズワン品番4-6482-11
1袋(5枚)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合及びJIST8116適合。
材質クロロプレン+天然ゴム
厚さ(mm)0.65
全長(mm)400
色黒
サイズ10(XL)
アズワン品番63-4169-22
1双
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ベンコットM-3Ⅱのソフトタイプです。
寸法(mm)250×2504折
アズワン品番66-0022-81
1袋(100枚)
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
ベンコットシリーズ中最も厚みのある生地を使用し、強度とボリューム感の高いワイパーです。
寸法(mm)490×3006折
アズワン品番66-0022-94
1袋(50枚)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ベンコットM-1の廉価タイプです。
材質セルロース100%
寸法(mm)150×150 4折
アズワン品番66-0022-90
1袋(150枚)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
ポリエステルとナイロンの超極細繊維を使用し、特殊高密度加工で微細構造のクロスになりました。細かいチリ、ホコリを確実に捕える織物ワイパーです。
寸法(mm)120×120平判
アズワン品番66-0022-65
1袋(100枚)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
シリコンコーティングしたフリース手袋で低温・高温両方に高い耐性を有しています。耐切創・耐摩耗・防水性に優れています。
材質表面/シリコンコーティングPE、裏地/アクリル繊維
全長(mm)約350
規格機械的物性強度/3331X(EN388:2016)、耐熱/434XXX(EN407:2020)、耐寒/32X(EN511:2006)、食品/FDA 21 CFR 177.2600
耐熱温度(℃)350(15秒)
適合温度(℃)-50~+350
強化素材のHPPEにより、保護グレードの高いモデルです。掌部はPUコーティングで補強しています。
材質手の平部/PUコート、手袋繊維/HPPE
規格4×42C(EN388)
ゲージ数13ゲージ
パウダーフリー(クリーンルーム内、電池・半導体分野等におすすめ)※装着前にパウダーふき取りの必要がありません。液体、気体に対する優れた不浸透性。柔軟性があるためグローブボックス内の細かな作業に好適。帯電防止機能
材質ブチルゴム(パウダーフリー)
長さ(mm)800
サイズ9.5インチ
アズワン品番67-8740-78
カフ寸法(mm)約203
1双
¥99,980
税込¥109,978
63日以内出荷
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。
材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤
厚さ(μm)約35/層(フィルム)
軽量なドライタイプで高い吸水性を有しています。表面が滑らかで高耐久性タイプです。パーティクルや繊維、イオン、抽出物が低レベルです。
材質不織布(セルロース55%・ポリエステル45%)
質量(g)57.3/m2
対応クリーンルーム環境(目安):クラス100~(ISOクラス5~)
ヘッド部はパーティクルの発生を防ぐ熱圧着タイプです。パーティクルや繊維、イオン、抽出物が低レベルです。クラス10(ISOクラス4)のクリーンルームで洗浄梱包しています。ヘッド部はクリーンルームで洗浄した長繊維ポリエステルニットです。
100%長繊維のポリエステル極細繊維を使用した、ニットタイプのワイピングクロスです。面積が大きいため、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際にも、優れた拭き取り性能を発揮します。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、高吸液性と高保液性を発揮します。水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。超純水洗浄したクロスをクラス100対応のクリーンルーム内で包装しています。別作でロールタイプもございます。
材質ポリエステル超極細繊維(100%)
厚さ(mm)0.56
色ホワイト
質量(g)50
組織ニット
4辺を4mm超音波カットすることで、端面の発じんを最小限におさえます。4辺を超音波カットすることで、端面の発じんを最小限におさえます。吸水性に優れソフトで被拭物との密着性も高く被拭面を傷めにくいです。
材質ポリエステル
開封が一目で分かる。テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。
材質PET
テープ幅(mm)48
テープ長さ(m)50
吸液性・保水性・耐溶剤性に優れています。リントフリー性に優れています。静電気の心配もなく焼却も容易です。
材質コットン50%、レーヨン50%
寸法(mm)250×250(4ツ折)
アズワン品番7-653-04
1袋(100枚)
¥1,330
税込¥1,463
翌々日出荷
吸液性・保水性・耐溶剤性・リントフリー性に優れています。静電気の心配が無く、焼却も容易です。
材質コットン100%
寸法(mm)200×200(4ツ折)
アズワン品番7-653-03
1袋(100枚)
¥1,760
税込¥1,936
翌々日出荷
クリーンルーム用のラベルシールです。基材・剥離紙は無塵紙を使用しています。レーザープリンタ、インクジェットプリンタ共に対応可能です。色目はスカイブルーですので、一般ラベルと識別が可能です。
色スカイブルー
サイズA4
基材表面/無塵紙スタクリンSC64RB、粘着剤/アクリル系溶剤型(弱粘着)、剥離紙/無塵紙スタクリンSC72RB
シートサイズ(mm)210×297
坪量(g/m2)表面基材:64
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホース・排気ファンは別売です)。
付属品グローブボックス用手袋大×1双
厚さ(mm)手袋:0.4
寸法(mm)600×500×640(ダクト含む)
質量(kg)14.3
材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート
電源(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
ダクト径(Φmm)75
殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)
LED5W×1本
アズワン品番3-4041-22
内径(mm)カフ部:130
1台
¥160,000
税込¥176,000
当日出荷
手全体を保護します。左右兼用タイプです。ベルト部分は外すことができます。洗浄や消毒が容易です。
材質手袋/SUS316L(線径0.55mmリング)、ベルト/プラスチック
自立するストマッカー用の袋です。袋が倒れる心配が無くなり、作業もスムーズになります。切り口付きで、ピペットの扱いがしやすいです。
材質ナイロン+ポリエチレン
寸法(mm)140×300×t5
アズワン品番68-1419-93
1箱(20袋×20枚)
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
軽量で扱い易く、クリーンルームの壁や天井のクリーニングにも使用できます。延長ハンドルを接続することで長さを変えられます。
仕様モップ(レバーロック式)
材質モップヘッド/PP、ハンドル/アルミニウム、モップカバー/ポリエステル・PU・ナイロン
寸法(mm)モップ本体/95×406×1600、モップカバー/127×419×6.4
質量(kg)1.2
アズワン品番4-6481-01
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
裏地に綿を使用しているため着け心地が良好で、柔軟性に優れており扱いやすいブチル手袋です。エンボス加工が施されており、グリップ性に優れています。
材質表地/ブチルゴム
厚さ(mm)約0.5
全長(mm)約370
加工エンボス加工
厚手タイプの強化手袋です。
材質天然ゴム
全長(mm)600
肉厚(mm)1
ペン先が細く小スペースへの書き込みが可能です。乾燥後は耐水性・耐アルコール性となり、アルコール清拭する実験器具などへの書き込みに適しています。
適合温度(℃)インク:-196
ペン先径(Φmm)0.7
工場内の床、作業台の清掃用に適しています。
取付可能対象1-4834-62・2-2140-03・1-4760-53
材質(グリップ)PP(ポリプロピレン)
アズワン品番9-5011-03
幅×長さ(mm)対応:320×990
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
クリーン度が求められる様々なシーンに。塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。
材質PET不織布
タイプ机上・床用
寸法(幅Wmm×長さLm)320×20
接着剤アクリル系
巻芯径(Φmm)Φ38
アズワン品番9-5010-20
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
超極細繊維不織布を使用したワイピングクロスです。拭き取り性能が高く特にペースト状の汚れの拭き取りに効果的です。毛細血管現象により、溶剤等々を素早く吸収し、吸収後の溶剤もしっかりと保持します。
用途印刷機器の版清掃、フィルム製造機器のシリンダーロール清掃等
材質超極細繊維不織布
繊維材/折り方4つ折り
世界唯一のセルロース・マイクロファイバーを使用し、高い拭き取り性を実現した高機能ワイパーです。
寸法(mm)240×300全端面内折
アズワン品番66-0022-92
1袋(80枚)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
EA-8はスタンダードタイプの不織布を使用して断裁面からの発塵を抑えた仕様のワイパーです。AZ-8はCLASS 4で使用されるスーパーCNと同じ不織布(セルロース70%+PET30%)を使用しています。★スタンダードタイプの不織布を使用して断裁面からの発塵を抑えた仕様のワイパーです。
材質セルロース100%
寸法(mm)300×250
アズワン品番66-0022-85
1袋(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
連続長繊維のベンリーゼ(セルロース100%)をベースに連続長繊維ポリエステル不織布をバインダーを使用せず一体化した複合タイプです。セルロースの吸水性、ポリエステルの強度を併せた低発塵のハイレベルワイパーです。
寸法(mm)240×2508折
アズワン品番66-0022-82
1袋(80枚)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
厚手の基材をベースにしたシートタイプです。ワイピング作業以外に搬送品の中敷、敷紙、緩衝材などの用途にも適しています。
寸法(mm)300×300平判
アズワン品番66-0022-93
1袋(50枚)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷