クリーンルーム用品の新着商品

「クリーンルーム用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

232件中 201~232件
大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)、制電PVC・フレーム/アルミニウム、底板/SUS430 寸法(mm)745×500×604 質量(kg)16 耐荷重(kg)約30 コンセント仕様AC100V 2口 アズワン品番4-6183-02 底面の幅(mm)665×420
1セット
145,000 税込159,500
10日以内出荷

大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)制電PVC、フレーム/アルミニウム、底板/SUS430 寸法(mm)745×500×604 質量(kg)16 耐荷重(kg)約30 アズワン品番4-6183-01 底面の幅(mm)665×420
1台
125,000 税込137,500
10日以内出荷

ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。本体内部にコンセントが付いています。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)・制電PVC、枠/アルミニウム 寸法(mm)745×460×594 質量(kg)13.5 コンセント仕様AC100V 2口 アズワン品番4-6182-02 扉幅(mm)494×665
1セット
111,500 税込122,650
10日以内出荷

ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)・制電PVC、枠/アルミニウム 寸法(mm)745×460×594 質量(kg)13.5 アズワン品番4-6182-01 扉幅(mm)494×665
1台
86,900 税込95,590
10日以内出荷

庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双 厚さ(mm)手袋:0.4 質量(kg)11 材質(本体)再生PVC(硬質塩ビ) 開口寸法(mm)パスボックス:116×116 コック内径Φ10mmチューブ用コック×2個付き
1台ほか
155,000 税込170,500
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。本体内部にコンセントが付いています。
付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個 材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート 寸法(mm)981×643×675 質量(kg)24 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ) アズワン品番1-1217-22
1台
225,000 税込247,500
10日以内出荷

一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個 材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート 寸法(mm)981×643×675 質量(kg)24 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ) アズワン品番1-1217-21
1台
207,000 税込227,700
当日出荷

しっかり手袋の箱を保持します。ステンレス製で消毒や滅菌が容易です。壁面取り付け用の穴があります。
材質SUS304 取付け方法フック式
1個
4,059 税込4,465
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドパーツは側面ポートと背面ポート(共通180×180mm)のどちらにも取り付け可能です。
1個
16,900 税込18,590
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グロブロックスはアズワンオリジナルの革新的なグローブボックスです。グロブロックス本体に接続可能な側面パネルです。
1個
12,900 税込14,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グロブロックスはアズワンオリジナルの革新的なグローブボックスです。複数の本体を連結したり、パーツを付け替えたり自由にカスタムできるため、用途や作業順序や業務量が変化しても柔軟に対応することが可能です。天面、側面それぞれに共通ポートが1か所準備されており、自由にパーツを付け替えることが可能です。ガス置換タイプをベースに設計されているため密閉性が高く、強固な造りになっています。
付属品グローブボックス用手袋(大)×1双、背面ポート用閉じ板 材質本体/透明PMMA(アクリル) 取付寸法(mm)天面ポート(270×130・背面ポート(180×180※背面ポートのみ初めから閉じ板で塞いでいます。
1個
179,000 税込196,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショルダーストラップとハンドルストラップが付属しています。チャック付きのため、内部への異物混入を防ぐことが出来ます。
材質ポリエステル・カーボン繊維 寸法(mm)400×400 表面抵抗値(Ω)1.0×10^9未満 ストラップ長(mm)ショルダー:1140、ハンドル:450 アズワン品番4-6649-01
1個
2,490 税込2,739
12日以内出荷

リサイクル可能な無塵紙を使用しています。リサイクル可能な無塵紙を採用しています。
材質セルロース・水性樹脂ポリマー ブルー サイズA4 グレードクラス100対応 密度(g/cm3)72 アズワン品番1-039-11
1袋(250枚)
4,300 税込4,730
翌々日出荷

循環式クリーンエアユニットを搭載したクリーンタイプです。LED照明採用で省電力化を図っています。紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体/SUS304、窓部/ポリカーボネート 厚さ(mm)手袋:0.4 寸法(mm)600×529×700(クリーンユニット部含む) 質量(kg)約21 電源AC100V 50/60Hz 1A 風量(m3/min)13(循環) 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター抗菌・防臭HEPAフィルター 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-4035-31
1台
189,000 税込207,900
10日以内出荷

座面や座高調節幅など人間工学に基づいた設計になっているESDスツールです。
材質本体/アルミニウム、座面/ポリウレタン 寸法(mm)座面:約432×356×64 キャスター(mm)Φ50×45(ストッパーなしESD仕様) 耐荷重(kg)約100 寸法(Φmm)フットレスト:452.7 表面抵抗値(Ω)5.0×10^6~2.8×10^7
1台
93,900 税込103,290
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウェハーの表を下にして収納します。ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。スプリングでウェハーを固定します。トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねる事もできます。
セット内容トレー・カバー・スプリング×各1個 アズワン品番9-2327-09 適合ウェハー寸法(Φmm)63.5(2.5”)
1セット
5,990 税込6,589
12日以内出荷

2重フタ構造ですので、必要な時だけ内フタ(回転式)を開けて取り出せます。
材質制電性PMMA(アクリル)
1個
22,900 税込25,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質本体・排気管/PP、扉/PVC 寸法(mm)700×530×900(990) 質量(kg)29.2 電源(V)AC100 50/60Hz 最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz) 風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り 電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き) 風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時) 照明LED照明灯(7W)×1本 アズワン品番1-6144-21 開口部(mm)600×550 排気ファン能力(m3/min)3.43(50Hz)、3.93(60Hz)
1個
364,000 税込400,400
当日出荷

ポリエステルとナイロンの超極細繊維を使用し、特殊高密度加工で微細構造のクロスになりました。ミクロン単位のシャープエッジを持った超極細繊維を使用し、特殊高密度加工で微細構造のクロスになりました。より細かいチリ、ホコリを確実に捕える織物ワイパーです。純水で洗浄後クリーンパックしています。
寸法(mm)120×120平判 アズワン品番66-0022-63
1袋(50枚)
8,598 税込9,458
翌々日出荷

表面積が極めて広くて吸着力に優れています。素材自体からの毛羽、糸屑を出す心配はありません。洗浄再生が可能で、しかも強度(耐摩耗性)に優れています。水分を迅速に吸収し、静電気発生がなく、使用感に優れています。表面積が極めて広く吸着力に優れています。洗浄再生が可能で、強度(耐摩耗性)に優れています。水分を迅速に吸収し、静電気発生が無く、使用感に優れています。
仕様DRY(湿潤剤含浸) 材質PVAスポンジ 寸法(mm)230×230×2 厚さ(μm)130 耐熱温度(℃)湿熱60以下 アズワン品番9-3062-11 気孔率(%)90
1パック(5枚)
4,940 税込5,434
翌々日出荷

1箱(5枚)ほか
1,190 税込1,309
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。手窓が付いて、より作業効率がアップしました。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。
付属品HEPAフィルター付きユニット 材質アルミニウム・PMMA(アクリル) 寸法(mm)ファンユニット:210×260×155 質量(kg)約29 電源(V)AC100 50/60Hz コンセント個数3P×2個口(背面接続用ケーブル約2m・クリーンユニットとは別系統) コンセント定格AC100V 15A(接続容量以内) 本体寸法(mm)900×553×780 内寸法(mm)820×500×560 風量(m3/min)約5 電源コード(m)1.7(2Pタイプ) 消費電力(W)(50/60Hz)約52 風速(m/s)排気口:約0.5 集塵方式不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番1-7618-04 開口部(mm)Φ120 コンセント有り
1台
333,000 税込366,300
翌々日出荷

1袋(150枚)ほか
1,010 税込1,111
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

織物製のドライタイプです。パーティクルや繊維・イオン・抽出物が低レベルです。2枚重ねでチューブ構造により、高い吸水性を持ちます。
仕様マイクロファイバー 材質ポリエステル 寸法(mm)230×230 対応クリーンルーム環境(目安):クラス10~(ISOクラス4~) アズワン品番4-5476-05 裁断形状超音波シールエッジ加工
1袋(150枚)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)、制電PVC・フレーム/アルミニウム、底板/SUS430 寸法(mm)745×500×604 質量(kg)16 耐荷重(kg)約30 アズワン品番4-6183-03 底面の幅(mm)665×420
1セット
211,000 税込232,100
10日以内出荷

大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)、制電PVC・フレーム/アルミニウム、底板/SUS430 寸法(mm)745×500×604 質量(kg)16 耐荷重(kg)約30 コンセント仕様AC100V 2口 アズワン品番4-6183-04 底面の幅(mm)665×420
1セット
240,000 税込264,000
10日以内出荷

大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル) 寸法(mm)745×500×604 質量(kg)16 耐荷重(kg)約30 コンセント仕様AC100V 2口 アズワン品番1-4476-04 底面の幅(mm)665×420
1セット
220,000 税込242,000
10日以内出荷

大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル) 寸法(mm)745×500×604 質量(kg)16 耐荷重(kg)約30 アズワン品番1-4476-03 底面の幅(mm)665×420
1セット
191,000 税込210,100
10日以内出荷

ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。PCタイプは本体内部にコンセントが付いています。ADタイプは高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル) 寸法(mm)745×460×594 質量(kg)13.5 コンセント仕様AC100V 2口(PCタイプのみ) アズワン品番1-9034-06 扉幅(mm)494×665
1セット
186,500 税込205,150
10日以内出荷

ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)・制電PVC、枠/アルミニウム 寸法(mm)745×460×594 質量(kg)13.5 アズワン品番4-6182-03 扉幅(mm)494×665
1セット
181,000 税込199,100
10日以内出荷

ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。PCタイプは本体内部にコンセントが付いています。ADタイプは高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)・制電PVC、枠/アルミニウム 寸法(mm)745×460×594 質量(kg)13.5 コンセント仕様AC100V 2口(PCタイプのみ) アズワン品番4-6182-04 扉幅(mm)494×665
1セット
206,500 税込227,150
10日以内出荷

ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル) 寸法(mm)745×460×594 質量(kg)13.5 アズワン品番1-9034-05 扉幅(mm)494×665
1セット
161,000 税込177,100
10日以内出荷