バイオ・食品(菌)関連用品の新着商品

「バイオ・食品(菌)関連用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

60件中 1~40件
Eppendorf(エッペンドルフ)セイフロックチューブ 2.0mL
約11mmΦ最大25000×gで遠心しても破損することはありません。
材質ポリプロピレン製 容量(mL)2 使用温度(℃)-86~100 アズワン品番3-7353-04
1袋(1000本)
特価
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)セルスクレーパー
フラスコ用セルスクレーパーは、角度が付けてあり、ブレード(シリコンゴム製)が回転するので、フラスコの隅々まで細胞を掻き取ることができます。 個包装・滅菌済。本体材質:ABS樹脂。
1箱(100個)
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(50枚)
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific96ディープウェルプレート
円筒形U底ミキシングと回収に最適。オートメーションも対応。材質:PP
1ケース(50本)
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(50パック×1個)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ふき取り検査、すすぎ水のアレルゲン検査が可能です。抽出は不要でふき取った溶液につけるだけで検査できます。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
仕様20テスト用 感度検査試料中0.2ppm(対象食物アレルゲンの総タンパク質)
1箱(20本)
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐衝撃性、透明性、耐久性に優れた透明ポリカーボネート製の電気泳動装置です。UVが透過されるゲルトレイを採用し、UVトランスイルミネーターの観察の際に、分離せずに移動が可能です。取り外し可能な電極アセンブリにより、メンテナンスが容易です。黒と赤のケーブルは連結されており、同時に抜き差しできます。
材質タンク、蓋、ゲルトレイ、ゲルキャスター/PC コーム/ABS 電極/白金線
1個
48,980 税込53,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4組のコンセント端子により 4つのセルを同時に動作させることができます。前脚を折りたたむと視野角が広がります。コンパクトで積み重ね可能なデザインです。バナナケーブルが1本付属しています。
付属品バナナケーブル×1 材質ABS 寸法(mm)230×307×92 質量(kg)2.5 出力5~250V(1Vステップ/20mA~3000mA 10mAステップ/最大300W)、定電圧 定電流 電源AC 100~240V 50/60Hz 4.0A(100V)/1.7A(240V) 機能一時停止/再開機能 無負荷検出 急速抵抗変化検出 漏電検出 過電流保護 過電圧保護 過電力保護 過熱保護 出力端子4対の埋め込み型バナナジャック(並列) タイマー1分~99時間59分 連続(経過時間表示) 画面仕様7セグメント4桁LED 2行
1個
159,800 税込175,780
15日以内出荷

手間のかかる培地調製の必要がありません。高価な滅菌装置も不要です。37mmモニタ、微生物試験用メンブレンフィルタを用いた菌検査に適しています。
容量(mL)2 保存方法要冷蔵(2~8℃) 入数(個)1袋(20入)
1組(20個)
6,629 税込7,292
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンブレンフィルターによる微生物試験、微粒子試験を行うための装置です。減圧濾過用ホルダーKG、KPシリーズとマニフォールドとを組み合せ、微生物試験用にユニット化したものです。複数検体の試料を同時に試験することができます。
外径(Φmm)【吸引】Rc1/4(ホースアダプター:11
1個
189,800 税込208,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンブレンフィルターによる微生物試験、微粒子試験を行うための装置です。減圧濾過用ホルダーKG、KPシリーズとマニフォールドとを組み合せ、微生物試験用にユニット化したものです。複数検体の試料を同時に試験することができます。
外径(Φmm)【吸引】Rc1/4(ホースアダプター:11
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンブレンフィルターによる微生物試験、微粒子試験を行うための装置です。減圧濾過用ホルダーKG、KPシリーズとマニフォールドとを組み合せ、微生物試験用にユニット化したものです。複数検体の試料を同時に試験することができます。
外径(Φmm)【吸引】Rc1/4(ホースアダプター:11
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンブレンフィルターによる微生物試験、微粒子試験を行うための装置です。減圧濾過用ホルダーKG、KPシリーズとマニフォールドとを組み合せ、微生物試験用にユニット化したものです。複数検体の試料を同時に試験することができます。
外径(Φmm)【吸引】Rc1/4(ホースアダプター:11
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気泳動装置EPシリーズの電気泳動ユニットです。
適合機種EP-18 セット内容タンク 蓋 電極
1個
79,980 税込87,978
15日以内出荷

電気泳動装置EPシリーズの電気泳動ユニットです。
適合機種EP-05 セット内容タンク 蓋 電極
1個
51,980 税込57,178
15日以内出荷

電気泳動装置EPシリーズの電気泳動ユニットです。
適合機種EP-10 セット内容タンク 蓋 電極
1個
70,980 税込78,078
15日以内出荷

電気泳動装置EPシリーズ用のコームです。
入数5本
1組(5本)
8,798 税込9,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気泳動装置EPシリーズ用の電極アセンブリです。
1個
43,980 税込48,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気泳動装置EPシリーズのゲルキャスターユニットです。
セット内容ゲルキャスター トレイ
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アミノ酸および糖要求性により酵母を分類するために使用します。
タイプ酵母・真菌用
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)ICRプラスコンタクトプレート
三重包装になっており、アイソレーターやクリーンルームの環境測定培地として使用可能です。フタを回すことで容易にロックできますので、落としてもはずれず二次汚染が防げます。
1箱(20枚)
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体窒素での保管に適しています。外ネジ仕様はOリング不要のリップシールタイプです。
仕様書き込みスペース・目盛付、DNase・RNase・DNAフリー 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 形状外ネジ・自立型
1箱(50個×10袋)
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CentrifichemやLegend Technicon、日立の分析装置に使えるサンプルカップです。未滅菌。
材質PS(ポリスチレン)
1ケース(1000本)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ製のねじ式のキャップです。
材質アルミ 寸法(mm)Φ22.85×13.6 アズワン品番60-3790-21
1個
44 税込48
6日以内出荷

円柱型の小型ガラス容器です。一時保管に便利です。
材質硼珪酸ガラス 形状平底 寸法(mm)Φ7.95×40 アズワン品番69-8921-62
1箱(500本)
25,980 税込28,578
6日以内出荷

アルミ製のねじ式のキャップです。
材質キャップ/アルミ、パッキン/PPハイシート 寸法(mm)Φ22.85×13.6 アズワン品番69-8921-68
1袋(100個)
4,198 税込4,618
6日以内出荷

1袋(25枚)ほか
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アテクト精製水 20L
高品質。逆浸透膜+イオン交換樹脂で精製しており日本工業規格(JIS)のA3クラスに準拠。軟質ポリエチレン袋のワンウェイ容器がダンボール内に入っており小さく潰して廃棄が可能。培地調整検体・検液の希釈ガラス器具の洗浄やフォークリフト自動車等のバッテリー補充液としてもご使用可能。
仕様シリカ(μgSiO2/L):JIS規格値/5以下、メーカー精製水測定値/<0.1(μg/L)、亜鉛:JIS規格値/0.1以下、メーカー精製水測定値/<0.1(μg/L)、塩化物イオン(μgCl-/L):JIS規格値/1以下、メーカー精製水測定値/<0.05(μg/L)、有機体炭素(TOC)(mgC/L):JIS規格値/0.2以下、メーカー精製水測定値/50(μg/L)、発送単位:2箱以上、硫酸イオン(μgSO4-2/L):JIS規格値/1以下、メーカー精製水測定値/<0.1(μg/L)、電気伝導率(mS/m)(25℃):JIS規格値/0.1以下、メーカー精製水測定値/<1.0(μS/cm) 容量20リットル アズワン品番60-1715-29 本体寸法(cm)30×30×30
1箱
4,398 税込4,838
33日以内出荷

均一なチューブ壁面成形で効率的なPCRが可能。タイトなキャップ設計でサンプルの蒸発を防ぎます。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free 材質ポリプロピレン クリア
1ケース(2箱×1000本)
8,898 税込9,788
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

均一なチューブ壁面成形で効率的なPCRが可能。タイトなキャップ設計でサンプルの蒸発を防ぎます。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free 材質ポリプロピレン クリア
1箱(120ストリップ)
9,498 税込10,448
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

均一なチューブ壁面成形で効率的なPCRが可能。タイトなキャップ設計でサンプルの蒸発を防ぎます。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free 材質ポリプロピレン クリア
1箱(120ストリップ)
10,980 税込12,078
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCR検体保存・輸送時のマイクロプレート等のシーリングに使用。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free アズワン品番68-6593-15
1箱(100枚)
18,980 税込20,878
13日以内出荷

ABI 31003700キャピラリーDNAシークエンサーに100%適合します。PE9700/Takara TP3000TP400(SP)/MJ Resarch等にも適合するPCRプレートです。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free 材質ポリプロピレン クリア アズワン品番68-6593-18
1箱(25枚)
21,980 税込24,178
13日以内出荷

均一なチューブ壁面成形で効率的なPCRが可能。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free 材質ポリプロピレン クリア 容量(mL)0.2 アズワン品番68-6593-19
1箱(25枚)
9,998 税込10,998
17日以内出荷

PCR検体保存・輸送時のマイクロプレート等のシーリングに使用。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free アズワン品番68-6593-16
1箱(100枚)
29,980 税込32,978
17日以内出荷

ABI 7500 FAST Real-Time PCR system。ABI 9800 / ABI 7900HT FAST Real-Time / ABI ViiA7 F / ABI StepOnePlus(TM) に対応。ロープロファイル&シンウォール設計によりPCRサイクル時間を減らします。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free 材質ポリプロピレン クリア アズワン品番68-6593-17
1箱(25枚)
14,980 税込16,478
17日以内出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene セラムバイアルPETG クリンプ シリーズ
培養液などの少量保存用。透明で高いガスバリア性。クリンプタイプ。本体のみモジュール梱包
仕様セラムバイアル タイプ 10mL PETG モジュール/本体のみ包装 1箱 252本×5パック入 材質本体/PETG製 容量(mL)10 キャップタイプ20 アズワン品番68-5629-38
1箱(5パック×252本)
249,800 税込274,780
93日以内出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 褐色角型培地ボトルPETG 322021シリーズ
ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包。器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み。褐色ボトル。本体、キャップ付トレイ梱包
材質本体/PETG製、キャップ/HDPE製
1箱(4箱×24本)ほか
64,980 税込71,478
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 角型培地ボトルPETGシリーズ
ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包。器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み
材質本体/PETG製、キャップ/HDPE製
1箱(2箱×6本)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene セラムバイアルPETGシリーズ
培養液などを少量保存に最適。透明で高いガスバリア性。トレイごとにシュリンク包装(20本1トレイ包装)。滅菌済
材質本体/PETG製 キャップタイプ20-415
1箱(4パック×153本)ほか
129,800 税込142,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)