研究関連用品・実験用必需品の新着商品

研究関連用品・実験用必需品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

492件中 4180
キャンペーン情報RSS配信
細口じょうご (フレキノズル・網付・耐油) エスコ
狭い場所での注油に便利です。耐油、耐薬品性。液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。じょうごとホースは取り外し可能。フィルター付き。細口・フレキシブル・網付き。
材質高密度ポリエチレン全長(mm)460直径(Φmm)160質量(g)140許容容量(L)1.3ホース寸法(mm)Φ37×335先端外径(Φmm)ノズル/1319
1個
1,660税込1,826
翌日出荷

黄銅板 エスコ
エスコ黄銅板
強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。
材質黄銅 (C2801)厚さ(mm)1
1枚
6,480税込7,128
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

柔軟フッ素チューブ (PVDF) エスコ
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため優れた耐薬品性を有します。積層構造により柔軟性に優れ、作業性が向上します。ガスバリヤー性にすぐれ、理化学実験用、印刷機械、食品機械などの配管に使用できます。フッ素単層チューブと比べ折れにくく、ある程度の復元力もあります。内層のフッ素樹脂は掻水性、非粘着性に優れ、流体の液残りが少なく洗浄性も優れます。溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を使用。塩ビと比較して溶出物質が少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。内層のフッ素樹脂は、可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるので力ットが簡単。食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合。RoHS2対応品。
透明長さ(m)20外径×内径(Φmm)12×8使用圧力(MPa)0~0.6(20℃時)使用温度(℃)-20~80許容曲げ半径(20℃)(mm)50使用流体水・薬品・飲料・油・粉体など材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂 (PVDF系)材質(外層)ウレタン系エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
1巻
27,000税込29,700
翌日出荷

二方コック (PE製) エスコ
1個
560税込616
翌日出荷

洗浄ボトル エスコ
側面目盛付き。ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質ポリエチレン寸法(mm)Φ78×245容量(mL)500質量(g)70目盛単位(mL)50
1個
360税込396
翌日出荷

洗面器用壁止め金具 エスコ
セット内容:洗面器固定板 ×2、丸木ねじ(Φ5.8×50mm)×2。
材質ステンレス鋼
1個
1,000税込1,100
翌日出荷

洗面器 エスコ
エスコ洗面器
材質ポリプロピレン寸法(mm)269×93 (H)質量(g)180耐熱温度(℃)120
1個
320税込352
翌日出荷

ラミネート紙 ADVANTEC
ろ紙面は液体を素早く吸収しますが、ラミネート面(裏面)への浸透、漏れがありませんので、原子力分野における放射性液の作業環境への浸透防止や一般研究室における薬品などによる実験台、薬品棚の汚れ防止に用いられます。
仕様保水量:160%以上厚さ(mm)0.21品番メーカー:4774810質量(g)103/m3寸法(mm×m)810×33引張強度(N/15mm)>縦30.4 >横19.6
1巻
11,980税込13,178
翌日出荷

エアフィルター ADVANTEC
1組(100枚)
2,589税込2,848
40日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電動アスピレーター JEIO TECH
ベンチュリー効果によって真空を作成するアスピレーターポンプで、回転真空蒸発、減圧蒸留、真空乾燥、真空フィルタリングに適しています。循環ポンプと水タンクが内蔵されており、持ち運び可能です。循環ポンプは、吸引器のセットを介して水を静かに継続的に送り出すため、清潔で効率的です。内蔵のチェックバルブが吸引ポンプへの水の逆流を防止します。すべての接液部はSUS304、PP、シリコン、またはニッケルコーティングされた真鍮で耐腐食構造になっています。水タンクには排水口と栓が付いており、水を簡単に交換できます。
仕様最大真空度:0.0998Mpa材質水槽/PP 吸引器/ニッケルメッキ真鍮×2寸法(mm)330×265×390質量(kg)5.7電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)298×210×227水槽容量(L)9.5排気量(L)18/分(0.6 cfm) ×2ノズル外径(Φmm)ドレンコック オーバーフロー:17、吸入:9.5×2
1個
81,980税込90,178
15日以内出荷

デシケーター JEIO TECH
庫内の湿度を前面から確認できる湿度計付きで便利なデシケーターです。収納物の形状や大きさに応じて引き出しの高さを調節できます。透明度が高く、割れにくく、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。乾燥剤などを入れるのに便利なPP製の専用トレイを標準装備しています。
寸法(mm)乾燥剤トレイ:218×268×26質量(kg)6.2外寸(mm)360×410×447内寸(mm)322×367×422引出し寸法(mm)279×346×45 数量/3(最大6)容積50L棚板279×354×3mm最大荷重(kg)5
1個
38,980税込42,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

6インチコインロール シリコンウエハー SSウエハー
コインロール梱包の6インチシリコンウエハーです。間に紙を挟んでプラスチック円筒ケースに収納して出荷します。両面ミラー、ダストフリー品です。
用途研究開発・ダミー用など仕様パーティクル:不問(ダストフリー)、レーザーマーク:不問、面状態:片面ミラーサイズ6インチタイプP/N不問直径(Φcm)150±0.5厚さ(μm)625±25抵抗値不問
1箱
21,980税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

6インチ ダストフリーシリコンウエハー P型 オリフラ方位<110> SSウエハー
ウエハーケース梱包の6インチシリコンウエハーです。P型、片面ミラー、オリフラ方位<110>、ダストフリー品です。
用途研究開発・ダミー用など仕様面方位:不問、面状態:片面ミラーサイズ6インチタイプP入数(枚)25厚さ(μm)(標準)625±25抵抗値1~100Ω・cm直径(mm)150±0.5方位オリフラ:<110>
1箱
78,980税込86,878
10日以内出荷

真空デシケーター(ゲージ付) JEIO TECH
高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いデシケーターです。透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。非真空状態で上部と下部を固定するフランジロックです。蓋の中央に真空ゲージを取り付けて真空レベルを簡単に確認できます。
仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa材質蓋・底/PP 穴あきサンプルトレイ/PP 乾燥剤トレイ/PP ロッカー/PP 真空シール/シリコンゴム活栓9.5mm真空ゲージ0~-0.1MpaRoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980税込28,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

真空デシケーター JEIO TECH
一体成形された立方体ボックス設計により、漏れがほとんどなく、優れた真空性能と耐久性の真空デシケーターです。高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いテスト環境を実現します。透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。積み重ね可能な省スペース設計により、狭い研究室スペースを効率的に使用できます。前面ドアに標準装備された真空ゲージで真空レベルを簡単に確認できます。4つのポートが内蔵されており、チューブを簡単に接続できます。
仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa材質本体/PP 穴あきサンプルトレイ/PP 乾燥剤トレイ・ロッカー/PP 真空シール/シリコンノズル9.5mmΦ真空ゲージ0~-0.1Mpa
1個
67,980税込74,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

電動アスピレーターVE-11用吸引器(ニッケルメッキ真鍮) JEIO TECH
電動アスピレーターVE-11用の吸引器です。アスピレーターで真空を生成するために、水道ラインと真空ラインを接続する金属製ノズルフィッティング(コネクター)です。耐食性の向上とホース接続の安定性を確保するため、真ちゅうにニッケルメッキを施した構造になっています。
1個
7,998税込8,798
15日以内出荷

電動アスピレーターVE-11用レギュレーター付き真空計 JEIO TECH
1個
43,980税込48,378
15日以内出荷

電動アスピレーターVE-11用冷却コイル JEIO TECH
電動アスピレーターVE-11用の冷却装置です。長時間にわたり安定した真空度を維持するため、水槽内部の水を冷却し、真空性能の低下を防止します。
1個
18,980税込20,878
15日以内出荷

ユーティリティクランプ(3爪) JEIO TECH
1個
4,298税込4,728
15日以内出荷

クランプホルダー JEIO TECH
撹拌機MSD、MSH用のクランプホルダーです。
材質本体/アルミ
1個
2,598税込2,858
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

固定クランプ JEIO TECH
1個
21,980税込24,178
15日以内出荷

ユーティリティクランプ(フラット・2爪) JEIO TECH
1個
4,298税込4,728
15日以内出荷

真空デシケーター用真空ゲージ JEIO TECH
1個
28,980税込31,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

真空デシケーター用パンチングサンプルトレイ JEIO TECH
1個
2,698税込2,968
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

真空デシケーター用乾燥剤トレイ JEIO TECH
1個
3,098税込3,408
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

真空デシケーター用フランジロッカー JEIO TECH
1個
3,098税込3,408
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

真空デシケーター用3wayバルブ JEIO TECH
1個
5,698税込6,268
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

真空デシケーター用真空シール JEIO TECH
1個
3,598税込3,958
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

2爪クランプ JEIO TECH
1個
3,298税込3,628
15日以内出荷

3爪クランプ JEIO TECH
1個
3,098税込3,408
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス管 (磨き) エスコ
1本
9,140税込10,054
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

包埋皿 サクラファインテック
サクラファインテック包埋皿
組織標本包埋ブロックを作製するための包埋皿です。
入数(枚)12
1組(12枚)
特価
12,980税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

遮光プラスチッククライオボックス アズワン
数字とアルファベットの座標付きです。
種別R3121 100本収納 5個入アズワン品番3-6297-01
1袋(5個)
特価
11,980税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC3/8 フロンケミカル
両端メネジ接続の二方バルブです。
用途送液用材質PTFE仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2999質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)13.5アズワン品番61-3537-06ねじサイズR3/8
1個
特価
19,980税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

標準石英管 アズワン
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス長さ(mm)1000端面加工切放し
1本(1000mm)
特価
12,980税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

導電性ゴムシート アズワン
1個
特価
13,980税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

高輝度LED顕微鏡照明装置 L-40L ナリカ
高照度LEDを採用した、顕微鏡照明装置。明るく長寿命なLED搭載のコンパクト収納設計モデルです。長寿命:長寿命(約40,000時間)の高照度LEDを採用。同時に4台の顕微鏡を観察:実験台の中央に置けば,両側から計4台の顕微鏡で同時に観察できます。圧倒的な明るさ:LED採用で圧倒的な明るさを実現。(1,200Lx 102,000mcd)。整理しやすい形状:堅牢で高さを低く設計しているため積み重ねて保管でき、整理しやすい形状です。
その他高入力抵抗、内部抵抗20kΩ/V定格+(DC)250mV/1V/2.5Vレンジ3入力端子4測定電圧(V)-50~+250m(1目盛5m)、-0.2~+1(1目盛20m)、-0.5~+2.5(1目盛50m)
1個
28,000税込30,800
5日以内出荷

鉄製スタンド LC-A ナリカ
広くて重量のあるベース部のおかげで安定感があり、一時的な実験器具置き場など便利な機能も充実したスタンドです。
材質(本体)PVC スタンド、ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850/中骨格
1個
61,300税込67,430
5日以内出荷

鉄製スタンド LC-D ナリカ
広くて重量のあるベース部のおかげで安定感があり、一時的な実験器具置き場など便利な機能も充実したスタンドです。
仕様●吸排気ポンプ:50mLシリンジ、接続チューブ、吸気弁、煙フィルタ付き●液晶温度シート表示(℃):0~50(2℃単位)付属品加湿用フェルト材質観察槽:透明アクリル製寸法(mm)観察槽:外径Φ100×H100
1個
65,000税込71,500
5日以内出荷

鉄製スタンド LC-B ナリカ
広くて重量のあるベース部のおかげで安定感があり、一時的な実験器具置き場など便利な機能も充実したスタンドです。
材質軟質ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×110×110
1個
53,400税込58,740
5日以内出荷