研究関連用品・実験用必需品の新着商品

研究関連用品・実験用必需品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

492件中 81120
キャンペーン情報RSS配信
バキュガード Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)バキュガード
真空ポンプシステムを溶媒蒸気やガス状汚染物質水溶性エアロゾルなどから保護。インライン使用にデザインされており段つきホース口で内径10~12mmのチューブに接続可能。ケミカルトラップ(活性炭モレキュラーシーブ乾燥剤)をご用意。メンブレンが0.1μm以上の空中浮遊粒子を99.99%除去。疎水性のPTFEメンブレンを使用。感染性物質や危険物質を真空系内に封じ込めて隔離し研究室の汚染を防ぐインラインフィルターです。
1パック(10個)ほか
21,980税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポリキャップ TF36 1箱 5個入 Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)ポリキャップ TF36 1箱 5個入
PTFE製フィルターで溶媒耐性に優れます。有機溶媒や侵食性溶液におすすめ。カプセル型フィルターの内で孔径の小さい製品になります。
用途ベント、インラインろ過、分離、電子工学、製薬、バイオテクノロジー等材質メンブレン/PTFE、ハウジング/PP滅菌未滅菌(オートクレーブ:121℃ 20分間、EOG滅菌可能)有効ろ過面積(cm2)500インレット/アウトレット接続3/8" FNPTアズワン品番62-6177-07孔径(Φμm)0.2
1箱(5個)
87,899税込96,689
18日以内出荷

秤量紙 ペルガミン紙 グレード2122 100×100 mm 1箱 500枚入 Whatman(ワットマン)
ケルダール法のサンプル計量に便利です。安全かつ確実なサンプルの投入ができます。残渣を残さず溶解され、分析結果に影響を及ぼしません。
寸法(mm)100×100グレード2122アズワン品番62-6170-53
1箱(500枚)
9,998税込10,998
19日以内出荷

ニューサンプルホルダー SFシリーズ マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]ニューサンプルホルダー SFシリーズ
分類、整理のしやすいホール番号付。本体には仕切板がセットされています。
材質PS(ポリスチレン)本体寸法(mm)133×253×41
1個
1,198税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バイオ向けクイックカップリング アラム
・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの減菌に対応。
仕様バイオ向け無菌接続対応カップリング使用温度範囲(℃)1~40滅菌<ガンマ線>最大50kGy、<オートクレーブ>最高130℃で60分間Cv値:0.04-0.27圧力(kPa)0.4MPa以下
1袋(25個)
169,800税込186,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バイオ向けクイックカップリング アラム
・無菌のシングルユース接続技術:1/16のチューブで無菌溶液を常に確実に移送する唯一の無菌媒体移送方法。・超低温と化学薬品の適合性:液体窒素相温度(-190℃)まで冷凍可能。流路は化学薬品への適合性が高く、劣化しないPPSU製。ジメチルスルホキド(DMSO)等の強力な化学薬品に対応可能。・操作ミスやそれに伴う性能、信頼性、安全性の懸念のリスクを軽減。・引っ張る、「カチッ」、引っ張る:直感的な3ステップの接続プロセスで作業者の操作ミスを軽減。・オス、メスの区別なし:両側を1つの部品番号にすることで、シングルユース・システムの仕様を平易化。・CPCクリック:組み立てられたことを音で確認。(ハードウェアの追加不要)。・冷凍カセットに収まる最少のコンパクトサイズ。・低ホールドアップボリューム:移動中に失われる液体量を最小化。
仕様バイオ向け無菌接続対応カップリング材質本体:ポリカ-ボネート(ホワイト)ポリフェニルスルホン(オフホワイト色)保護カバー:ポリカーボネート(ゴールド色)シール:シリコーン(透明)プラチナ処理メンブレン:疎水性ポリエーテルスルフォン使用温度範囲(℃)1~40滅菌<ガンマ線>最大50kGy、<オートクレーブ>1サイクル60分間130℃までCv値:0.03-0.06圧力(kPa)最大200kPa,2bar
1袋(25個)
189,800税込208,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バイオ向けクイックカップリング アラム
・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの厳禁に対応。・気化した液体窒素温度温度(-190℃)まで凍結可能、及び強力な化学薬品への高い適合性。・すべてのPVCチューブとの完全な互換性。・冷凍カセットに収まるコンパクトサイズ
仕様バイオ向け無菌接続対応カップリング材質本体:ポリカ-ボネートUSPクラスⅥ,ADCF(ホワイト)ポリフェニルスルホン(オフホワイト色)保護カバー:ポリカーボネート(ゴールド色)シール:シリコーンゴムプラチナ処理USPクラスVI,ADCF(透明)保護膜:疎水性ポリエチルサルホンUSPクラスVI使用温度範囲(℃)1~40滅菌<ガンマ線>最大50kGy、<オートクレーブ>最高121℃で30分間Cv値:0.04-0.27圧力(kPa)最大300kPa,3bar
1袋(25個)
179,800税込197,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バイオ向けクイックカップリング アラム
・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの減菌に対応。・気化した液体窒素温度温度(-190℃)まで凍結可能、及び強力な化学薬品への高い適合性。・すべてのPVCチューブとの完全な互換性。・冷凍カセットに収まるコンパクトサイズ
仕様バイオ向け無菌接続対応カップリング材質本体:ポリカ-ボネートUSPクラスⅥ,ADCF(ホワイト)ポリフェニルスルホン(オフホワイト色)保護カバー:ポリカーボネート(ゴールド色)シール:シリコーンゴムプラチナ処理USPクラスVI,ADCF(透明)保護膜:疎水性ポリエチルサルホンUSPクラスVI使用温度範囲(℃)1~40滅菌<ガンマ線>最大50kGy、<オートクレーブ>最高121℃で30分間Cv値:0.04-0.27接続チューブ内径:1.6mm 1/16インチタケノコ圧力(kPa)最大300kPa,3bar
1袋(25個)
179,800税込197,780
62日以内出荷

スーパーPFAチューブ アラム
半導体用樹脂グレード品のため、一般用樹脂グレードのPFAチューブよりも内面の平滑性に優れ、溶出イオンを抑えた。 高純度PFAチューブです。耐熱性、耐薬品性はPFAと同等です。パーティクルや薬液の滞留を低減することが可能です。洗浄時間を低減することが可能です。チューブ内面積が減少しているため薬液の浸透量が低減できます。チューブの色は透明なので液体を確認しやすくなります。NEW-PFAの原料を使用しているため、溶出イオンを極めて低く抑えることが可能です。耐熱性に優れています(最高使用温度:260℃)
材質PTFE耐熱温度(℃)-40~+260(凍結不可)
1巻(10m)ほか
3,998税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

精密ラボジャッキ ツクモ工学
・精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、重量物の高さ調整ができるラボジャッキです。・ハンドルを回転することにより、ステージ面を垂直移動できます。・クランプ又はロックネジ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のM4タップ(ピッチ 25mm)を利用して、機器を取り付けられます。・材質は、黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部は真鍮製、ステンレス製です。
用途・機器・装置類を静置して、昇降の調整をする用途。・実験や測定のセッティングにご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応移動精度(mm)平行度 0.1
1個
62,980税込69,278
52日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

小型精密ラボジャッキ ツクモ工学
・小型精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、高さを微調整するラボジャッキです。・ハンドル回転により垂直方向の移動をします。マイクロメータヘッドレベルのネジピッチ0.5mmを採用し微調整を可能にしています。・クランプ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のタップ穴を利用して、各種の機器(精密ステージなど)を取り付けられます。・操作時の調整ハンドルの位置が変わらないため、組込用途にも最適です。
用途・機器・装置類の静置、及び昇降調整。・実験や測定のセッティング。・自前設計の装置への組込利用。RoHS指令(10物質対応)対応移動精度(mm)平行度 0.1
1個
62,980税込69,278
42日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

超小型精密ラボジャッキ ツクモ工学
・超小型精密ラボジャッキ(超ミニジャッキ)は、ステージ面 □60mmサイズのラボジャッキです。・ハンドル回転により垂直方向の移動をします。マイクロメータヘッドレベルのネジピッチ0.5mmを採用し微調整を可能にしています。・ロックネジ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のタップ穴を利用して、ホルダや精密ステージなどの機器を取り付けられます。・□60mmサイズの精密ステージと接続できます。・標準タイプの材質は、黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部は真鍮製(三価クロムメッキ)、ステンレス製です。・真空用の材質は、無電解ニッケルメッキのアルミ製、機構部は真鍮製(無電解ニッケルメッキ)、ステンレス製です。
用途・機器・装置類の静置、及び昇降調整。・実験や測定のセッティング。・自前設計の装置への組込利用。質量(kg)0.25耐荷重(N)29.4 [3 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60移動精度(mm)平行度 0.3移動量(mm)Z:25
1個
68,980税込75,878
42日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大型精密ラボジャッキ ツクモ工学
・大型精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、重量物の高さ調整ができる大型ラボジャッキです。・移動量 100mm、耐荷重 294N(30kgf)にて、垂直移動できます。・ハンドルを回転することにより、ステージ面を垂直移動できます。・クランプ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のM4タップ(ピッチ 25mm)を利用して、機器を取り付けられます。・下側部品(下面ステージ)の固定穴(4ヶ所)は、□100.8mm位置であり、ミリ 及び インチ仕様への接続が可能です。・黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部はステンレス製、黒色塗装の真鍮製です。
用途・機器・装置類の静置、及び昇降調整。・実験や測定のセッティング。質量(kg)7.5耐荷重(N)294 [30 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)170×270移動精度(mm)平行度 0.1移動量(mm)Z:100
1個
125,980税込138,578
52日以内出荷

03-3770 [SG] ブロモクレゾールグリーン シグマアルドリッチ
保存環境室温危険物の類別非危険物CAS登録番号76-60-8
1個
4,198税込4,618
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CP アラビアゴム、アカシア由来 12-1820-5-500G-J シグマアルドリッチ
容量(g)500コード【SAP】12-1820-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0764-10危険物の類別非危険物CAS登録番号9000-01-05
1個
7,698税込8,468
4日以内出荷

13-2510 [SG] 8-ヒドロキシキノリン シグマアルドリッチ
保存環境室温危険物の類別非危険物CAS登録番号148-24-3
1個
3,798税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1st 活性炭 01-1410-7-1KG-J シグマアルドリッチ
シグマアルドリッチ1st 活性炭 01-1410-7-1KG-J
容量(kg)1コード【SAP】01-1410-7-1KG-J保存環境室温アズワン品番89-0756-94危険物の類別非危険物CAS登録番号7440-44-0
1個
5,698税込6,268
3日以内出荷

5mmol/L しゅう酸ナトリウム溶液 N/100 28-3582-5-500ML-J シグマアルドリッチ
容量(mL)500コード【SAP】28-3582-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0783-50危険物の類別非危険物CAS登録番号62-76-0
1個
2,498税込2,748
4日以内出荷

[SG] 酢酸カリウム >=97.0% 24-3910-5-500G-J シグマアルドリッチ
容量(g)500コード【SAP】24-3910-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0776-19危険物の類別非危険物CAS登録番号0127-08-02
1個
3,898税込4,288
4日以内出荷

1st グアヤコール >=98.0% 12-1620-2-25G-J シグマアルドリッチ
容量(g)25コード【SAP】12-1620-2-25G-J保存環境室温アズワン品番89-0764-05危険物の類別非危険物CAS登録番号90-05-01
1個
2,398税込2,638
3日以内出荷

りん標準液 1,000ppm 24-2695-6-100ML-J シグマアルドリッチ
容量(mL)100コード【SAP】24-2695-6-100ML-J保存環境室温アズワン品番89-0775-79危険物の類別非危険物CAS登録番号7778-77-0
1個
3,598税込3,958
3日以内出荷

pH標準液用 りん酸水素二ナトリウム >=99.5% 28-3770-5-500G-J シグマアルドリッチ
容量(g)500コード【SAP】28-3770-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0783-69危険物の類別非危険物CAS登録番号7558-79-4
1個
4,598税込5,058
4日以内出荷

01-5190 SG チオシアン酸アンモニウム シグマアルドリッチ
保存環境室温危険物の類別非危険物CAS登録番号1762-95-4
1個
2,498税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SG エチレンジアミン四酢酸マグネシウム二ナトリウム四水和物 >=99.0% 09-1400-2-25G-J シグマアルドリッチ
容量(g)25コード【SAP】09-1400-2-25G-J保存環境室温アズワン品番89-0762-34危険物の類別非危険物CAS登録番号29932-54-5
1個
9,398税込10,338
3日以内出荷

1st 亜鉛 >=85.0% 37-0170-5-500G-J シグマアルドリッチ
シグマアルドリッチ1st 亜鉛 >=85.0% 37-0170-5-500G-J
容量(g)500コード【SAP】37-0170-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0792-34危険物の類別非危険物CAS登録番号7440-66-6
1個
4,198税込4,618
4日以内出荷

CP 塩化セバコイル 28-0440-2-25ML-J シグマアルドリッチ
容量(mL)25コード【SAP】28-0440-2-25ML-J保存環境室温危険等級アズワン品番89-0780-68危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性CAS登録番号111-19-3
1個
5,598税込6,158
4日以内出荷

05-0604 3.2mM 塩化カルシウム溶液 シグマアルドリッチ
容量(mL)500コード【SAP】05-0604-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0759-35危険物の類別非危険物CAS登録番号10043-52-4
1個
4,398税込4,838
4日以内出荷

03-3734 生化学用 5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリルβ-D-ガラクトピラノシド シグマアルドリッチ
容量(g)1コード【SAP】03-3734-1-1G-J保存環境冷蔵アズワン品番89-0758-75保管環境冷蔵危険物の類別非危険物CAS登録番号7240-90-6
1個
37,980税込41,778
4日以内出荷

28-3090 CP 次亜塩素酸ナトリウム溶液 シグマアルドリッチ
保存環境室温危険物の類別非危険物CAS登録番号7681-52-9
1個
1,398税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1st 酢酸アンモニウム >=97.0% 01-4400-5-500G-J シグマアルドリッチ
容量(g)500コード【SAP】01-4400-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0757-38危険物の類別非危険物CAS登録番号631-61-8
1個
2,798税込3,078
3日以内出荷

24-5240 [SG] りん酸水素二カリウム シグマアルドリッチ
容量(g)500コード【SAP】24-5240-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0777-16危険物の類別非危険物CAS登録番号7758-11-4
1個
3,798税込4,178
4日以内出荷

高速液体クロマトグラフィー用 フルオレスカミン >=98.0% 11-0398-0-100MG-J シグマアルドリッチ
容量100mgコード【SAP】11-0398-0-100MG-J保存環境室温アズワン品番89-0763-17危険物の類別非危険物CAS登録番号38183-12-9
1個
31,980税込35,178
3日以内出荷

05-0370 SG カフェイン シグマアルドリッチ
シグマアルドリッチ05-0370 SG カフェイン
容量(g)25コード【SAP】05-0370-2-25G-J保存環境室温アズワン品番89-0759-17危険物の類別非危険物CAS登録番号58-08-02
1個
3,500税込3,850
4日以内出荷

28-0010 [SG] スクロース シグマアルドリッチ
シグマアルドリッチ28-0010 [SG] スクロース
保存環境室温危険物の類別非危険物CAS登録番号57-50-1
1個
1,798税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

CP 塩素水 05-2753-5-500ML-J シグマアルドリッチ
シグマアルドリッチCP 塩素水 05-2753-5-500ML-J
容量(mL)500コード【SAP】05-2753-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0759-88危険物の類別非危険物CAS登録番号7782-50-5
1個
4,598税込5,058
4日以内出荷

[SG] インジゴカルミン >=97.5% 15-0160-2-25G-J シグマアルドリッチ
容量(g)25コード【SAP】15-0160-2-25G-J保存環境室温アズワン品番89-0766-44危険物の類別非危険物CAS登録番号860-22-0
1個
9,498税込10,448
4日以内出荷

1st 酸化銀 Ⅰ >=98.0% 28-1400-2-25G-J シグマアルドリッチ
容量(g)25コード【SAP】28-1400-2-25G-J保存環境室温アズワン品番89-0781-53危険物の類別非危険物CAS登録番号20667-12-3
1個
19,980税込21,978
4日以内出荷

28-5700 [SG] スルファミン酸 シグマアルドリッチ
シグマアルドリッチ28-5700 [SG] スルファミン酸
容量(g)25コード【SAP】28-5700-2-25G-J保存環境室温アズワン品番89-0785-16危険物の類別非危険物CAS登録番号5329-14-6
1個
2,198税込2,418
4日以内出荷

03-4140 [SG] ブロモフェノールブルー シグマアルドリッチ
保存環境室温危険物の類別非危険物CAS登録番号115-39-9
1個
3,898税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

28-3580 0.0125mol/L しゅう酸ナトリウム溶液 N/40 シグマアルドリッチ
保存環境室温危険物の類別非危険物CAS登録番号62-76-0
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)