ワイヤーロックの新着商品

ワイヤーロックの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 15
キャンペーン情報RSS配信
CA-04 UTロック 530MM LEAD(リード工業)
LEAD(リード工業)CA-04 UTロック 530MM
自由自在なフィット感。新しいロック体験を。【特徴】。・結束バンド型構造。セレーションとヘッド部分のツメが?み合い、抜ける方向に動かない構造。細いパイプからバッテリーまで、様々な形状に無駄なく密着します。・調節可能なロック幅。45~145Φまで自在に調節可能。・簡単ダイヤル設定。3桁のダイヤルは、お好きな数字に何度でも再設定可能。鍵が不要で、紛失の心配がありません。・ワンタッチ操作。ダイヤルを合わせてボタンを押すだけで簡単に解錠。素早い着脱が可能で、毎日の使用でストレスを感じさせません。・高耐久性素材。バンド芯にステンレスを採用し、屋外での使用や雨天時にも錆びにくい構造を実現。ナイロンコーディングが車体への傷つきを防ぎます。
その他【有効範囲】Φ45~145材質【ダイヤル部】亜鉛合金【バンド芯】ステンレス【バンドコーティング】ナイロン寸法(mm)23×14×532質量(g)75
1個
1,698税込1,868
3日以内出荷

CA-03 UTロック 350MM LEAD(リード工業)
LEAD(リード工業)CA-03 UTロック 350MM
自由自在なフィット感。新しいロック体験を。【特徴】。・結束バンド型構造。セレーションとヘッド部分のツメが?み合い、抜ける方向に動かない構造。細いパイプからバッテリーまで、様々な形状に無駄なく密着します。・調節可能なロック幅。40~90Φまで自在に調節可能。・簡単ダイヤル設定。3桁のダイヤルは、お好きな数字に何度でも再設定可能。鍵が不要で、紛失の心配がありません。・ワンタッチ操作。ダイヤルを合わせてボタンを押すだけで簡単に解錠。素早い着脱が可能で、毎日の使用でストレスを感じさせません。・高耐久性素材。バンド芯にステンレスを採用し、屋外での使用や雨天時にも錆びにくい構造を実現。ナイロンコーディングが車体への傷つきを防ぎます。
その他【有効範囲】Φ40~90材質【ダイヤル部】亜鉛合金【バンド芯】ステンレス【バンドコーティング】ナイロン寸法(mm)23×14×350質量(g)65
1個
1,498税込1,648
3日以内出荷

ワイヤーロック ストレート TANAX(タナックス)[バイク用品]
TANAX(タナックス)[バイク用品]ワイヤーロック ストレート
シートバッグを守る。車載バッグ専用ワイヤーロック。・ファスナーのロック穴で施錠。ファスナーのロック穴に合わせたツル部(ひっかける部分)形状により、バッグの開口部に施錠できます。・モトフィズロックポケット(PAT.P) 対応。対応するモトフィズ製バッグに内蔵可能。本製品はワイヤーロックを効果的に使用できるモトフィズロックポケット(PAT.P)に対応。【モトフィズロックポケット使用方法】。1ポケット内のDリングにワイヤーのループポイントを通して本製品を接続します。2ロック本体を車両のグラブバーやフレームにくぐらせます。3ロックでバッグのファスナーに施錠すれば、バッグ本体の取り外しを防ぎつつ、バッグ開口部の施錠ができます。・モトフィズロックポケット採用バッグと組み合わせるとより効果的。モトフィズロックポケット採用製品(2025 年12 月現在)。MFK-1000、MFK-1001、MFK-1002、MFK-1003、MFK-1004、。MFK-1005、MFK-1006、MFK-1007、MFK-1008、MFK-1009、。MFK-1010、MFK-1011、MFK-1012
セット内容・本体×1、リセットピン×1材質亜鉛ダイキャスト、ナイロン、鉄、PVC他寸法(mm)88×30×12(本体)本体質量(g)110ワイヤー長(mm)1200
1本
1,498税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワイヤーロック コイル TANAX(タナックス)[バイク用品]
TANAX(タナックス)[バイク用品]ワイヤーロック コイル
シートバッグを守る。車載バッグ専用ワイヤーロック。・ファスナーのロック穴で施錠。ファスナーのロック穴に合わせたツル部(ひっかける部分)形状により、バッグの開口部に施錠できます。・モトフィズロックポケット(PAT.P) 対応。対応するモトフィズ製バッグに内蔵可能。本製品はワイヤーロックを効果的に使用できるモトフィズロックポケット(PAT.P)に対応。【モトフィズロックポケット使用方法】。1ポケット内のDリングにワイヤーのループポイントを通して本製品を接続します。2ロック本体を車両のグラブバーやフレームにくぐらせます。3ロックでバッグのファスナーに施錠すれば、バッグ本体の取り外しを防ぎつつ、バッグ開口部の施錠ができます。・モトフィズロックポケット採用バッグと組み合わせるとより効果的。モトフィズロックポケット採用製品(2025 年12 月現在)。MFK-1000、MFK-1001、MFK-1002、MFK-1003、MFK-1004、。MFK-1005、MFK-1006、MFK-1007、MFK-1008、MFK-1009、。MFK-1010、MFK-1011、MFK-1012
セット内容・本体×1、リセットピン×1材質亜鉛ダイキャスト、ナイロン、鉄、PVC他寸法(mm)88×30×12(本体)本体質量(g)110ワイヤー長(mm)1200
1本
1,698税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

IVERA Cable 7220 ABUS
強靭なフォルムで盗難抑止力を発揮しながらも柔軟で耐久性のある使いやすいケーブルロック。機能性、耐久性、柔軟性に優れた新開発のIVY TEXファイバーコーティングにより愛車を傷つけにくい仕様。ロックボディ、ロック構造部品は特殊硬化鋼を使用して製造され高いセキュリティ性を誇る。太さ20cmの高品質スチールケーブルを鉄製シェルで包み込んだ軽量ケーブルロック。
用途バイク用ロックブラック長さ(cm)85
1個
7,998税込8,798
8日以内出荷