溶接焼け取りの新着商品

「溶接焼け取りの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 1~4件
大崎電工サビXⅡ
水で希釈せずにそのまま使用でき作業性の向上が図れます。塗布後24時間ですべり係数0.558
1缶(20L)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

大崎電工サビX
超高力ボルト接合面処理剤です。水で10倍希釈して使用します。塗布後24時間ですべり係数0.558
1ケース(1L×12本)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・コスパに特化:焼け取り機の基本機能はもちろん、便利機能も装備。スピード重視の酸性電解液と安心安全で後処理が容易な中性電解液を標準セット。・最大出力25A:薄物から厚物のワークをスピーディに処理します。 ・出力切替機能:直流・交流の切替と電極用クリーニング機能、専用ブラシ電極が利用できるので細部へのアプローチが容易にできます。 ・小型軽量、簡単操作:本体重量6.0kg、ハンドグリップ付きで持ち運びも容易。調整はスイッチとボリュームで簡単操作。
付属品ホルダーケーブル(3m)、アースケーブル(3m)、電極(大・小)各1個、リングマテリア(大・小)各10枚、中性電解液グロウキリッドGL-700(500mL)、酸性電解液グロウリキッドGL-300(500mL)、タッパー1個 質量(kg)6.0(本体のみ) 定格出力電流(A)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×420×320 周波数50/60HZ 電源電圧(V)100±10% 冷却方式強制冷却 出力電圧可変範囲(V)10~26 定格入力(電流)9.8kVA/8.3kW
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

ケミカル山本板状電極
先端部分は角や細い溶接ビードに対し有効で、面部分は溶接ビードの焼け取りに有効です。W型電極グリップコード、U型電極グリップコードに電極ホルダーを取付て使用します。
幅(mm)20
1セット(2個)
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)