ピペット/ピペッター/スポイトの新着商品

ピペット/ピペッター/スポイトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

64件中 140
キャンペーン情報RSS配信
牛乳用先端メスピペット 三商
1本(11mL)
1,298税込1,428
6日以内出荷

epTIPSスタンダード Eppendorf(エッペンドルフ)
DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。
材質(チップ)PP(ポリプロピレン)材質PP(ポリプロピレン)
1箱(100本×2袋)
特価
12,980税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ピペットマン P1000 200μL~1000μL GILSON(ギルソン)
エアーディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、0.2μL~10mLまでの容量範囲を8モデルでカバーします。 ピペットマンP2/P10には、アダプター部を差替えることにより、ロングタイプのDL10チップを使用することのできるイジェクターが標準装備されています。 超微量ロングチップDL10は、D10チップのカラー部(装着部)を長くすることによってチップホルダーを保護し、サンプルバイアルエッジにおけるクロスコンタミネーションを防ぎます。 P5000/P10mLには、独自の吸引スピードコントロール機能が装備されており、気泡を誤吸引したり指先が滑った場合でも液体の飛散がなく、フィルターやピペットマン内部を汚染することなくピペッティングが行えます。
容量(μL)200~1000適合チップD1000/DF1000/D1200/DF1200アズワン品番1-6855-26
1本
特価
32,980税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

epTIPSデュアルフィルタチップ Eppendorf(エッペンドルフ)
Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSデュアルフィルタチップ
すべてのフィルターチップは滅菌済みで、かつPCR clean品です。 2層式のフィルターでエアロゾルと分子生物学的分子双方をブロックします。 必要に応じてロット毎の試験成績証明書はwww.eppendorf.com/jpよりダウンロードできます。 セルフシーリング剤を添加していない、疎水性ポリエチレンフィルターを組み込んだチップです。 不適切なピペッティングによりフィルターが濡れてしまっても、サンプルの回収が可能です。 96本(500~5000μlは24本)が1ラックに納められています。10mLは個別包装です。
1箱(10ラック×96本)
34,390税込37,829
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ダイヤモンドチップ エスコ
1個
6,200税込6,820
翌日出荷

リザーバー ADVANTEC
大量試料の処理、定容量連続濾過(限外濾過によって失われた量の溶媒を、リザーバーから連続的に試料溶液中に補給する方法)、あるいはポンプを使った循環透析時に、攪拌型ウルトラホルダーと接続して使用します。
最高使用圧力0.39MPa残液量(mL)5設定圧力(kPa)安全弁:0.34±0.04
1個
139,800税込153,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ディスポスポイト 無滅菌 3301021シリーズ アテクト
検液を吸い上げるためのスポイトです。使いやすいポリエチレン製。目安メモリが刻んであります。PTO(Pack To Order)対象商品ですので、お客様のご要望に応じて包装単位を変えることができます。
材質ポリエチレン
1箱(1000本)ほか
16,980税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フィルターチップ 1箱 96本×10ラック入 LT-FTシリーズ LABTAS+(ラボタス)
LABTAS+フィルターチップに使用されるチップは、ノーマルチップと同じ管理体制による生産がされております。フィルターチップに採用するフィルターは、厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いて製造しており、安定した性能を保持して、エアゾルなどによるコンタミネーションを防ぎます。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free材質ポリプロピレンクリアオートクレーブの可否ラック可能/フィルターチップ不可
1箱(10ラック×96本)
11,980税込13,178
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

バルクチップ 1箱 1000本入 LTシリーズ LABTAS+(ラボタス)
LABTAS+ピペットチップは、原料、金型、品質管理まで一貫して、国内工場で厳重な管理体制による生産がされております。特に成形に使用する全ての金型は鏡面加工が施されており、非常に滑らかな成形面を実現しています。品質、液切れにおいて高品質の製品をお客様にお届けします。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free材質ポリプロピレンクリアオートクレーブの可否可能
1箱(1000本)
3,198税込3,518
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

チップラック 1箱 96本×10ラック入 LTシリーズ LABTAS+(ラボタス)
LABTAS+ピペットチップは、原料、金型、品質管理まで一貫して、国内工場で厳重な管理体制による生産がされております。特に成形に使用する全ての金型は鏡面加工が施されており、非常に滑らかな成形面を実現しています。品質、液切れにおいて高品質の製品をお客様にお届けします。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free材質ポリプロピレンクリアオートクレーブの可否チップ/ラック可能
1箱(10ラック×96本)
5,998税込6,598
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プッシュボタン FAシリーズ GILSON(ギルソン)
仕様P1000対応機種P1000/P1000G/P1000Nアズワン品番60-0194-08
1個
1,398税込1,538
8日以内出荷


潤滑剤 ピペットマン/L/G用 GILSON(ギルソン)
容量(g)1対応機種ピペットマン/L/Gアズワン品番60-0193-86
1個
2,798税込3,078
翌々日出荷

SP/SP+ピペットコントローラー METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)SP/SP+ピペットコントローラー
少ない力で吸引と吐出を可能に。SP/SP+ピペットコントローラーは優れた人間工学に基づいて作られており、最先端のテクノロジーと便利な機能を備えています。SP+ピペットコントローラーはヘッド部分は伸縮することでセフティキャビネットのような開口部が狭いスペースでもより使いやすくなっています。また充電ケーブルを取り付けたまま使用することも、充電ポートを含む便利な壁/棚のハングアップにセットすることもできます。内蔵のチェックバルブと交換可能な0.22ミクロンの疎水性メンブレンフィルターが内部コンポーネントを保護します。アダプタハウジングとピペットアダプタはオートクレーブ可能です。クリーンベンチや安全キャビネットで使いやすい45mm伸長可能なユニークヘッド(SP+ピペットコントローラー)。吸引、吐出の速度が調整可能(3段階)。軽量かつ人間工学に基づいたデザインで快適に使用。1mL~100mLの幅広い容量のセロロジカルピペットに対応。1回のフル充電で15時間使用、また充電が空になっていても10分の充電で1時間使用可能。速度変更可能、少ない力で操作。▼吸引/分注速度を簡単に調整できるため、さまざまなソリューションや媒体の柔軟性が向上し、敏感な細胞を保護します。伸縮式ヘッド(SP+ピペットコントローラー)。▼伸縮式ヘッドは、腕の疲労を軽減するために最大45mmの高さを提供し、スライドドアが可動域を制限する可能性のあるドラフトフードで特に役立ちます。使いやすさ。▼人間工学に基づいており、バランスが良く、持ちやすい設計です。付属のサポートフレームにより、使用の合間に機器をベンチに置くことができます。
1台
61,980税込68,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PL+スターターキット UNVシングル 10、200、1000μL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
リーズナブルかつ高品質・堅牢性を兼ね備えたマイクロピペット。ピペットライト PLは堅牢な設計と高品質素材の採用により長期間にわたって正確かつ信頼性の高い使用が可能ですまた人間工学設計により疲労しにくく長時間の作業にも適しています。LTSシャフト及びチップを選択されると操作者の親指を保護しピペットの寿命を延ばすためにプランジャーやイジェクターの力が弱まります数時間にわたるピペッティングの後でも軽快かつ円滑に操作できる快適な設計です。人間工学に基づいた手に優しい設計。軽量かつ精密に決められたフィンガーフックにより手になじみやすく使いやすい形状です。手の負担を軽減。軽いプランジャースプリングと抵抗の少ないシールにより疲労を軽減します。正確性と再現性。軽量なプランジャーとシーリングは微量サンプルや試薬を扱う際の正確性にも貢献します。確実な容量設定。容量調節ロックにより偶発的な容量設定の狂いを防止します。汎用シャフト。
アズワン品番69-3001-58
1式
99,980税込109,978
10日以内出荷

ピペッティングヘッド BenchSmart 96 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペッティングヘッド BenchSmart 96
すばやく変更できる3つのピペットヘッドを備えた、実用的なセミオートピペットシステムです。BenchSmart 96は、96ウェルプレートが一括で半自動で分注できる製品です。自動分注機のスピード・正確性/再現性を求めながらも手動ピペットの速度感や柔軟性を求めるユーザー向けに開発されました。96/384プレートを使用される場合、ハイスループット研究、少人数で高タスク処理を求められる研究者に適した製品です。大きなタッチスクリーンで、単純な操作も複雑なプロトコルも直観的に簡単に設定できます。ヘッドを替えることで3種類(20、200、1000μL)の最大容量の分注が可能です。RAININ電動ピペットと同じような連続分注、ミキシング、容量シーケンス、ブローアウトなどの操作も可能です。LTSチップ技術を採用:チップやイジェクターに負担がかからず、均一で確実な装着ができます。チップは、滅菌あり/なし、フィルター付、低吸着チップをご用意しています。4か所のプレート(リザーバー)置き場があり、交換する手間を最小限に抑えます。
1台
2,198,000税込2,417,800
53日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ピペットライト PL手動マルチチャンネルピペット METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
高度な人間工学的機能を備えたリーズナブルなピペット「PLシリーズ」にマルチチャンネルが登場!。ピペットライト PLは、堅牢な設計と高品質素材の採用により、長期間にわたって正確かつ信頼性の高い使用が可能です。また、人間工学設計により、疲労しにくく、長時間の作業にも適しています。メトラー・トレド社独自のLite Touch System(LTS)により専用のシャフト及びチップを選択されると、操作者の親指を保護しピペットの寿命を延ばすために、プランジャーやイジェクターの力が弱まります。数時間にわたるピペッティングの後でも、軽快かつ円滑に操作できる快適な設計です。Lite Touch System(LTS)による快適な操作性。▼マルチチャンネルピペットの全てのチャンネルで軽い力で密閉性のあるシーリングを実現します。また、チップの装着と取り外しに、ほとんど力を要しません。※当製品はLTSチップ専用です。従来のコーン型(汎用)ピペットチップは使用できません。人間工学に基づいた手に優しい設計。▼軽量かつ精密に決められたフィンガーフックにより手になじみやすく使いやすい形状です。手の負担を軽減。▼軽いプランジャースプリングと抵抗の少ないシールにより疲労を軽減します。正確性と再現性。▼軽量なプランジャーとシーリングは、微量サンプルや試薬を扱う際の正確性にも貢献します。確実な容量設定。▼容量調節ロックにより、偶発的な容量設定の狂いを防止します。
1本
139,800税込153,780
10日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

BenchSmart 96 ヘッド付 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)BenchSmart 96 ヘッド付
すばやく変更できる3つのピペットヘッドを備えた、実用的なセミオートピペットシステムです。BenchSmart 96は、96ウェルプレートが一括で半自動で分注できる製品です。自動分注機のスピード・正確性/再現性を求めながらも手動ピペットの速度感や柔軟性を求めるユーザー向けに開発されました。96/384プレートを使用される場合、ハイスループット研究、少人数で高タスク処理を求められる研究者に適した製品です。大きなタッチスクリーンで、単純な操作も複雑なプロトコルも直観的に簡単に設定できます。ヘッドを替えることで3種類(20、200、1000μL)の最大容量の分注が可能です。RAININ電動ピペットと同じような連続分注、ミキシング、容量シーケンス、ブローアウトなどの操作も可能です。LTSチップ技術を採用:チップやイジェクターに負担がかからず、均一で確実な装着ができます。チップは、滅菌あり/なし、フィルター付、低吸着チップをご用意しています。4か所のプレート(リザーバー)置き場があり、交換する手間を最小限に抑えます。
質量(kg)ヘッド:2.3、約23(ヘッド・タブレットを含む)電源AC100-240V 50/60Hz 2.4/1.2A外寸法(mm)447(W)×356(D)×559(H)※アーム・タブレットがスイングするためには幅660mm必要です
1台
4,898,000税込5,387,800
63日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電動ピペット Picus 2,LHシリーズ sartorius(ザルトリウス)
sartorius(ザルトリウス)電動ピペット Picus 2,LHシリーズ
次世代型Bluetooth搭載電動ピペット。ザルトリウスの専用のアプリからスマートフォン上でBluetoothを通してワークフローを作成できます。可視化されたワークフローでミスが減り、試薬を無駄にせず作業時間の短縮へ。ソフトは随時アップデートし、最新版を無料でキープ可能。Bluetootoothを使用しなくても、従来の電動ピペットとしてお使いいただけます。見やすいカラーディスプレイ表示。連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。電動式チップエジェクションを装備。DCモーター搭載で、特に連続分注のモードで高精度です。Picus電動ピペット初代はレッドドット賞(デザインの革新性、機能性、人間工学、品質、エコロジー、耐久性等9つの評価基準を国際的専門家が審査)を受賞しました。仕事量を軽減し、適した作業姿勢を保つ事で腱鞘炎等の障害を防ぐとともに、正確で高精度のピペッティング結果を可能にする電動ピペットです。オプチロードで完璧なチップの密着(全てのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着/各チップコーンに均一なチップのシーリングを実現)。片手操作が可能な容量設定と簡単なメニュー操作
1台
199,800税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

200μL ローリテンションチップ 112-715CLシリーズ WATSON
1箱(1000本)ほか
2,998税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

10μL ローリテンションチップ 112-214CLシリーズ WATSON
1箱(1000本)ほか
3,698税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チップホルダー Eppendorf(エッペンドルフ)
Eppendorf(エッペンドルフ)チップホルダー
チップホルダーepMotion 96(R) Flex用ep T.I.P.S Motion Reloads 用。ポジションスライダーの右ポジションにチップホルダー設置。
アズワン品番69-6999-16
1個
66,980税込73,678
7日以内出荷

リサーチプラス ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード付 1ケース 4セット入 Eppendorf(エッペンドルフ)
スタンダード3ボタン操作方法形式メカニカルエアークッション式ピペット(容量選択用操作ボタン1個ピペッティング用ボタン1個チップエジェクション用ボタン1個)。水溶液の正確簡単人間工学に基づいた手動ピペッティングに最適。質量滴定力の違いを実感してください: Eppendorf PhysioCare Concept(R)原理に従って設計。ピペット市場で最も低い操作とチップ排出の力のメリットが手と腕の緊張を軽減するために役立ちます。バネ式ノーズコーン(1mLまでのすべてのピペットで使用可能)によりストレスを軽減するのに役立つ最小限のノーズ接続力をお楽しみください。エタノールのような難しい液体または高い高さでのピペッティングの際一時的にピペットを数秒で調整し正確度を改善します。較正せずに工場調整値に戻せます。ニーズと用途に合わせてピペットをそのまままたはボトムパーツのみをオートクレーブ可能にかけ確実に正しく除染できます。クイックロックはボトムパーツを特に簡単に取り外して修理できるようにしています(5mLと10mLのピペットには使用できません)。ACT(R)-ラベル付きシングルチャンネルピペットとepT.I.P.S.(R)チップは持続可能性に関して情報に基づいた選択をするのに役立ちます。
内容0.1-2.5μL、2-20μL yellow、20-200μL、100-1,000μL/各1本、ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード:0.1-10μL M、2-20μL、2-200μL、50-1,000μL/各960本、epT.I.P.S. Box 2.0(空箱)×4アズワン品番68-6997-97
1ケース(4セット)
309,800税込340,780
6日以内出荷

EzDecap スクリューキャップ開閉システム Blue-Ray Biotech
自動キャップ開閉装置 EzDecap。スマートなデザインの自動キャップ開閉装置。EzDecap(TM)はスクリューキャップマイクロチューブ・クライオチューブから50mLの遠心管まで幅広い用途でチューブのキャップを自動で開閉するお手軽なキャップ開閉装置です独自の技術を用いておりキャップの落下エラーを低減し片手で効率的なキャップ開閉が可能ですさまざまなチューブに対応した4つの動作モードを搭載しかつコンパクトなデザインにより実験台のみならず安全キャビネット内でも使用可能です。業務効率の向上。独自の技術により片手での操作を可能にし日常業務を 効率化します。省スペースで設置可能。コンパクトなデザインで実験台や安全キャビネット内で使用可能。
その他【適用キャップ】Φ11~40質量(kg)3.0(Body/0.9、Bracket/2.1)電源Input/AC100-240V、50/60Hz、Output/DC9V、4A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×290構成本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書保証期間お客様のご購入から1年アズワン品番68-5382-84所要時間3秒(Cap/Decap)
1式
219,800税込241,780
5日以内出荷

パスツールピペット 綿栓無 250本入 CL2400シリーズ climbing(クライミング)
少量の液体を安全かつ迅速に移送および分注するのに適しています。綿栓は装着されていません。素材:ソーダライムガラス。未滅菌品
仕様5インチ 150mm全長(inch)5(約150mm)アズワン品番69-1576-27
1箱(250本)
3,298税込3,628
6日以内出荷

PIPETMAN(R)L ピペットマンL 用 コネクティングナット GILSON(ギルソン)
1個
599税込659
8日以内出荷

プッシュボタン Pシリーズ GILSON(ギルソン)
その他【旧タイプ】製造番号QE以前適合機種ピペットマンP
1個
1,898税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


バッテリータブカバー ピペットマン M用 GILSON(ギルソン)
1個
2,198税込2,418
8日以内出荷

コネクティングナット ピペットマン/P/G用 GILSON(ギルソン)
1個
759税込835
8日以内出荷

O-リング U1000/C1200/P1000M/P1200M 1セット 5個入 GILSON(ギルソン)
1セット(5個)
1,998税込2,198
8日以内出荷


イジェクター ウィンドウ ピペットマン M用 GILSON(ギルソン)
1個
2,798税込3,078
33日以内出荷

チップホルダー 下部 GILSON(ギルソン)
1個
2,898税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

チップイジェクター GILSON(ギルソン)
1個
2,598税込2,858
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

チップホルダー 上部 GILSON(ギルソン)
1個
1,498税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ピストンアッセンブリー GILSON(ギルソン)
1個
14,980税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

O-リング 1セット 5個入 GILSON(ギルソン)
1セット(5個)
1,598税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

潤滑剤 ピペットマンM用 GILSON(ギルソン)
容量(g)3.5対応機種ピペットマンMアズワン品番60-0194-78
1個
2,198税込2,418
8日以内出荷

イジェクタースペーサー D10 GILSON(ギルソン)
1個
2,498税込2,748
33日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)