ピペット/ピペッター/スポイトの新着商品
「ピペット/ピペッター/スポイトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
対応機種ピペットマン/L/P/G/N
アズワン品番60-0193-84
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
対応機種P2L/P10L/P2G/P10G/U2/U10/C2/C10
アズワン品番60-0193-85
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
1セット(5個)
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
対応機種ピペットマン/L/P/G
アズワン品番60-0193-72
1個
¥8,898
税込¥9,788
8日以内出荷
1セット(5個)
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
その他【旧タイプ】製造番号QE以前
適合機種P2/P10
アズワン品番60-0194-20
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
1台
¥48,980
税込¥53,878
53日以内出荷
SmartCheck用。
アズワン品番69-3002-04
1式
¥22,980
税込¥25,278
23日以内出荷
SmartCheck用。
アズワン品番69-3002-05
1式
¥18,980
税込¥20,878
33日以内出荷
SmartCheck用。
アズワン品番69-3002-03
1式
¥219,800
税込¥241,780
23日以内出荷
nerbe plus プラスチックピペット。ISO クラス8もしくはそれ以上のクリーンルーム内で製造。パイロジェンフリー。ガンマ線滅菌済。np Sterile plusマーク。ガンマ線照射またはエチレンオキシド滅菌によりSAL:10-6を満たした商品のみにこのマークが付いています。ISO クラス8またはそれ以上のクリーンルームで製造。パイロジェンフリー。ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, DNA, Pyrogen, PCR inhibitors Free●SAL:10-6●材質:P.S(ピペット)、P.E(フィルター)●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:5ml●全長:Φ8.0x335mm●目盛:0.1ml刻み●マイナス目盛:2.5ml●カラーコード:青
色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。スリーブを装着することで10μLロングチップに、スリーブを外すことで250μLチップに適合します。
タイプ汎用タイプ
容量(μL)2~20
最小可変容量(μL)0.02
誤差(μm)偶然:2.0% / ≦0.040(2) 0.50% / ≦0.050(10) 0.30% / ≦0.060(20)、系統:7.5% / ±0.15(2) 1.5% / ±0.15(10) 1.0% / ±0.20(20)
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。LTS^TM LiteTouch^TMシステムはシーリングエリアが小さくポジティブストップが装備されており、チップの着脱に必要な力が少なく、完璧な密封状態を確保します。容量の識別とチップの選択が容易なように色分けされています。
タイプLTSタイプ
色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。
タイプ汎用タイプ
簡単操作・連続吸引。安定した吸引力。大きい吸引容量。防浸透膜付き
仕様測定範囲(mL):0.1~100
材質ポリプロピレン
直径(Φcm)適合ピペット:約1未満
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
操作が簡単で省力。耐酸・耐アルカリ性。気密性が良い
材質ポリプロピレン
直径(Φcm)適合ピペット:6~9
電力が持続し、握りやすいデザイン。速度調整可能。手動による排液と電動排液の2つのモード
仕様スタンド付属:有り
付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 立て掛けスタンド×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1
容量(mL)0.1~100
質量(g)180
フィルター0.45μm 疎水性フィルターメンブレン
適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1~100
バッテリー充電式リチウム電池
分注速度25ml <5秒(6段階調整)
バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2~3時間
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
電力が持続し、握りやすいデザイン。速度調整可能。手動による排液と電動排液の2つのモード
仕様スタンド付属:無し
付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1
容量(mL)0.1~100
質量(g)180
フィルター0.45μm 疎水性フィルター
適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1~100
バッテリー充電式リチウム電池
分注速度25ml <5秒(6段階調整)
バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2~3時間
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能。容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。
用途微量分注
設定方式容量:プッシュボタン回転
オートクレーブの可否可