空圧工具の新着商品

「空圧工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

126件中 41~80件
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

iSpeed3シリーズモータスピンドルをE3000iコントローラで動かすための接続用モータコードです。
付属品エアホース、コネクタキャップ(本体に付属) トラスコ品番711-2049 コード長さ(m)0.25
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1個
5,998 税込6,598
34日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
34日以内出荷

1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

1個
9,998 税込10,998
34日以内出荷

高速ブラシレスモータの採用で、抜群の耐久性と高信頼性を獲得しています。高速回転に適し、発熱が少なく長寿命です。E2000シリーズ用ブラシレスモータ(中間コネクタコード)です。
付属品中間コネクタコード、空冷ホース、レジューサ、スパナ(22×27) トラスコ品番780-4661 全長(mm)111.4 回転速度(min-1[r.p.m])5000~30000 外径(mm)25
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

1台
349,800 税込384,780
34日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
34日以内出荷

1個
169,800 税込186,780
34日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
34日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
34日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
34日以内出荷

仕様ストレートスピンドル(1820) トラスコ品番162-7876
1台
79,980 税込87,978
34日以内出荷

工具先端からクーラントを吐出させて加工を行うモータスピンドルです。クーラント液圧力最大30MPa対応
付属品コレットナット(K-265)、スパナ(12×14):2枚 トラスコ品番711-2043 全長(mm)280.6 最大出力(W)1200 コード長さ(m)2 適合コレットCHK-OHグループ 許容回転速度(min-1)20000 外径(mm)40 振れ精度(μm)スピンドル:1以内
1台
1,198,000 税込1,317,800
34日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
34日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
34日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
34日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
34日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
34日以内出荷

1個
799 税込879
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
34日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
34日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
34日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

1個
799 税込879
34日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
34日以内出荷

E4000シリーズの中でひとまわり大きい外径Φ50mmの高トルクタイプのモータスピンドルでメーカー史上最大トルク200cN・mを実現しています。
付属品コレットナット(CHN-20)、スパナ(22×27)2枚 トラスコ品番627-2319 全長(mm)252.8 最大出力(W)1200 最大トルク(N・m)2 許容回転速度(min-1)10000 外径(mm)Φ50 推奨コレットER20/ER20UP(Φ1~13mm) ※REGO-FIX社製
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷

1個
5,998 税込6,598
34日以内出荷

スピンドル先端部の防塵カバーでスピンドル本体への異物の侵入を最小限に抑えます。ラバーシール(RS)コレットにより、コレットのすり割り部への切削粉の侵入を防ぎ、工具固着を予防します。
仕様工具把握力約 2 倍(ナカニシ製品 NR50-5100 ATCに対し) 全長(mm)115.5 許容回転速度(min-1)60000 外径(mm)50
1台
169,800 税込186,780
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
34日以内出荷

1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

E3000iシリーズのモータコードです。
付属品エアホース、コネクタキャップ(本体に付属)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
34日以内出荷

1台
349,800 税込384,780
34日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
34日以内出荷

1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に最適なクーラントスルースピンドルです。
用途小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に。 仕様クーラントスルースピンドル 付属品スパナ:(8×5)・(9×11)・(22×27) 各1枚、アレンレンチ(1.5mm):1本、減速機用グリース(10ml)、グリースニップル:1個 トラスコ品番627-2321 全長(mm)140.3 最大出力(W)350 許容回転速度(min-1)20000
1台
339,800 税込373,780
34日以内出荷

現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。
用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。 仕様自動工具交換スピンドル 付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2m トラスコ品番661-0987 全長(mm)115.5 外径(Φmm)50 許容回転速度(min-1)60000 外径(mm)Φ50
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷