空圧工具の新着商品

「空圧工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

211件中 121~160件
1個
299 税込329
7日以内出荷

1箱(2個)
899 税込989
7日以内出荷

1個
44 税込48
7日以内出荷

1個
44 税込48
7日以内出荷

1個
179 税込197
7日以内出荷

1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1個
459 税込505
7日以内出荷

1セット
3,598 税込3,958
7日以内出荷

1個
50 税込55
7日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

1個
339 税込373
7日以内出荷

1個
539 税込593
7日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1個
50 税込55
7日以内出荷

1セット
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1セット
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個
44 税込48
7日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

1セット
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

1個
179 税込197
7日以内出荷

1セット
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個
339 税込373
7日以内出荷

1個
759 税込835
7日以内出荷

小型軽量で取り回しの良いサンダーです。塗装後のブツ、タレをピンポイントで除去できます。品質の向上につながります。
用途車輌、家電、金属など様々な塗装後のブツ除去作業に。 トラスコ品番278-1256 全長(mm)175 高さ(mm)75 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)32 空気消費量(m3/min)0.14 排気方式後方 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)30
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

小型軽量で取り回しの良いサンダーです。小面積の研磨に最適です。
用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。 付属品マジックパットΦ72mm トラスコ品番278-1245 全長(mm)198 高さ(mm)95 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)50・75 空気消費量(m3/min)0.28 排気方式後方 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)45・72
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

小型軽量で低重心のバラスの良いサンダーです。握りやすいワンハンドタイプです。
用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。 トラスコ品番278-1252 全長(mm)172 高さ(mm)91 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.38 排気方式後方 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

小型軽量で手のひらサイズです。研削、研磨などに使用できます。
用途金属などの研削研磨作業に。塗膜はがし、サビ落とし、面取り、仕上げ作業に。 付属品ワンタッチパット(Φ6)1個、ワンタッチペーパー(Φ50)6枚 トラスコ品番278-1232 全長(mm)135 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.4 排気方式側方 ホース取付口G1/4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

デュアルアクション(二重回転運動)タイプです。楕円と真円の二重に回転しますので磨き傷を残さず滑らかに仕上がります。
用途研磨作業に。 トラスコ品番211-6065 全長(mm)212 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.4 排気方式後方 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)3
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。 トラスコ品番367-9179 全長(mm)254 シャンク六角 空気消費量(m3/min)0.35 排気方式後方 ホース取付口PT3/8 ピストン径(Φmm)20 打撃数(bpm)3600 ストローク径(Φmm)50
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

1台
35,980 税込39,578
当日出荷

1台
69,980 税込76,978
当日出荷

1台
56,980 税込62,678
当日出荷

1ケース
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ
全長(mm)269 質量(kg)0.92(バッテリーパック含む) 差込角(mm)9.5角 電圧(V)DC10.8 モーター直流マグネットモーター 騒音値(dB)82.5/(93.5)A 充電時間約90分(満充電) 電池リチウムイオン電池(容量2.0Ah) 締付トルク(N・m)40 能力ボルト径(mm)10 振動4.2/1.5m/s2 回転速度0~240min-1
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。サイレンサー付き
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)148 質量(kg)1.06 差込角(mm)12.7角 最大トルク(N・m)480 騒音値(dB)79A 空気消費量(m3/min)0.653 エアーインレット0.25 能力ボルト径(mm)16 振動7.7
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

SHINANO(信濃)ドリル 10mm
スタンダードドリル
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)167 質量(kg)0.96 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 穴あけ能力(mm)10 騒音値(dB)85A 空気消費量(m3/min)0.423 エアーインレット1/4inPT 振動2.8m/s2
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷

SHINANO(信濃)メカニカルソー
世界最小、最軽量! 。小さくてもエンストなし! 。ショートストロークタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・32山ミニメカブレード(1枚)・丸ヤスリ(1本)・アレンレンチ(2mm)・アレンレンチ(2.5mm) 全長(mm)148 質量(kg)0.52 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)83/(94)A 空気消費量(m3/min)0.293 振動14.5/1.9m/s2 ストローク長(mm)5 コンプレッサー(kW)2 取付軸径(Φmm)ヤスリ:5 無負荷往復回数(回/min)10,500s.p.m.
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷