チューブ/ホース類の新着商品

「チューブ/ホース類の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6件中 1~6件
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため優れた耐薬品性を有します。積層構造により柔軟性に優れ、作業性が向上します。ガスバリヤー性にすぐれ、理化学実験用、印刷機械、食品機械などの配管に使用できます。フッ素単層チューブと比べ折れにくく、ある程度の復元力もあります。内層のフッ素樹脂は掻水性、非粘着性に優れ、流体の液残りが少なく洗浄性も優れます。溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を使用。塩ビと比較して溶出物質が少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。内層のフッ素樹脂は、可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるので力ットが簡単。食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合。RoHS2対応品。
1巻
27,000 税込29,700
翌々日出荷

半導体用樹脂グレード品のため、一般用樹脂グレードのPFAチューブよりも内面の平滑性に優れ、溶出イオンを抑えた。 高純度PFAチューブです。耐熱性、耐薬品性はPFAと同等です。パーティクルや薬液の滞留を低減することが可能です。洗浄時間を低減することが可能です。チューブ内面積が減少しているため薬液の浸透量が低減できます。チューブの色は透明なので液体を確認しやすくなります。NEW-PFAの原料を使用しているため、溶出イオンを極めて低く抑えることが可能です。耐熱性に優れています(最高使用温度:260℃)
材質PTFE 耐熱温度(℃)-40~+260(凍結不可)
1巻(10m)ほか
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1巻
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

タイガースポリマータイガーフロンチューブ
溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
1本(1m)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

タイガースポリマーメディルチューブ
バイオマスとしての生物由来の素材を一部使用した透明性の高い塩ビチューブ
RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号210433 バイオマス配合率(%)45
1巻(10m)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイガースポリマーメディルチューブ
オレフィン系エラストマー製チューブで、ローラーポンプに使用した際、一般のシリコンチューブと比較して約4~10倍のローラーポンプ耐久性を有します
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)