加熱・冷却・クーラーボックスの新着商品
「加熱・冷却・クーラーボックスの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
材質SSA-S
使用温度(℃)1800
化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
キハラのSP-1は、コンパクトな家庭用食品乾燥機です。新鮮な食材をおいしく長持ちさせるエコな食品作りに挑戦してみませんか?あなたのアイディアで新しい料理のレパートリーを増やしましょう。「干す」ことは、素材を美味しくする魔法の調理法。野菜やきのこ、フルーツなどは干すことでグンとおいしくなり、きのこは干せば極上の出汁がとれますし、ドライフルーツの甘さには「干しただけなのに!?」といつだって驚きます。また水分が抜けた分、炒め物や揚げ物の調理時間が短縮できる、しっかり干して水分を飛ばせば長期保存が可能。干すことで栄養価が凝縮され、少量でたくさんの栄養がとれ、素材を干すと良いことばかりです。ぜひトライしてみてくださいね。
用途【家庭でも!店舗でも!趣味でも楽しめる乾燥機】ベーカリー、パティスリー等のパン・ケーキ・各種スイーツを製造される店舗をはじめ、オリジナルの乾燥料理を手がける飲食店等多くのお客様にご使用いただいています。ペースト状の乾燥も可能です。この他、ご趣味で藍染めの汁を乾燥されている方も居られます。使い方はあなた次第!乾燥機内部が丸洗いできて清掃が簡単!保温器として温度設定は常温から60℃まで可能~小鍋がそのまま入るワイド設計!
付属品SUS製トレイ(300mmx300mm)4枚、付着防止用フッ素コーティングシート
名称SP-1
使用電源(V)単相100
設定温度(℃)最大60
使用電力(W)最大360
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約48×36×37
送風機出力(W)クロスフローファン 定格:10/10.9
総質量(kg)13.5
1台
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
ステンレスパイプにテフロンR被覆が施されており、被加熱液に異種金属イオンが混じりません。フッ化水素・フッ化物含有の液体、重クロム酸・過マンガン酸等の過酸化物含有の液体、高純度を要する液体にも使用できます。
容量(kW)1
形状ストレート型
電源(V)110
温度範囲(℃)~80
寸法(A×B×C)(mm)340×145×220
1個
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
研究者約100名にヒアリング。必要機能だけを搭載したコンプレッサー式ローコストチラー(恒温水循環装置)。PSE認証済み。実験台下に設置可能な低床型。移動が楽なキャスター装備(ストッパー付き)。半導体装置チラーメーカーが開発した理化学向けチラー
付属品通信機能、排水ホース、吸い込み口防塵フィルター、取扱説明書
使用温度範囲(℃)5~35(但し、結露無きこと)
安全装置過電流・漏電保護、温度センサー異常、温度上下限警告、温度上下限例外、コンプレッサー高圧スイッチ、ファンモーター保護、循環ポンプ保護、コンプレッサー保護遅延
温度精度±0.5℃
ノズル【外部循環ノズル】360度回転式ホース外径Φ10mm
温度制御-20~30℃(ヒーター無)
冷媒R410A
循環方式外部密閉系循環方式
適合循環水水道水、純水(但し、液温10℃以下は不凍液をご使用ください)
ステンレスパイプにテフロン(R)被覆が施されており、被加熱液に異種金属イオンが混じりません。フッ化水素・フッ化物含有の液体、重クロム酸・過マンガン酸等の過酸化物含有の液体、高純度を要する液体にも使用できます。
温度範囲(℃)80以下
0.1℃単位で、最大130℃までの正確なフィードバック温度制御が可能なヒーティングブロックです。タイトカップリング設計により最適な熱伝達を実現します。透明で耐久性のあるポリカーボネート製の蓋がサンプルを保護し、温度分布を改善します。
材質本体/PP 粉体塗装スチール カバー/PC ブロック/ブラックハードアルマイト加工アルミニウム
使用温度範囲(℃)室温+5~130
電源(V)AC100 50/60Hz
安全装置過熱保護 過電流保護
温度精度±0.5℃(80℃にて)
コントロールフィードバック制御
タイマー1分から99時間59分
加熱時間15分(室温~130℃)
温度設定0.1℃単位
10個のプログラムと10段階の温度調節機能が可能な、冷却機能付きのヒーティングブロックです。プログラムは 99 回の繰り返しまたは無限の繰り返しに設定できます。0.1℃単位で正確に温度を設定できます。フィードバック制御により正確な温度制御が可能です。タイトカップリング設計により最適な熱伝達を実現します。透明で耐久性のあるポリカーボネートの蓋がサンプルを保護し、温度分布を改善します。
材質本体/PP 粉体塗装スチール カバー/PC ブロック/ブラックハードアルマイト加工アルミニウム
寸法(mm)249×330×168
質量(kg)5
使用温度範囲(℃)室温-20~95
電源(V)AC100 50/60Hz
安全装置過熱保護 過電流保護
温度精度±0.5℃(37℃にて)
コントロールフィードバック制御
タイマー1分から99時間59分
温度設定0.1℃単位
1個
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
プレートにはセラミックコーティングを施したアルミを採用しており、耐熱性・耐久性に優れています。サンドバスとしても使用できます。
使用温度範囲(℃)70~350
温度制御熱電対式ON/OFF制御
材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)
温度調節精度(℃)±10
コンパクトな設計ながら、最大3ポイントの温度キャリブレーションにより、信頼性の高い温度制御が可能な恒温循環水槽です。クリアな情報表示を実現するVFDパネルです。浴槽内部と上部はステンレス素材を採用し、耐腐食性、清潔性に優れています。簡単な操作で5段階のポンプスピード調整が可能です。過熱保護システムを搭載しており、運転中にエラーが発生した場合アラームが鳴ります。
使用温度範囲(℃)室温+10~150
電源(V)AC100 50/60Hz
精度調節:±0.05℃(50℃時)
ヒーティングブロックCHB-350T/CCB-350用のブロック遠沈管です。
ヒーティングブロックCHB-350T/CCB-350用のブロック試験管です。
強制循環式乾燥器OF4用のパンチングシェルフです。堅固な構造で、高荷重試料に適しています。
材質ステンレス鋼
真空オーブンOV4用の追加用アッパーシェルフです。Bottom shelf &Lower shelf、またはBottomshelf & Extra shelfの上部に設置してください。
真空オーブンOV4用の追加用マルチプルシェルフです。Lower shelfまたはExtra shelfの上部に設置することで、サンプルをより多く収納できます。
真空オーブンOV4用の追加用エクストラシェルフです。Bottom shelfの上部に設置してください。底部から最大4段まで設置可能です。追加の棚を使用することで、わずかなばらつきや変動が生じる可能性があります。(棚を追加する際は、オートチューニングが必要です。)
棚板数(枚)4
強制循環式乾燥器OF4用のスタッキングキットです。スタッキングすることで、スペースを効率的に活用できます。
真空オーブンOV4用の追加用ロワーシェルフです。Bottom shelfの上部に設置してください。
ヒーティングブロックCHB-350S用のブロックチューブです。
タイプ1.5mLチューブ×48本用
1個
¥37,980
税込¥41,778
15日以内出荷
ヒーティングブロックCHB-350S用のブロック96ウェルPCRプレートです。
タイプ96ウェルPCRプレート用
1個
¥43,980
税込¥48,378
15日以内出荷
ヒーティングブロックCHB-350S/CCB-350用のブロックチューブです。
加熱式恒温循環水槽CW3/RW3用のフラットタイプカバーです。
材質ステンレス
Noah 5112 はフルオロケトン類の化合物で、透明無色無味の液体である。コン。ピュータールーム、データセンター、航空、汽船、車両、ライブラリ、図書館、採油と。ガス生産などの場所での火災に応用されている。独特な安全性、低い環境影響、。優れた消火性能を備えているため、特殊な危険防火に長期的に実行可能で、環境。継続可能な技術を提供する化学ハロン消火剤の代替品となっている。
用途3M ノベック 1230 代替品
関連資料(0.56MB) (0.66MB)
グリーン購入法適合
シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。
絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
素線の種類K
クラスJIS クラス2
肉厚金属シース外径の10%以上
材質SUS316(保護管)
保護管長L(mm)100/300/500/1000
形状密閉非接地形(先端部)
常用温度(℃)650(限度)
補償導線WXJ(ガラスウール編組被覆)2m付
PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。
厚さ(mm)ヒーター部/約0.14~0.2、端子部/約1
寸法(mm)発熱面:寸法(mm)
機能自己温度制御:なし
耐熱温度(℃)100
抵抗値(Ω)抵抗値()
PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。
仕様粘着なし(両面PET)、端子部処理:電極部2か所にラグ端子を取付け・ケーブルなし
厚さ(mm)ヒーター部/約0.14~0.2、端子部/約1
寸法(mm)発熱面:寸法(mm)
機能自己温度制御:なし
耐熱温度(℃)100
抵抗値(Ω)抵抗値()
応答性が早く高精度に微細部の温度測定が可能です。
耐熱温度(℃)テフロン(R)被覆:260
線径(μm)被覆内導線:100
リード線長さ(m)2
有害物質は含まれませんが、食品ではありませんので食べられません。万一、内容物が流れ出た場合は、水でよく洗い流してください。
有害物質は含まれませんが、食品ではありませんので食べられません。万一、内容物が流れ出た場合は、水でよく洗い流してください。
繰り返し使用できるタイプの保冷剤。軟包装と比較して耐久性に優れたプラスチック容器タイプ。積み重ね可能な形状のため、効率よく凍結を行うことができます。用途:宅配、繰り返し使用される配送、医薬品の配送など。
ゲル強度固めで持続力抜群のスタンダードな保冷剤です。細長い形状のため、狭いスペースにも入れることができます。不純物を含まないRO水(逆浸透膜水)を使用しています。有害物質は含まれませんが、食品ではありませんので食べられません。万一、内容物が流れ出た場合は、水でよく洗い流してください。
材質袋/ナイロンポリ、内容物/高吸水性ポリマー・安定剤・防腐剤・RO水