精密ろ過(メンブレンフィルター)の新着商品

「精密ろ過(メンブレンフィルター)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

177件中 81~120件
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。グレード1と比較して、保持能が高いことと吸収性に富んでいることが特長です。ろ過速度は少し遅くなります。吸収性を生かした使用例として、植物の成長試験の際に土壌栄養分を保持させるというような使い方もできます。大気中や土壌中の特定の不純物をモニターするのにも利用できます。注)試験研究目的に限ります。
仕様●通気度(秒/100mL/in2):21●日本工業規格JIS P 3801:2種 種類一般定性ろ紙 厚さ(μm)190 粒子保持能(μm)【液体】8 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。 質量(g/m2)97 坪量(g/m2)103 ろ過速度55、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)240秒 灰分含有率(%)0.06
1パック(100枚)
999 税込1,099
81日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。微細な粒子のろ過に適しています。グレード1と比較して約2倍の厚さがあります。荷重容量が大きいため、多量の沈殿物を保持しても目詰まりしにくいこと、湿潤強度が強くブフナーロートでのろ過に用いることなどが特徴です。吸収性も大きく、サンプルキャリアとしても適しています。注)試験研究目的に限ります。
仕様通気度(秒/100mL/in2):26 種類一般定性ろ紙 厚さ(μm)390 粒子保持能(μm)【液体】6 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。 質量(g/m2)185 坪量(g/m2)187 アズワン品番62-6174-92 直径(mm)23 ろ過速度90、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)325秒 灰分含有率(%)0.06
1パック(100枚)
1,598 税込1,758
22日以内出荷

Whatman(ワットマン)定性ろ紙 グレード595
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。ろ過速度も粒子保持能も中程度の薄手のろ紙で、たいへん広く用いられています。食品抽出物の粒子分離や、蒸解した環境サンプルからの固体ろ過(ICP/AAS分析の際)など、さまざまな分野の分析で使用されます。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)150 粒子保持能(μm)【液体】4-7 、 おおよそのサイズを示します。 坪量(g/m2)68 ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)80秒
1パック(100枚)
3,598 税込3,958
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)定性ろ紙 グレード597
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。ろ過速度は中速、粒子保持能は中程度~微細のろ紙です。食品検査や、飲料の二酸化炭素及び混濁除去(ビール分析)など、さまざまな分野の分析で用いられています。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)180 粒子保持能(μm)【液体】4-7 、 おおよそのサイズを示します。 坪量(g/m2)85 ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)70秒
1パック(100枚)
2,198 税込2,418
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純度が高い、精密な定量ろ過分析に適したグレード。最大灰分含有量0.01%。ろ紙強度や化学薬品耐性が必要な用途には、低灰分硬質定量ろ紙、無灰硬質定量ろ紙をご検討ください。「ホワイトリボン」ろ紙として知られています(class 2b acc. to DIN 53 135)。ろ過速度は中速です。使用例として、ドイツ日用品規制令セクション35による食品中砂量の測定や、小麦粉のグレード決定、製紙業界での水溶懸濁物分析などが挙げられます。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)180 粒子保持能(μm)【液体】4-12 、 おおよそのサイズを示します。 坪量(g/m2)85 アズワン品番62-6169-22 直径(mm)185 ろ過速度(ヘルツベルグ)70秒 灰分含有率(%)0.01、灰分含有量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
1パック(100枚)
21,980 税込24,178
18日以内出荷

純度が高い、精密な定量ろ過分析に適したグレード。最大灰分含有量0.01%。ろ紙強度や化学薬品耐性が必要な用途には、低灰分硬質定量ろ紙、無灰硬質定量ろ紙をご検討ください。微細な沈殿物ろ過用の「ブルーリボン」ろ紙として知られています(class 2d acc. to DIN 53 135)。極めて小さな粒子を捕集するのに適しています。動物性および植物性油脂中の不溶性汚染物検出(ドイツ日用品規制令セクション35による)などに用いられています。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)160 粒子保持能(μm)【液体】2 、 おおよそのサイズを示します。 坪量(g/m2)84 アズワン品番62-6169-25 直径(mm)110 ろ過速度(ヘルツベルグ)375秒 灰分含有率(%)0.01、灰分含有量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
1パック(100枚)
9,098 税込10,008
15日以内出荷

大容量、長時間のろ過に適したタイプ。化学的に安定な湿潤強化用の樹脂を使用*。*樹脂に窒素が含まれているため、ケルダール測定のような研究には使用できません。グレード113と同じく、粗粒子やゼラチン状沈殿物のろ過に適しています。厚さはグレード113の約半分です。表面が平滑であり、ろ紙上に保持された沈殿物を回収する際に適したタイプです。注)試験研究目的に限ります。
仕様通気度(sec/100mL/in2):5.3 厚さ(μm)190 粒子保持能(μm)【液体】25(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。 坪量(g/m2)77 ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)38秒
1パック(100枚)
5,698 税込6,268
15日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セルロース100%で一切添加剤を含まず、種子の発芽と成長に影響を与えるような物質も含みません。常に一定量の水分を吸収するので、必要量の水の供給を継続して行え、再現性のある結果が取得可能です。色つきのろ紙は、特に白い細根が出る種子を扱う場合や、人工光で観察する場合にコントラストがつきやすく評価しやすくなります。作業が容易で時間の節約にもなります。使用染料は、種子の発芽や成長になんら影響を与えないことを確認済みです。ISTA(国際種子検査協会)の仕様に適した製品です。ISTA対応発芽試験に適しています。注)試験研究目的に限ります。
寸法(mm)90 厚さ(μm)320 粒子保持能(μm)【液体】8-10 、 おおよそのサイズを示します。 坪量(g/m2)140 アズワン品番62-6169-75 ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)50秒
1パック(100枚)
2,398 税込2,638
22日以内出荷

セルロース100%で一切添加剤を含まず、種子の発芽と成長に影響を与えるような物質も含みません。常に一定量の水分を吸収するので、必要量の水の供給を継続して行え、再現性のある結果が取得可能です。色つきのろ紙は、特に白い細根が出る種子を扱う場合や、人工光で観察する場合にコントラストがつきやすく評価しやすくなります。作業が容易で時間の節約にもなります。使用染料は、種子の発芽や成長になんら影響を与えないことを確認済みです。ISTA(国際種子検査協会)の仕様に適した製品です。ISTA対応発芽試験に適しています。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)180 粒子保持能(μm)【液体】4-7 、 おおよそのサイズを示します。 坪量(g/m2)85 ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)70秒
1パック(100枚)
1,698 税込1,868
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能。作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向き。フラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果。ろ紙を折りたたむと表面積が大きくなるため、フラットなろ紙を使った場合と比較して、ろ過速度が低下しにくくなる、荷重容量が大きくなるなどの利点があります。本製品は、すでにろ紙が折りたたまれた状態であり、作業時間が短縮されます。食品検査(ドイツ日用品規制令セクション35による脂肪分測定など)や、飲料の二酸化炭素および混濁除去(EBCやMEBAKによるビール分析)など、さまざまな分析で使用されています。注1)試験研究目的に限ります。注2)プリーツ折りです。
厚さ(μm)180 粒子保持能(μm)【液体】4-7(2)、(2)おおよそのサイズを示します。 坪量(g/m2)85 ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)70秒
1パック(100枚)
10,980 税込12,078
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能。作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向き。フラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果。ろ紙を折りたたむと表面積が大きくなるため、フラットなろ紙を使った場合と比較して、ろ過速度が低下しにくくなる、荷重容量が大きくなるなどの利点があります。本製品は、すでにろ紙が折りたたまれた状態であり、作業時間が短縮されます。高密度のろ紙で、微細な粒子の捕集および微細沈殿の除去に適しています。サンプル調製に用いられます。例えば飲料産業では、残余糖分測定、酸性スペクトルや屈折率分析、HPLCなどに使用されています。注1)試験研究目的に限ります。注2)プリーツ折りです。
厚さ(μm)160 粒子保持能(μm)【液体】<2(2)、(2)おおよそのサイズを示します。 坪量(g/m2)84 ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)750秒
1パック(100枚)
11,899 税込13,089
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学的に安定で不活性であり、侵食性の有機溶媒や強酸、強アルカリに耐性があります。特にHPLC分析用のサンプル前処理に適しています。疎水性メンブレンなので空気やガスの滅菌にも適用できます。ポリプロピレン性の不織布膜上に重ねて強度を増し扱いやすくしてあります。120℃までの高温で使用できます。注)試験研究目的に限ります。TE:ポリプロピレン支持体で補強してあります。
仕様●タンパク質吸着:低●バブルポイント(bar)(3):0.89、(3)2-プロパノールを用いて測定●耐溶媒性:極めて高い●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):60●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):12(1)、(1)エタノールを用いて測定 厚さ(μm)220 最高使用温度(℃)100
1パック(50枚)
36,980 税込40,678
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学的に安定で不活性であり、侵食性の有機溶媒や強酸、強アルカリに耐性があります。特にHPLC分析用のサンプル前処理に適しています。疎水性メンブレンなので空気やガスの滅菌にも適用できます。ポリプロピレン性の不織布膜上に重ねて強度を増し扱いやすくしてあります。120℃までの高温で使用できます。注)試験研究目的に限ります。TE:ポリプロピレン支持体で補強してあります。
仕様●タンパク質吸着:低●バブルポイント(bar)(3):1.29、(3)2-プロパノールを用いて測定●耐溶媒性:極めて高い●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):70●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):24(1)、(1)エタノールを用いて測定 厚さ(μm)240 最高使用温度(℃)100
1パック(50枚)
46,980 税込51,678
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中の0.3μm以上の粒子を99.97%保持。丈夫なポリプロピレン製のハウジング。デプスフィルターを使用しているので、高い荷重容量。ろ過速度が速く、低圧力損失。両方向のろ過が可能。オートクレーブで蒸気滅菌可能かつくり返しオートクレーブ可能(121℃で20分、最高温度132℃)。発酵槽やインキュベーター中のバクテリアや藻類、菌類のコンタミを防止。組織培養にも利用可。ヘパフィルターはガラス繊維製のフィルターを、丈夫なポリエステルモノフィラメントでラミネート加工したフィルターです。科学、研究、産業など各種分野において、高い粒子保持能、泥やほこりを保持する能力、高速ろ過が必要な場面で広く使われています。クリーンルーム内で、ISO品質システムで製造しています。注)試験研究目的に限ります。
仕様ろ過方向:両方向 材質サポートシステム:ポリプロピレン、ハウジング:ポリプロピレン 滅菌オートクレーブ可能 材質(フィルター)ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維 有効ろ過面積(cm2)1,300 ハウジングカプセル型 インレット/アウトレット接続3/8”FNPT、3/8”FNPT 耐圧(bar)0.41MPa(60psi) 結合方式加熱圧着 アズワン品番62-6177-25
1パック(5個)
70,199 税込77,219
11日以内出荷

空気中の0.3μm以上の粒子を99.97%保持。丈夫なポリプロピレン製のハウジング。デプスフィルターを使用しているので、高い荷重容量。ろ過速度が速く、低圧力損失。両方向のろ過が可能。オートクレーブで蒸気滅菌可能かつくり返しオートクレーブ可能(121℃で20分、最高温度132℃)。発酵槽やインキュベーター中のバクテリアや藻類、菌類のコンタミを防止。組織培養にも利用可。ヘパフィルターはガラス繊維製のフィルターを、丈夫なポリエステルモノフィラメントでラミネート加工したフィルターです。科学、研究、産業など各種分野において、高い粒子保持能、泥やほこりを保持する能力、高速ろ過が必要な場面で広く使われています。クリーンルーム内で、ISO品質システムで製造しています。注)試験研究目的に限ります。
仕様ろ過方向:両方向 材質サポートシステム:ポリプロピレン 滅菌オートクレーブ可能 材質(フィルター)ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維 有効ろ過面積(cm2)625 インレット/アウトレット接続3/8”FNPT、3/8”FNPT 耐圧(bar)0.41MPa(60psi) 結合方式加熱圧着 アズワン品番62-6177-12
1パック(5個)
58,099 税込63,909
18日以内出荷

精密用途用にオートクレーブ滅菌が可能(滅菌済み製品もあり)。くっきりしたコントラストで粒子の検出が容易。バクテリアの増殖阻害剤や界面活性剤の使用はなし。メンブレン内部の表面積が大きいので、高吸収力。セルロースアセテートとニトロセルロースからできています。純性のニトロセルロースフィルターよりも、平滑で均一な表面を持つという特長があります。フィルター表面のコントラストがはっきりするので、粒子や微生物コロニーの検出が容易です。注)MEメンブレンはWMEメンブレンよりもセルロースアセテート含有率が低いメンブレンです。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
仕様●タンパク質吸着:中程度●バブルポイント(bar):1.9●開孔率:74-77%●蒸気滅菌:可能●耐溶媒性:中程度●破裂強度:>10psi●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):21●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):4.8 厚さ(μm)135 最高使用温度(℃)130 アズワン品番62-6171-64 質量(mg/cm2)4.3-5.0
1パック(100枚)
25,980 税込28,578
18日以内出荷

注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。
厚さ(μm)350
1パック(200枚)
12,699 税込13,969
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワットマンのクロマトグラフィー・ペーパーの中で吸水速度が最も速い濾紙です。表面がかなりやわらかな厚手のペーパーで、主として高分子化合物の電気泳動に使用されます。注)試験研究目的に限ります。吸水速度:濾紙の厚さと溶質のスポット量が一定ならば、吸水速度が遅いほど分離能は高くなります。厚さ:サンプル量を増やしたり、濃度を濃くして溶質のスポット量を増やすと、クロマトグラフィー用ペーパーの分離能は低下します。この場合、厚手の濾紙をご使用になると、吸水速度の変化を問題にしなければ分離能の低下はあまり目立ちません。基本重量:スポットできるサンプル量は、基本重量に比例します。したがって、基本重量が多い程多量にスポットできます。
厚さ(mm)0.5 寸法(幅W×長さL)(cm×m)15×100 質量(g/m2)190 アズワン品番62-6178-18 吸水速度(mm/30min)(水の場合)225
1パック
29,980 税込32,978
17日以内出荷

重量分析において酸/アルカリ溶液中の粗粒子やゼラチン状沈殿物をすばやくろ過します。代表的な使用例としては動物性食品中の繊維、牛乳やクリーム中のゼラチン、セメント中の塩化物、石炭やコークス中の塩化物やリンなどのろ過があります。
寸法(mm)Φ90 グレード541 厚さ(μm)155 粒子保持能(μm)【液体】22 アズワン品番62-6175-99 灰分<0.006% ろ過速度(ヘルツベルグ)34秒 秤量(g)82/m2
1箱(100枚)
2,798 税込3,078
17日以内出荷

多数のサンプルを1枚のシート上かつ同一の条件下で展開可能。同一のサンプルを異なる溶媒で連続して展開したり、同一の溶媒の濃度を変えて展開したりできます。溶媒の展開方向を変えて2回展開する二次元クロマトグラフィーにも対応。1回で分離できない物質の分離能が改善される可能性があります。厚さ0.27mmのユニークな製品です。セルロースに孔径の大きいシリカゲルを混和させてあります。分配と吸着の両方が重視される、リン脂質やステロイド、フェノール、色素などの分離に適しています。吸水速度は110mm/30分です。注)試験研究目的に限ります。
アズワン品番62-6178-21
1パック(25枚)
25,980 税込28,578
17日以内出荷

100%ホウケイ酸ガラス繊維で作られており、干渉やバックグラウンドをできるだけ抑えた状態で微量汚染物の精密化学分析が行えます。サンプル識別のために、連続番号を振ってあります。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。
仕様●Binder:No●Nominal basis weight(g/m2):85●Pre-fired:Yes●Thickness(μm):450●Typical air retention efficiency @0.3um:0.999 耐熱温度(℃)550 アズワン品番62-6176-67
1パック(100枚)
80,980 税込89,078
4日以内出荷

Whatman(ワットマン)プラディスク 4
大容量包装もあり経済的。2mLまでのサンプル用。残液量が10μl未満と少ないので、高回収率。注)試験研究目的に限ります。
仕様●アウトレット:オス型ルアー又はチューブチップ●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):10μl未満 寸法(mm)10.1×23.5 質量(g)0.55 滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで) 材質(ハウジング)ポリプロピレン 処理容量(mL)最大2 耐圧(bar)5.2(75psi) ろ過面積(cm2)0.2
1パック(50個)
25,980 税込28,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ガラス繊維 1825シリーズ
優れた粒子保持能をもつろ紙グレードです同等の粒子保持能を有するメンブレンろ紙と比べ流速が速く荷重容量も大きいことが特長です。DNAバインディングや精製におすすめしますタンパク質の微細沈殿ろ過でもすばらしい効果を発揮しますGF/Dと組み合せてプレフィルターとして用いることで目詰まりしやすい生化学的溶液や液体核酸溶液などの清澄化に利用できます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。中速、高い荷重容量
仕様通気度(sec/100mL/in2):19 厚さ(μm)420 粒子保持能(μm)【液体】0.7(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。 坪量(g/m2)75
1パック(25枚)
22,980 税込25,278
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(50枚)ほか
31,980 税込35,178
17日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)プラディスク FP 30
大容量包装もあり経済的。大きなろ過面積(直径25mmのものに比べて44%増)。水溶性のサンプルに好適。注)試験研究目的に限ります。
寸法(mm)26×34 質量(g)4.7 滅菌オートクレーブ不可 材質(ハウジング)ポリカーボネート 処理容量(mL)最大100 耐圧(bar)6.9(100psi) ろ過面積(cm2)5.7
1パック(50個)ほか
20,980 税込23,078
4日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)プラディスク 25 PES
大容量包装もあり経済的。無着色のポリプロピレン製。100mLまでのサンプル用。残液量が少ないので、高回収率。注)試験研究目的に限ります。PES=ポリエーテルスルホン
仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):100μl未満 寸法(mm)22.9×28.4 質量(g)2.7 滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで) 材質(ハウジング)ポリプロピレン 処理容量(mL)最大100 耐圧(bar)5.2(75psi) ろ過面積(cm2)4.2 アズワン品番62-6179-84
1パック(1000個)
279,800 税込307,780
49日以内出荷

Whatman(ワットマン)レジスト 30 1.0μm PTFE FLL/ML
疎水性のPTFEメンブレンをポリプロピレンでラミネート加工。有機溶媒への耐性に優れたフィルターで、侵食性の有機溶媒の清澄ろ過に適しています。小型容器のエアフィルターとしても使用いただけます。注)試験研究目的に限ります。PTFE=ポリテトラフルオロエチレン、FLL=メス型ルアーロック、ML=オス型ルアー
仕様●アウトレット:オス型ルアー/オス型ルアーロック●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦50μl 寸法(mm)26×34 ハウジングポリプロピレン 耐圧(bar)6.9(100psi) ろ過面積(cm2)5.7 アズワン品番62-6173-71
1パック(500個)
229,800 税込252,780
4日以内出荷

液体を吸収しやすく、高い湿潤強度。化学薬品耐性が高く、水溶液や有機溶媒の処理に最適。機械的に安定。あらゆる方法で滅菌可能。孔径:1μm。注)試験研究目的に限ります。
仕様●バブルポイント(bar):0.8●湿潤材:添加なし●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):12.5●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):3 材質セルロース100% 厚さ(μm)70 アズワン品番62-6172-36
1パック(100枚)
41,980 税込46,178
15日以内出荷

高い孔密度かつ均一な孔径。幅広い溶媒耐性。製造過程での添加物質がないので、溶出は最低限。精密な構造と一定の孔径を持ち、粒子除去を効率的に行うことができる無機メンブレンです。高純度のアルミナマトリックスから電気化学的に製造され、モノマーや可塑剤、接着剤、界面活性剤、湿潤剤を製造過程で使用していません。タンパク吸着度が低いためサンプルのロスを最低限に抑えられます。蛍光を発することがなく、毒性がないため細胞の増殖も妨げません。湿るとほぼ透明になるので、微生物や粒子をメンブレン表面に捕捉した後は、そのまま光学・電子顕微鏡で観察できます。親水性でほとんどの溶媒や水溶液に対応しているため、幅広いサンプルのろ過に適しています。アノポアメンブレンを使用した製品がアノディスクメンブレンフィルタです。メンブレンの縁をポリプロピレンリングに接着したもので(直径13mmのタイプは除く)、取り扱いやすく吸引ろ過や加圧ろ過にも適しています。
1パック(100枚)
65,980 税込72,578
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セルロースアセテートメンブレンは純セルロースアセテートから製造されており、生物学研究や臨床での分析、無菌テストやシンチレーション測定に適しています。タンパク質吸着が低い親和性メンブレンであり、水溶液やアルコール溶媒の処理に適しています。物理的に強度が高く180℃までの高温に耐え、熱ガスに使用できるので、一般的な滅菌処理を行ってもメンブレンの品質は損なわれません。注)試験研究目的に限ります。
仕様●バブルポイント(bar):4●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):26 厚さ(μm)115
1パック(100枚)ほか
28,980 税込31,878
22日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な素材でできているので、濡れた状態でも乾いた状態でも破れにくい。表面は白く平滑でペンや鉛筆で書き込みが可能。吸収性が高く、かつ不浸透性のシートで、こぼれた危険物質から実験台や床を保護します。表面は平滑で吸収力の強いろ紙で、こぼれた液体を素速く吸収します。裏面はポリエチレンでラミネート加工してあり液体の浸透を防ぎます。使用後は自治体あるいは施設の規則にしたがって焼却あるいは廃棄してください。ベンチコートをさらに厚くして吸収力を強めたもので、1m2あたり0.75Lの液体を吸収できます。注)試験研究目的に限ります。
アズワン品番62-6176-96
1パック(50枚)
21,099 税込23,209
4日以内出荷

GMF/GF/PESの3層構造フィルターで目詰まりしにくい仕様です。血清やタンパク質溶液などろ過困難な溶液におすすめします。ポリキャップ SPF(Serum Prefilter:血清プレフィルター用)は脂質やトリグリセリド、リポプロテインなど、さまざまな粒子が多量に含まれていて目詰まりしやすい血清のろ過におすすめです。オートクレーブ可能です。
用途生体サンプル、バッファー、酵素、栄養分、血清、ろ過、組織培養培地、ウイルス懸濁液等 材質フィルタ/PES、プレフィルタ/GMF インレット/アウトレット接続SB ※段付ホース口:6~10mm(1/4"-3/8")のチューブに接続可能 孔径(Φμm)1
1個
10,279 税込11,307
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い強度と柔軟性を併せもつニトロセルロースメンブレン。孔径は均一でメンブレン表面での捕捉および分析に適応。低溶出物レベル。耐熱性が高く、収縮しにくいためオートクレーブ滅菌に対応。柔軟性に富んだニトロセルロースメンブレンフィルターであり、装着時やろ過時、オートクレーブの際に破損するリスクを減らしています。このタイプのメンブレンとしては強靱な構造をもちます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
仕様●タンパク質吸着:高●開孔率:66-84%●蒸気滅菌:可能●親水性:あり●破裂強度:>2psi(0.0138MPa) 厚さ(μm)105-140 最高使用温度(℃)80 質量(mg/cm2)3.6-5.5
1パック(100枚)
11,980 税込13,178
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ポリディスクTF
化学物質耐性のハウジング。有機溶媒性のろ過におすすめ。軽量(11.5g)なため、保護ベントやろ過および分離システム中のインラインフィルターとしておすすめ。耐化学薬品性に優れた疎水性PTFEフィルターを内蔵した有機溶媒のろ過、エア・ガスのベント用フィルターです。オートクレーブが可能です。孔径1μmの製品にはポリプロピレン製のプレフィルターが内蔵してあり、コンタミの多いサンプルに使用可能です。注)試験研究目的に限ります。注)インライン接続:内径6~10mmのチューブに接続可能。
材質サポートシステム:ポリプロピレン 材質(ハウジング)ポリプロピレン 耐圧(bar)4.1(60psi) メンブレンPTFE メンブレン直径(Φmm)50 ろ過面積(cm2)16 接続サイズ(mm)6~10内径ホースに接続可能
1パック(10個)
17,980 税込19,778
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロットごとにASTM E 2187-04規格への適合が保証。適合性試験不要なので、測定が簡便
仕様●最小αセルロース含量:0.98●通気度(mL):21秒/100/in2 材質セルロース 厚さ(mm)0.19 グレード2 粒子保持能(μm)8 アズワン品番62-6174-85 ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)240秒 秤量(g)103/m2
1箱(100枚)
5,598 税込6,158
81日以内出荷

高い強度と柔軟性を併せもつニトロセルロースメンブレン。孔径は均一でメンブレン表面での捕捉および分析に適応。低溶出物レベル。耐熱性が高く、収縮しにくいためオートクレーブ滅菌に対応。柔軟性に富んだニトロセルロースメンブレンフィルターであり、装着時やろ過時、オートクレーブの際に破損するリスクを減らしています。このタイプのメンブレンとしては強靱な構造をもちます。メンブレン上にグリッドの入った製品です。粒子や微生物、コロニーのカウントがしやすくなります。グリッド線は、毒性がなくバクテリアの増殖阻害物質を含まないインクでプリントしてあります。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
仕様●タンパク質吸着:高●開孔率:66-84%●蒸気滅菌:可能●親水性:あり●破裂強度:>2psi(0.0138MPa) 厚さ(μm)105-140 最高使用温度(℃)80 アズワン品番62-6180-95 質量(mg/cm2)3.6-5.5
1パック(200枚)
20,980 税込23,078
55日以内出荷

精密用途用にオートクレーブ滅菌が可能(滅菌済み製品もあり)。くっきりしたコントラストで粒子の検出が容易。バクテリアの増殖阻害剤や界面活性剤の使用はなし。メンブレン内部の表面積が大きいので、高吸収力。セルロースアセテートとニトロセルロースからできています。純性のニトロセルロースフィルターよりも、平滑で均一な表面を持つという特長があります。フィルター表面のコントラストがはっきりするので、粒子や微生物コロニーの検出が容易です。注)MEメンブレンはWMEメンブレンよりもセルロースアセテート含有率が低いメンブレンです。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
仕様●タンパク質吸着:中程度●バブルポイント(bar):3.7●開孔率:74-77%●蒸気滅菌:可能●耐溶媒性:中程度●破裂強度:>10psi●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):20 厚さ(μm)135 最高使用温度(℃)130 アズワン品番62-6171-81 質量(mg/cm2)4.3-5.0
1パック(100枚)
24,980 税込27,478
31日以内出荷

精密用途用にオートクレーブ滅菌が可能(滅菌済み製品もあり)。くっきりしたコントラストで粒子の検出が容易。バクテリアの増殖阻害剤や界面活性剤の使用はなし。メンブレン内部の表面積が大きいので、高吸収力。セルロースアセテートとニトロセルロースからできています。純性のニトロセルロースフィルターよりも、平滑で均一な表面を持つという特長があります。フィルター表面のコントラストがはっきりするので、粒子や微生物コロニーの検出が容易です。注)MEメンブレンはWMEメンブレンよりもセルロースアセテート含有率が低いメンブレンです。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
仕様●タンパク質吸着:中程度●バブルポイント(bar):1.3●開孔率:74-77%●蒸気滅菌:可能●耐溶媒性:中程度●破裂強度:>10psi●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):11.6●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):2.8 厚さ(μm)140 最高使用温度(℃)130 アズワン品番62-6171-48 質量(mg/cm2)4.3-5.0
1パック(100枚)
26,980 税込29,678
61日以内出荷

色素への親和性が低いのでコントラストが明瞭になり、顕微鏡下での観察が容易。メンブレン表面に粒子が捕集されるので、サンプル検査が容易で、分析時間が短縮。ろ液の吸収と吸着はほとんどなし。低い風袋重量。生物学的な活性なし。トラックエッチ法で製造された孔径が一定の微多孔性メンブレンです。シャープな分画ができ、再現性の高い精密ろ過が可能です。メンブレン表面が平滑なため、保持された粒子は顕微鏡で簡単に観察することができます。ポリカーボネートメンブレンは親水性で、タンパク質の吸着も非常に低いメンブレンです。注)試験研究目的に限ります。
仕様●ファイバー離脱:なし●可燃性:難燃性●灰分質量:0.6μg/cm2●開孔率:4-20%●孔密度(個):10^5-6×10^8/cm2●生物学的活性:不活性●透明度:半透明●破裂強度:>10psi●溶出物:ほとんどなし 厚さ(μm)7-20 比重1.21g/cm2 最高使用温度(℃)140 アズワン品番62-6180-85 オートクレーブの可否121℃で30分 質量(mg/cm2)0.7-2.0
1パック(100枚)
26,980 税込29,678
18日以内出荷

結合剤フリー。TCLP(Toxicity Characteristic Leaching Procedure、毒性指標浸出法)用のろ紙です。TCLPは、地下水や水源を汚染する可能性のある、土壌中の有機・無機有害物質を測定するための手法です。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。
材質ホウケイ酸ガラス繊維ろ紙 結合剤使用していません 粒子保持能(μm)0.6~0.8
1パック(100枚)ほか
21,980 税込24,178
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)