精密ろ過(メンブレンフィルター)の新着商品
「精密ろ過(メンブレンフィルター)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
セルロース100%で一切添加剤を含まず、種子の発芽と成長に影響を与えるような物質も含みません。常に一定量の水分を吸収するので、必要量の水の供給を継続して行え、再現性のある結果が取得可能です。色つきのろ紙は、特に白い細根が出る種子を扱う場合や、人工光で観察する場合にコントラストがつきやすく評価しやすくなります。作業が容易で時間の節約にもなります。使用染料は、種子の発芽や成長になんら影響を与えないことを確認済みです。ISTA(国際種子検査協会)の仕様に適した製品です。ISTA対応発芽試験に適しています。注)試験研究目的に限ります。
寸法(mm)90
アズワン品番62-6176-91
1パック(100枚)
¥3,698
税込¥4,068
81日以内出荷
セルロースアセテートメンブレンは純セルロースアセテートから製造されており、生物学研究や臨床での分析、無菌テストやシンチレーション測定に適しています。タンパク質吸着が低い親和性メンブレンであり、水溶液やアルコール溶媒の処理に適しています。物理的に強度が高く180℃までの高温に耐え、熱ガスに使用できるので、一般的な滅菌処理を行ってもメンブレンの品質は損なわれません。注)試験研究目的に限ります。
仕様●バブルポイント(bar):3.1●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):12
厚さ(μm)115
高い強度と柔軟性を併せもつニトロセルロースメンブレン。孔径は均一でメンブレン表面での捕捉および分析に適応。低溶出物レベル。耐熱性が高く、収縮しにくいためオートクレーブ滅菌に対応。柔軟性に富んだニトロセルロースメンブレンフィルターであり、装着時やろ過時、オートクレーブの際に破損するリスクを減らしています。このタイプのメンブレンとしては強靱な構造をもちます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
仕様●タンパク質吸着:高●開孔率:66-84%●蒸気滅菌:可能●親水性:あり●破裂強度:>2psi(0.0138MPa)
厚さ(μm)105-140
最高使用温度(℃)80
アズワン品番62-6181-21
質量(mg/cm2)3.6-5.5
1パック(100枚)
¥24,980
税込¥27,478
22日以内出荷
同様の粒子保持能を持つセルロースろ紙と比べろ過速度が速くなるように設計されていますGF/Aの3倍の厚さがあり荷重容量が高いろ紙ですメンブレンろ紙のプレフィルター用に設計されたもので各種ホルダーに適合するサイズをそろえていますGF/Bと組み合せて用いることでプレフィルターとしての保護効果はさらに高くなります。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。高速、極めて高い荷重容量
仕様通気度(sec/100mL/in2):2.2
厚さ(μm)675
粒子保持能(μm)【液体】2.7(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。
坪量(g/m2)121
高い強度と柔軟性を併せもつニトロセルロースメンブレン。孔径は均一でメンブレン表面での捕捉および分析に適応。低溶出物レベル。耐熱性が高く、収縮しにくいためオートクレーブ滅菌に対応。柔軟性に富んだニトロセルロースメンブレンフィルターであり、装着時やろ過時、オートクレーブの際に破損するリスクを減らしています。このタイプのメンブレンとしては強靱な構造をもちます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
仕様●タンパク質吸着:高●開孔率:66-84%●蒸気滅菌:可能●親水性:あり●破裂強度:>2psi(0.0138MPa)
厚さ(μm)105-140
最高使用温度(℃)80
アズワン品番62-6171-60
質量(mg/cm2)3.6-5.5
1パック(100枚)
¥27,980
税込¥30,778
22日以内出荷
グレード595 1/2(粒子保持能:4-7 μm)。「定性ろ紙 グレード595」の折りたたみ型です。薄手のろ紙で、ろ過速度はやや高速、粒子保持能は中程度~微細です。食品抽出物の粒子分離や、蒸解した環境サンプルからの固体ろ過(例:ICP/AAS分析)など、さまざまな分野における分析で用いられています。
寸法(mm)直径185
厚さ(μm)150
粒子保持能(μm)【液体】約4~7
アズワン品番62-6169-45
ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)80秒
秤量(g)68/m2
1箱(100枚)
¥11,980
税込¥13,178
22日以内出荷
空気中の0.3μm以上の粒子を99.97%保持。丈夫なポリプロピレン製のハウジング。デプスフィルターを使用しているので、高い荷重容量。ろ過速度が速く、低圧力損失。両方向のろ過が可能。オートクレーブで蒸気滅菌可能かつくり返しオートクレーブ可能(121℃で20分、最高温度132℃)。発酵槽やインキュベーター中のバクテリアや藻類、菌類のコンタミを防止。組織培養にも利用可。ヘパフィルターはガラス繊維製のフィルターを、丈夫なポリエステルモノフィラメントでラミネート加工したフィルターです。科学、研究、産業など各種分野において、高い粒子保持能、泥やほこりを保持する能力、高速ろ過が必要な場面で広く使われています。クリーンルーム内で、ISO品質システムで製造しています。注)試験研究目的に限ります。
仕様●1/2”SB=段付きホース口:10~12mm(3/8”-1/2”)のチューブに接続可能●ろ過方向:両方向
材質サポートシステム:ポリプロピレン、ハウジング:ポリプロピレン
滅菌オートクレーブ可能
材質(フィルター)ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維
有効ろ過面積(cm2)1,300
ハウジングカプセル型
インレット/アウトレット接続1/2”SB、1/2”SB
耐圧(bar)0.41MPa(60psi)
結合方式加熱圧着
アズワン品番62-6178-30
1個
¥13,719
税込¥15,091
22日以内出荷
疎水性のPTFEメンブレンをポリプロピレンでラミネート加工。有機溶媒への耐性に優れたフィルターで、侵食性の有機溶媒の清澄ろ過に適しています。小型容器のエアフィルターとしても使用いただけます。注)試験研究目的に限ります。滅菌済。PTFE=ポリテトラフルオロエチレン、FLL=メス型ルアーロック、ML=オス型ルアー
仕様●アウトレット:オス型ルアー/オス型ルアーロック●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦50μl
寸法(mm)26×34
ハウジングポリプロピレン
耐圧(bar)6.9(100psi)
ろ過面積(cm2)5.7
アズワン品番62-6173-65
1パック(50個)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
微粒子まで保持します。使用例としては、水質汚染関連、通常ならろ過困難なビールからのタンパク質除去、クロロフィルや植物プランクトン残渣の測定、ろ過物質や燃焼残渣物(乾燥重量)の測定、侵食性物質(酸性ガスなど)の分析、シンチレーション計測、酸化鉄存在下での元素鉄含量の測定などがあります。
仕様●グレードGF6:無機結合剤●通気度(sec/100ml/1.56cm2):40
厚さ(μm)350
粒子保持能(μm)【液体】<1
アズワン品番62-6170-91
秤量(g)80/m2
1箱(100枚)
¥13,980
税込¥15,378
19日以内出荷
最大灰分含量が無灰ろ紙と定性ろ紙の中間にあたるグレード。ブフナーロートを用いたろ過に適したグレード。高い湿潤強度や化学薬品耐性などの性質は、酸処理を施した無灰硬質ろ紙と同じ。厚さが薄く、極微細の結晶状沈殿物でも保持できます。ろ過速度は低速です。表面は硬質で平滑であり、繊維が遊離してくることはほとんどありません。ブフナーロートや3-ピースフィルターファネルを用いた吸引ろ過には、定性・定量いずれの用途でもお使いいただけます。湿潤強度が高く、破れにくくなっています。繊維の離脱が事実上ゼロであることを生かして、エレクトロニクス産業では、ICのキャリアとして利用されています。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)115
粒子保持能(μm)【液体】2.7
坪量(g/m2)97
アズワン品番62-6175-74
ろ過速度(ヘルツベルグ)2685秒
灰分含有率(%)0.015、灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
1パック(100枚)
¥22,980
税込¥25,278
81日以内出荷
大容量、長時間のろ過に適したタイプ。化学的に安定な湿潤強化用の樹脂を使用*。*樹脂に窒素が含まれているため、ケルダール測定のような研究には使用できません。一般的なろ過用のクレープ状ろ紙です。サトウキビに含まれる糖分測定や、製薬系研究室での日常的なろ過などで広く使用されています。精密分析には向いていません。注)試験研究目的に限ります。
仕様通気度(sec/100mL/in2):6.2
厚さ(μm)205
粒子保持能(μm)【液体】10(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。
坪量(g/m2)71
ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)70(2)、(2)おおよその値です。秒
化学的に安定で不活性であり、侵食性の有機溶媒や強酸、強アルカリに耐性があります。特にHPLC分析用のサンプル前処理に適しています。疎水性メンブレンなので空気やガスの滅菌にも適用できます。ポリプロピレン性の不織布膜上に重ねて強度を増し扱いやすくしてあります。120℃までの高温で使用できます。注)試験研究目的に限ります。WTP:ポリプロピレングリッド支持体で補強してあります。
仕様●タンパク質吸着:低●バブルポイント(bar)(3):0.41、(3)2-プロパノールを用いて測定●開孔率:0.74●繊維離脱:なし●耐溶媒性:極めて高い●流速(空気)(@10psi吸引)(l/min/cm2):7.5●流速(水)(@10psi吸引)(mL/min/cm2):110(2)、(2)イソプロパノールであらかじめ湿らせて測定
厚さ(μm)120
最高使用温度(℃)120
アズワン品番62-6181-40
1パック(100枚)
¥49,980
税込¥54,978
15日以内出荷
セルロース100%で一切添加剤を含まず、種子の発芽と成長に影響を与えるような物質も含みません。常に一定量の水分を吸収するので、必要量の水の供給を継続して行え、再現性のある結果が取得可能です。色つきのろ紙は、特に白い細根が出る種子を扱う場合や、人工光で観察する場合にコントラストがつきやすく評価しやすくなります。作業が容易で時間の節約にもなります。使用染料は、種子の発芽や成長になんら影響を与えないことを確認済みです。ISTA(国際種子検査協会)の仕様に適した製品です。ISTA対応発芽試験に適しています。注)試験研究目的に限ります。
寸法(mm)110×20
通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙。酸による硬化処理済み。高い湿潤強度と化学薬品耐性を有しています。酸硬化処理が施されているため、灰分は低いレベルに抑えられています。表面が丈夫であり、さまざまな精密分析ろ過に適しています。重量分析において酸/アルカリ溶液中の粗粒子やゼラチン状沈殿物をすばやくろ過します。代表的使用例としては動物性食品中の繊維、牛乳やクリーム中のゼラチン、セメント中の塩化物、石炭やコークス中の塩化物やリンなどのろ過が挙げられます。注)試験研究目的に限ります。
寸法(mm)460×570
厚さ(μm)155
粒子保持能(μm)【液体】22 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。
坪量(g/m2)82
アズワン品番62-6176-07
ろ過速度(ヘルツベルグ)34秒
灰分含有率(%)<0.006、灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
1パック(100枚)
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
大容量、長時間のろ過に適したタイプ。化学的に安定な湿潤強化用の樹脂を使用*。*樹脂に窒素が含まれているため、ケルダール測定のような研究には使用できません。荷重容量が非常に大きく、粗粒子やゼラチン状沈殿物のろ過に適しています。定性分析用ろ紙の中では、ろ過速度が大きいグレードです。表面はクレープ状であり、最も厚いタイプです。注)試験研究目的に限ります。
仕様通気度(sec/100mL/in2):1.3
寸法(mm)460×570
厚さ(μm)420
粒子保持能(μm)【液体】30(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。
坪量(g/m2)125
アズワン品番62-6175-31
ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)28秒
1パック(100枚)
¥31,980
税込¥35,178
81日以内出荷
純度が高い、精密な定量ろ過分析に適したグレード。最大灰分含有量0.007%。ろ紙強度や化学薬品耐性が必要な用途には、低灰分硬質定量ろ紙、無灰硬質定量ろ紙をご検討ください。無灰タイプのろ紙の中では、ろ過速度が最も速いもので、粗粒子やゼラチン状沈殿物(鉄やアルミニウムの水酸化物など)を含むサンプルの分析におすすめです。定量的大気汚染分析では、高流速時のガス状混合物測定用の浸透紙テープとしても用いられます。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)220
粒子保持能(μm)【液体】20 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。
坪量(g/m2)85
寸法(inch)8インチ×10インチ
アズワン品番62-6175-66
ろ過速度(ヘルツベルグ)54秒
灰分含有率(%)0.007、灰分含有量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
1パック(100枚)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
ポンプ1台あたり2個必要です。
材質ステンレススチール AISI 316 L、シリコン(ガスケットおよび逆止弁)
質量(g)338
アズワン品番2-7521-39
ヘッド寸法(mm)Φ57.1×30
1個
¥58,980
税込¥64,878
63日以内出荷