デシケーター関連品の新着商品
「デシケーター関連品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
特殊溶着構造を用いたダイヤフラム式バルブです。ダイヤフラム周縁部とバルブブロック上端面とが溶着で一体化しており、コンタミネーションの残留がありません。低圧損、コンパクト設計。
仕様●CV値:0.175●動作差圧:0.05~0.3MPa(G)
材質接流体部:PTFE
使用圧力(MPa)操作部:IN0.4~0.6
最高使用圧力1MPa(G)
測定流体純水 薬液 腐蝕性ガス等
最高使用温度(℃)90
周囲温度(℃)0~60
RoHS指令(10物質対応)対応
流量範囲(L/min)0~4(H2O)