スターラーの新着商品

「スターラーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

36件中 1~36件
人間工学に基づいて設計されており、軽量で操作が簡単で、薄型のマルチチャンネルスターラーです。各ポイントごとに個別にデジタルPIDフィードバック制御を行います。耐薬品性に優れたステンレス鋼製トッププレートです。サーマルシャットダウンと電流制限保護を内蔵しています。
電圧(V)AC 100~240 50/60Hz 速度30~2000rpm モーター定格入力/出力(1ポイントあたり):2.9 / 1.6W タイマー1分~99時間59分 速度表示VFD 速度制御モードPIDによるフィードバック制御 最大荷重(kg)30
1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートチューニングや各種制御モードなどの高度な機能を備えたホットプレートスターラーです。ヒーターとトッププレートの一体型設計により、優れた熱伝達率と素早い加熱能力を実現します。ブラシレスDCモーターと非常に強力な磁気結合力を持つ特殊な磁石により、高速で正確な撹拌操作が可能になります。スムーズスタート機構により、粘性媒体でも撹拌子の分離がほとんど発生しません。高温警告インジケーター、サーマルシャットオフ機能、電流制限保護機能を搭載しています。
寸法(mm)マグネットバー:8Φ×40(最大) 容量(L)20 回転数(min-1[r.p.m])30~2000 最高温度(℃)350 モーターブラシレスDCモーター 制御PIDによるフィードバック制御 分解能(℃)0.1 ディスプレイLEDデジタル 使用環境温度/5~40℃ 湿度/最大80% タイマー2種類 1分~99時間59分 安全機能高温インジケーター/警告ランプ(50℃) 過熱(天板 / 本体 / PCB) 過電流(電流制限保護)
1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、丸底フラスコの内容物を安全に加熱できるプレートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
1個
34,980 税込38,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、丸底フラスコの内容物を安全に加熱できるブロックインサートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
1個
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネチックスターラーMS-12/MS-17用の電源アダプターです。
1個
3,598 税込3,958
15日以内出荷

マグネチックスターラーMS用のプレートカバーです。
材質シリコン
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

撹拌機MSD、MSH用のベーシックスタンドです。
1個
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、バイアルの内容物を安全に加熱できるブロックインサートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
1個
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

撹拌機MSD、MSH用のフレキシブルカップリングです。
1個
30,980 税込34,078
15日以内出荷

適合機種TSシリーズ 素子センサ:Pt100 SN-8-4コネクタセンサー
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、バイアルの内容物を安全に加熱できるブロックインサートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
穴数4穴
1個
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホットプレートスターラーT-SG用のヒーティングバスです。
材質ステンレス
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホットプレートスターラーTS-14SG用のシリコンカバーです。
適合機種TS-14SG
1個
5,298 税込5,828
15日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

撹拌機MSH用の外部コントローラーです。筐体のドアを開けることなく、現在の動作状態をリアルタイムで確認および制御できます。
寸法(mm)60×16×120 ケーブル長(m)3
1個
22,980 税込25,278
15日以内出荷

撹拌機MSD、MSH用のスタンドサポートです。
1個
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、バイアルの内容物を安全に加熱できるブロックプレートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
寸法(mm)190×190×20(インサート最大4個装着)
1個
34,980 税込38,478
15日以内出荷

ホットプレートスターラー用透明シールドです。
材質PC
1個
7,498 税込8,248
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コントロールノブの制御度合いに応じて、攪拌速度をリアルタイムで素早く制御できるマグネチックスターラーです。火花を発生しないブラシレスDCモーターを採用しているので安全です。こぼれ防止設計により、デバイスへの溶液の流入を最小限に抑えます。撹拌能力を維持するために特殊な永久磁石を使用しています。
材質本体/PP プレート/シリコンカバー付きポリプロピレン 電源(V)AC 100~240 50/60Hz(ACアダプタ付属) モータータイプブラシレスDCモーター 回転速度(min-1[r.p.m])150~2500
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

撹拌機MSD、MSH用のダイヤルスタンドです。
寸法(mm)400×400×700
1個
149,800 税込164,780
15日以内出荷

ホットプレートスターラーTS/TM/T用のクランプロッドです。
1個
9,898 税込10,888
15日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
15日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
15日以内出荷

日常的な使用に適した、プレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは、研究、学術、産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。強力な加熱と混合が可能で、多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるよう、プレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。加熱モデルは最大550℃に到達し、過熱せずに素早く加熱したり、正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加え、Run Dry Protectionシステム、Time Runモード、オプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで、完全な安全性を提供しています。進化したSmartRate(TM)システムは、高速で強力な加熱と混合から、柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応し、それを可能にする多様なアクセサリーを備えています。大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映え、ダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースにより、ユーザーフレンドリーな操作が可能です。RS232ポートが搭載されており、リモートコントロールやデータロギングに利用できます。
仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、温度校正:プレートとプローブ、速度範囲:50~1800 rpm セット内容温度プローブ(30500590)とプローブホルダーキット(30973298)が同梱 制御方式デジタル 表示部白文字LCDディスプレイ(115×30mm) 機能加熱と攪拌 IP等級IP32
1個
149,800 税込164,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロングスタイル、グリップサイズおよび素材オプションによる研究所の必需品。ニッケルメッキ亜鉛クランプには高抗張力があります。腐食耐性ステンレススチールくクランプは、優れた化学物質耐性、耐久性を提供し、オートクレーブ可能です。2プロングクランプは、ブレット、温度計、フラスコのネック部分など装置の真っ直ぐな部分を保持するのに理想的です。より多目的な3プロングクランプは、不定形の物体の保持向けに設計されています。デュアル調整クランプは、大型容器の保持用に設計されています。両方のプロングは、曲がることなく最大限のグリップサイズまでゆっくり開きます。グラスウェアを保持する際の正確な圧力統制により、壊れることが少なくなります。
材質ステンレススチール 直径(Φmm)アーム:11 クランプカラム アーム長さ(mm)211
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日常的な使用に適したプレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは研究学術産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。強力な加熱と混合が可能で多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるようプレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。加熱モデルは最大550℃に到達し過熱せずに素早く加熱したり正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加えRun Dry ProtectionシステムTime Runモードオプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで完全な安全性を提供しています。進化したSmartRate(TM)システムは高速で強力な加熱と混合から柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応しそれを可能にする多様なアクセサリーを備えています。大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映えダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースによりユーザーフレンドリーな操作が可能です。RS232ポートが搭載されておりリモートコントロールやデータロギングに利用できます。
仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、温度校正:プレートとプローブ 電源100-120V~15A 50/60Hz 温度範囲(℃)周囲温度/+ 5・-550 制御方式デジタル 本体寸法(mm)329×221×116 本体質量(kg)3.9 表示部白文字LCDディスプレイ(115×30mm) 寸法(cm)プレート:18×18 機能加熱 材質(プレート)セラミック アズワン品番69-3902-09 IP等級IP32
1個
92,980 税込102,278
翌々日出荷

日常的な使用に適した、プレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは、研究、学術、産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。強力な加熱と混合が可能で、多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるよう、プレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。加熱モデルは最大550℃に到達し、過熱せずに素早く加熱したり、正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加え、Run Dry Protectionシステム、Time Runモード、オプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで、完全な安全性を提供しています。進化したSmartRate(TM)システムは、高速で強力な加熱と混合から、柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応し、それを可能にする多様なアクセサリーを備えています。大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映え、ダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースにより、ユーザーフレンドリーな操作が可能です。RS232ポートが搭載されており、リモートコントロールやデータロギングに利用できます。
仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、温度校正:プレートとプローブ、速度範囲:50~1800 rpm 制御方式デジタル 機能加熱と攪拌 IP等級IP32
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日常的な使用に適したプレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは研究学術産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。強力な加熱と混合が可能で多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるようプレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。加熱モデルは最大550℃に到達し過熱せずに素早く加熱したり正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加えRun Dry ProtectionシステムTime Runモードオプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで完全な安全性を提供しています。進化したSmartRate(TM)システムは高速で強力な加熱と混合から柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応しそれを可能にする多様なアクセサリーを備えています。大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映えダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースによりユーザーフレンドリーな操作が可能です。RS232ポートが搭載されておりリモートコントロールやデータロギングに利用できます。
仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、速度範囲:50~1800 rpm 電源100-120V~1A 50/60Hz 制御方式デジタル 本体寸法(mm)329×221×116 本体質量(kg)4.5 表示部白文字LCDディスプレイ(115×30mm) 寸法(cm)プレート:18×18 機能攪拌 材質(プレート)セラミック アズワン品番69-3902-10 最適攪拌量(kg)20(H2O) IP等級IP32
1個
96,980 税込106,678
翌々日出荷

プロングスタイルグリップサイズおよび素材オプションによる研究所の必需品。ニッケルメッキ亜鉛クランプには高抗張力があります。腐食耐性ステンレススチールくクランプは優れた化学物質耐性耐久性を提供しオートクレーブ可能です。2プロングクランプはブレット温度計フラスコのネック部分など装置の真っ直ぐな部分を保持するのに理想的です。より多目的な3プロングクランプは不定形の物体の保持向けに設計されています。デュアル調整クランプは大型容器の保持用に設計されています。両方のプロングは曲がることなく最大限のグリップサイズまでゆっくり開きます。グラスウェアを保持する際の正確な圧力統制により壊れることが少なくなります。
材質ステンレススチール 直径(Φmm)アーム:10 奥行(mm)262 クランプネスタ アーム長さ(mm)152 グリップ部(mm)50-102 アズワン品番69-3902-26
1個
14,980 税込16,478
33日以内出荷

温度プローブ用ホルダ。温度プローブを保持します。温度プローブは付属しません。
アズワン品番69-3902-20
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

日常的な使用に適したプレミアムな安全性と多様性機能を備えた高度に設計されたホットプレートスターラーシリーズ。次世代のGuardian 5000ホットプレートスターラーは研究学術産業の分野での安全性と多様性に優れた設計がされています。強力な加熱と混合が可能で多様なユーザーが安全かつ信頼性をもって使用できるようプレミアムなハードウェアとソフトウェアが搭載されています。加熱モデルは最大550℃に到達し過熱せずに素早く加熱したり正確な加熱を行うための3つの温度制御モードを備えています。3つのプレートサイズから選べる5つのモデルがあります。メーカー独自のSafetyHeat(TM)およびSmartHeat(TM)機能に加えRun Dry ProtectionシステムTime Runモードオプションのスプラッシュシールドが組み合わされることで完全な安全性を提供しています。進化したSmartRate(TM)システムは高速で強力な加熱と混合から柔軟で正確な加熱と混合まで様々な用途に対応しそれを可能にする多様なアクセサリーを備えています。大型で明るいLCDディスプレイは白色の文字が映えダイヤルノブを備えた直感的なインターフェースによりユーザーフレンドリーな操作が可能です。RS232ポートが搭載されておりリモートコントロールやデータロギングに利用できます。
仕様【データログとリモートコントロール】標準装備/RS232、アクセサリ/RS232-USBキット・RS232-イーサーネットキット、温度校正:プレートとプローブ セット内容温度プローブ(30500590)とプローブホルダーキッ(30973298)が同梱 電源100-120V~15A 50/60Hz 温度範囲(℃)周囲温度/+ 5・-550 制御方式デジタル 本体寸法(mm)329×221×116 本体質量(kg)3.9 表示部白文字LCDディスプレイ(115×30mm) 寸法(cm)プレート:18×18 機能加熱 材質(プレート)セラミック アズワン品番69-3902-13 IP等級IP32
1個
109,800 税込120,780
48日以内出荷

電源のないところで使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。
アズワン品番1-262-01 付属品ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(25mm)1個 質量(kg)1 回転数(min-1[r.p.m])250~1000 型番HS-4DC モーターDCモーター 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 電池寿命(時間)250~300時間(回転数による) 単2乾電池×4本 撹拌容量(mL)約30~500 材質(ボディ)ボンデ鋼板 サイズ(mm)80×130×90 磁力0.16T
1台
特価
29,609 税込32,570
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転子が付属されているため、すぐにご利用頂けます。同期または非同期動作の設定可能。時間設定機能
仕様●作業プレート:PET表面●作業温度範囲:無し●攪拌方向:時計回り 付属品回転子, 取扱説明書×1, 電源コード×1 電源(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])50-1500 本体寸法(mm)430×220×65 寸法(Φmm)作業プレート:110(1ステーションあたり) 最大回転数(min-1[r.p.m])1500 モーターブラシレスモーター 設定方式非同期設定(同期設定も可能) 表示形式LCDディスプレイ 撹拌容量(mL)最大:6×500 磁石寸法(mm)30 時間設定1分-19時間59分
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

回転子が付属されているため、すぐにご利用頂けます。耐久性が高いブラシレスモーター。強磁性・スリップ防止
付属品回転子×1, 取扱説明書×1, 電源アダプタ×1 電圧(V)100 50/60Hz モーターブラシレスモーター 磁石寸法(mm)20~30
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)