スターラー用本体の新着商品
「スターラー用本体の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
セラミック天板を使用していますので、熱伝導性に優れています。温度・スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。天板温度が高温(約60℃以上)になって触れると危険な間は、高温表示ランプが点灯します。
材質本体/アルミニウム(粉体塗装)、プレート/セラミック質量(kg)2.3電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])60~1100耐荷重(kg)11本体寸法(mm)147×185×112プレート寸法(mm)127×102モーターACインダクションモーター温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)240温度設定範囲(℃)室温~480アズワン品番1-2234-23
1台
¥56,980税込¥62,678
翌日出荷
コーニングスターラー アナログタイプ CH
セラミック天板を使用していますので、熱伝導性に優れています。スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。
材質本体/アルミニウム(紛体塗装)、プレート/セラミック質量(kg)2電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])60~1100耐荷重(kg)11本体寸法(mm)147×185×112プレート寸法(mm)127×102モーターACインダクションモーターアズワン品番1-2234-22
1台
欠品中
加熱動作精度は±2℃、回転数精度は±5%です。外部温度コントローラー(別売)を使用すると、容器内の試料・溶液の温度をより正確に制御します。
仕様※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。材質本体/アルミダイキャスト、天板/PYROCERA(セラミック)最高温度(℃)約450(外部温度コントローラー使用時:5~200)耐荷重11回転数60~1150(rpm)
コーニングデジタルスターラー CH PCシリーズ
マイクロプロセッサーによる閉ループ回転制御により、回転数精度は±5%です。トッププレートは耐薬品性に優れ熱衝撃に強く、温度差500℃に耐えます。
仕様※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。材質本体/アルミダイキャスト、天板/PYROCERA(R)(セラミック)電源AC100V 50/60Hz 0.8A耐荷重11回転数60~1150(rpm)
アズワンスリムスターラー KSシリーズ
小型ながら500mLビーカーが多連で使用可能です。
材質外装:SUS304電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)コード長さ(m)電源:1.5(2Pプラグ付)撹拌容量500LまでモーターDCブラシモーター(回転軸中心間隔100)回転数100~1700rpm
DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。
低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。
プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。
ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。
材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)本体寸法(mm)223×303×58プレート寸法(mm)193×213モーター高出力DCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~10000回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式マグネット強度0.42T(ネオジウム磁石)