振盪器の新着商品

「振盪器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

28件中 1~28件
1個
66,980 税込73,678
30日以内出荷

1個
66,980 税込73,678
30日以内出荷

1個
80,980 税込89,078
30日以内出荷

1個
60,980 税込67,078
30日以内出荷

適合型式M-3
1セット
114,980 税込126,478
30日以内出荷

適合型式M-100
1セット
126,980 税込139,678
30日以内出荷

1個
60,980 税込67,078
30日以内出荷

適合型式VSS-P300S
1セット
199,800 税込219,780
30日以内出荷

適合型式VSS-P300S
1個
86,980 税込95,678
30日以内出荷

適合型式VSS-P300S
1個
126,980 税込139,678
30日以内出荷

テラオカ(ANEX)一般ふるい枠
ふるい枠は大きさが4種類、替え網は枠に応じて目の開きが8種類あります。ふるい枠が1つでも網目の違う網を複数用意し付け替えることも可能です。
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)フルイ用替え網
ふるい枠は大きさが4種類、替え網は枠に応じて目の開きが8種類あります。ふるい枠が1つでも網目の違う網を複数用意し付け替えることも可能です。
1枚
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ステンレス試験フルイの蓋及び受皿
1セット
6,398 税込7,038
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格に準拠したΦ200及びΦ150(要オプション)のふるい枠を用いた粉粒体試料を卓上で誰でも簡単にふるい分けが行えます。
寸法(mm)450×380×590 電源100V・300VA・50/60Hz 適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ200、150 振動数(回/min-1)2000-3600 コントローラ【振動数調整】無段階調整コントローラー
1台
699,800 税込769,780
25日以内出荷

JIS規格に準拠したΦ300のふるい枠を用いた粉粒体試料を卓上で誰でも簡単にふるい分けが行えます。
寸法(mm)420×350×272 電源100V・300VA・50/60Hz 適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ300 振動数(回/min-1)2000-3600 コントローラ【振動数調整】無段階調整コントローラー
1台
929,800 税込1,022,780
25日以内出荷

JIS規格に準拠したΦ75とΦ100のふるい枠を用いた少量の粉粒体試料を軽量・小型・省スペースで誰でも簡単にふるい分けが行えます。
寸法(mm)200×200×120 電源100V・45VA・50/60Hz 適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ75、100 振動数【60Hz】180【50Hz】150
1台
229,800 税込252,780
25日以内出荷

JIS規格に準拠したΦ75のふるい枠を用いた少量の粉粒体試料を軽量・小型・省スペースで誰でも簡単にふるい分けが行えます。
寸法(mm)200×200×120 電源100V・35VA・50/60Hz 適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ75 振動数【60Hz】180【50Hz】150
1台
186,980 税込205,678
25日以内出荷

テラオカ(ANEX)ふるい振盪機
ホッパー付蓋や排出口付ふるい、排出口付受皿などを組み合わせることで長時間に渡り連続的に粉粒体をふるい分けできます。操作パネルに取り付けられた振動調節コントローラーによりサンプルにあわせた振動強度を生み出します。また、デジタルタイマーにより振動時間を正確に設定することで操作の再現性を高めます。
寸法(mm)385×385×400 電源100V・300VA・50/60Hz 適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ300 動力振動モーター 100V/250V 振動数(回/min-1)2000-3600
1台
1,089,800 税込1,198,780
25日以内出荷

JEIO TECH振とう器
両面垂直往復運動と調整可能な傾斜 (最大20度) により、混合効率の良いファンネルシェーカーです。調整可能なシェイク傾斜により、低回転数でも高い混合効率を実現します。ブラシレスDCモーターの使用により耐久性、低いノイズレベル、安定性が優れています。
仕様最大架数(丸型/円筒型):500mL未満×3~5個 500mL×3個 1L×3個 2L×2個 付属品漏斗ホルダー×4 寸法(mm)20度の傾斜を考慮した最小必要スペース:900×460×670 質量(kg)52 電源AC100~240V 50/60Hz 0.88A 精度100rpmでの速度:±1rpm 外寸(mm)600×460×470 速度垂直/30~300rpm 傾斜/30~250rpm タイマー999時間59分 振盪方式垂直・傾斜往復(0~20°) 最大荷重(kg)片側あたり:5
1個
629,800 税込692,780
14日以内出荷

調整可能な傾斜角度と正確なデジタル速度制御により、希望のロッキング動作が可能なシェイカーです。タッチセンサー式キーパッドを備えた、鮮やかでカラフルな真空蛍光ディスプレイ(VFD) です。ワンタッチタイマーで時間指定振盪運転が可能です。(1分~99時間59分)。コンパクトで軽量な設計により、冷蔵室やインキュベーター内での使用が可能です。ポリプロピレン製の本体は耐薬品性に優れ、お手入れも簡単です。
材質本体/PP ディンプルマット/PP シリコン 寸法(mm)本体/249×325×138 トレイ/276×276 質量(kg)3.7 電源(V)AC100~240 50/60Hz 精度±5(100rpm) 制御システム:PIDフィードバック制御 速度振とう:5~100rpm 振盪方式ロッキンング 傾斜角度(°)7~13 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)5 画面仕様VFD
1個
98,980 税込108,878
翌日出荷

最大1200rpmでマイクロプレート、マイクロチューブ、コニカルチューブを使用したサンプル混合に適したシェーカーです。周囲温度2~60℃で使用できるため、冷蔵室やインキュベーターなどの恒温槽内でも使用できます。PIDフィードバック制御によりサンプル重量に応じて正確な振動制御を行います。鮮明な VFD ディスプレイには、設定回転数と実回転数を同時に表示し、タイマー動作情報も表示します。
寸法(mm)本体/269×325×128 トレイ/269×185 質量(kg)7.7 電源(V)AC 100~240 50/60Hz 速度150~1200rpm(4枚のマイクロプレート使用時) タイマー1分~99時間59分(再生時間) 振盪方式軌道 軌道直径(mm)3 速度制御モードフィードバック制御
1個
109,800 税込120,780
15日以内出荷

枠、網ともにステンレス製です。JIS Z 8801 規格品
1個
6,998 税込7,698
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

傾斜調整、取り外し可能なトレイ、デジタル制御で利便性に優れたウェービングシェイカーです。タッチセンサー式キーパッドを備えた、鮮やかでカラフルな真空蛍光ディスプレイ(VFD) です。ワンタッチタイマーで時間指定振盪運転が可能です。(1分~99時間59分)。コンパクトで軽量な設計により、冷蔵室やインキュベーター内での使用が可能です。ポリプロピレン製の本体は耐薬品性に優れ、お手入れも簡単です。
仕様制御システム:PIDフィードバック制御 材質本体/PP ディンプルマット/PP シリコン 寸法(mm)本体/249×325×138 トレイ/276×276 質量(kg)3.7 電源(V)AC100~240 50/60Hz 精度±5(100rpm) 速度振とう:8~10rpm 振盪方式ウェーブ 傾斜角度(°)0~13 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)5 画面仕様VFD
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

マイクロプレートシェーカーCPS-350用の遠沈管ラックです。
材質ABS樹脂
1個
5,498 税込6,048
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振とう器RS-2用のホルダーです。
1個
38,980 税込42,878
15日以内出荷

マイクロプレートシェーカーCPS-350用のマイクロチューブラックです。
材質PC樹脂 タイプ1.5mL×80本用 蓋付
1個
9,898 税込10,888
15日以内出荷

ステンレス試験フルイの蓋及び受皿
1個
6,698 税込7,368
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm 内径(Φmm)300 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)100 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)