レーザー光しゃ光の新着商品
「レーザー光しゃ光の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
YLC-1に比べと強いレーザー出力にも対応可能。適応波長範囲がYLC-1と比較するとYLC-1ではOD3.0<1064~2100、10600mmの波長域だがYLC-1plusではOD3.0<808~2100、10600mmまで波長域をカバーできます。自己粘着性素材で接着剤不要。簡単に貼り付けができます。重ね貼りによる高遮光性、多波長域の遮光も可能。
用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。
仕様防炎性:難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7201-A)
材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)0.5
色ブルーグレー
適合規格CE EN12254:2010
可視光線透過率(%)30
静電気帯電防止性能1.1×10(JIS K-6911)