モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
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
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
素材サイズカットサービス
> 金属
127 件中 61 - 80 件
商品種類: 1
日鉄ステンレス
【オーダー】ステンレス(SUS310S)No.1 レーザー切断品/円盤
ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れている。耐熱鋼としてよく使われる。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
商品種類: 1
ノーブランド
【オーダー】ニッケル(Ni-201) レーザー切断品/円盤
ニッケル201 高耐食純ニッケル (UNS N02201)は、苛性ソーダ・塩素ガス等に優れた耐食性を示す。特に隔膜電解法による苛性ソーダ製造装置用材料として重用されている。
商品種類: 1
ノーブランド
【オーダー】チタン(Titan) レーザー切断品/円盤
チタン2種 純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。
商品種類: 1
日鉄ステンレス
【オーダー】ステンレス(SUS304) No.1 レーザー切断品/リング
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
商品種類: 1
日鉄ステンレス
【オーダー】ステンレス(SUS316) No.1 レーザー切断品/リング
18Cr-12Ni-2.5Moの組成を持つ材料で、SUS304にモリブデンを加えることで、海水や各種媒質への耐食性を向上させたステンレス鋼材で耐孔食材料。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
商品種類: 1
日鉄ステンレス
【オーダー】ステンレス(SUS310S) No.1 レーザー切断品/リング
ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れている。耐熱鋼としてよく使われる。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
商品種類: 1
ノーブランド
【オーダー】ニッケル レーザー切断品/リング
ニッケル201 高耐食純ニッケル (UNS N02201)は、苛性ソーダ・塩素ガス等に優れた耐食性を示す。特に隔膜電解法による苛性ソーダ製造装置用材料として重用されている。
商品種類: 1
ノーブランド
【オーダー】チタン レーザー切断品/リング
チタン2種 純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。
商品種類: 1
ノーブランド
【オーダー】丸鋼(黒皮) S25C
機械構造用鋼のうち、低炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.25%です。ボルト、軸類、一般構造部材などによく使用されます。
商品種類: 1
ノーブランド
【オーダー】丸鋼(黒皮) S35C
機械構造用鋼のうち、中炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.35%です。熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。
商品種類: 1
ノーブランド
【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM415H
クロムモリブデン鋼のうち、炭素含有量が最も低く、強靭で浸炭部の硬さも高いので、高い耐摩耗性が要求される歯車やピンなどに広く使用されています。
商品種類: 1
ノーブランド
【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM435H
クロムモリブデン鋼のSCM 435 Hは強靭で焼入れ性も良好なため、特殊な用途や大型部品を除き広範囲な分野に使用されています。
商品種類: 1
ノーブランド
【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM440H
クロムモリブデン鋼のうち、SCM435Hより若干炭素量が高く、より強靭で焼入れ性も良好なため大型部品も含め、広範囲な分野に使用されています。
商品種類: 1
スズキテクノス
【オーダー】SUS304 パンチング リング
ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工でリング状に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、目皿や蓋など様々な用途に使用できます。外径・内径は1mm単位でオプション指定いただけます。 内径は外径寸法-20mm以下でご指定ください。
商品種類: 1
ノーブランド
【オーダー】SUS304 エキスパンドメタル丸切品
ステンレス(SUS304)エキスパンドメタルをレーザー加工で円盤状に切断した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、網と異なり解ける事が無いので耐久性に優れています。外径1mm単位でオプション指定いただけます。
商品種類: 1
ノーブランド
【オーダー】アルミ(A5052)板 レーザー切断品/円盤
アルミ(A5052)板をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。耐食性・溶接性・耐海水性に優れ、様々な用途に使用できます。
商品種類: 1
TETSUKO
【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板
SECC(SEHC)電気亜鉛メッキ鋼板は、電気メッキによって鋼板の表面に亜鉛をつけたもの。鋼板に亜鉛メッキをつけることで、鋼の大きな弱点でもあった錆や腐食等を軽減することができるようになり、亜鉛メッキ鋼板が普及することになりました。鋼板の耐食性を向上させるためのメッキには、亜鉛メッキ以外にもありますが、加工性が優れている点、廉価である点、条件が整えば大量生産が可能等の理由から、広く産業・工業用途に使われるようになっています。また、錆に対する強さや耐食性だけでなく、各メーカーが製造・販売している電気亜鉛メッキには、様々な付加価値が付与されたものが多く見受けられます。例えば、プレス成形性のよさや溶接性のよさに加え、気がつきにくい耐疵付き性、熱反射性、耐熱性、燃料透過遮断性、指紋がつきにくくする耐指紋性や防汚性能といった具合です。ボンデ鋼板、シルバートップ、ジンクライト、エクセライト、ジンコートなどの各社の商品名でも知られます。なお、電気亜鉛めっき鋼板は下記の元素材の板厚によってSECCかSEHCかが決まります。SECC:SPCC冷間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したものSEHC:SPHC熱間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの
商品種類: 1
TETSUKO
【オーダー】SGCC-Z(SGHC-Z)溶融亜鉛メッキ鋼板(非合金化)
SGCC(SGHC)-Z 溶融亜鉛めっき鋼板(非合金化) SGCC(SGHC)溶融亜鉛めっき鋼板は、両面に等厚で溶融亜鉛めっきしたもの。 非合金化処理されたものがSGCC(SGHC) -Zになります。 非合金化処理(ゼロスパングル) "これは亜鉛皮膜がほとんど純亜鉛層であって,きびしい曲げ加工にも耐え,均一な種々の化成処理によって耐食性も優れており,銀白色の美しい外観が得られ,無塗装の用途,例えば施設園芸ハウス用骨材,建築用各種部材,家電製品などのケーシング材等広い分野に使用されている。" "塗装やメッキをせずに、そのまま使用することが多い。"
商品種類: 1
TETSUKO
【オーダー】SPCC-SB 冷感圧延鋼板ブライト仕上げ
SPCC‐SB 冷間圧延鋼板 ブライト仕上げSPCC-SD JISG3141:2017 冷間圧延鋼板及び鋼帯SPCC(冷間圧延鋼板)は熱延鋼板とくらべ、冷間圧延をすることで、より板厚の精度が高くなります。仕上げの手法でSDはダル肌(ザラザラした肌、梨地とも呼ばれます。)、SBはブライト肌(つるつるした肌)を示します。加工性に優れ、絞り成型にも多用され、穴あけ加工や曲げ加工、一般的なプレス加工も可能です。SPCCは、表面は滑らかで見栄えがよいですが、オイルなどにより一時的に錆び難くしているだけのため、加工後は塗装やめっき処理を行わないとほぼ確実に錆びていきます。一般的な成形性を求められるプレス加工から、絞り加工(深絞りには不向き)まで幅広く使うことができます。ミガキ、コールド、ミガキ鋼板とも呼ばれることもあります。
商品種類: 1
TETSUKO
【オーダー】SPCC-SD 冷感圧延鋼板ダル仕上げ
SPCC‐SD 冷間圧延鋼板 ダル仕上げSPCC-SD JISG3141:2017 冷間圧延鋼板及び鋼帯SPCC(冷間圧延鋼板)は熱延鋼板とくらべ、冷間圧延をすることで、より板厚の精度が高くなります。仕上げの手法でSDはダル肌(ザラザラした肌、梨地とも呼ばれます。)、SBはブライト肌(つるつるした肌)を示します。加工性に優れ、絞り成型にも多用され、穴あけ加工や曲げ加工、一般的なプレス加工も可能です。SPCCは、表面は滑らかで見栄えがよいですが、オイルなどにより一時的に錆び難くしているだけのため、加工後は塗装やめっき処理を行わないとほぼ確実に錆びていきます。一般的な成形性を求められるプレス加工から、絞り加工(深絞りには不向き)まで幅広く使うことができます。ミガキ、コールド、ミガキ鋼板とも呼ばれることもあります。
<<
1
...
2
3
4
5
6
...
>>
マイページ