モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
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
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
在庫限りセール
> 船舶用品・漁業資材
77 件中 41 - 60 件
商品種類: 1
東洋リントフリー
TriApex クリーンウェア フード一体ツナギ服
FH197Cをベースに左胸ループ、左腕ペン差し・ループを省き、袖巾とワタリ巾のスリム化を図ったシンプルデザインのフード一体型クリーンルーム用衣服です。
商品種類: 2
マリンテック
ロッカースイッチ
ON-OFFロッカースイッチ。ハンダ付が必要です。
商品種類: 1
ヤマトプロテック
粉末(ABC)消火器4型用ブラケット
商品種類: 1
ダイトウブク
トルネーダ 針結び器
商品種類: 3
マリンテック
平型ヒューズ(5個入り)
DC用過電流保護用平型ヒューズ!ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!10種類・最大40Aまで選択可能高品質ヒューズDC12V・24V・36V・48V直流用汎用インラインヒューズ
商品種類: 1
マリンテック
エアーストーン
3色のバリエーション!新しいデザイン!リング型エアーストーン幅1.6cmのリング部分からエアーを放出本体は樹脂製直径6.5cmタイプ白・オレンジ・緑の3色からお選びいただけます
商品種類: 1
マリンテック
平型ヒューズホルダー
安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!7.5Aまでの回路へDC12V・24V・36V・48V直流用インライン接続ヒューズ選択式(2〜7.5Aまで)ケーブルAWG18・0.75SQ付き7.5Aヒューズまでに使用可
商品種類: 2
ダイイチ
浮動リング
商品種類: 1
マリンテック
LEDプッシュスイッチ オルタネイト式
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!大きなLEDのリングが特徴スイッチの面積が広く押しやすい!スイッチ部形状:フラットタイプスイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯DC12〜24V用ノイズレス回路スイッチタッチ部分はステンレス製スイッチ容量は20Aまで。オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態推奨取り付け穴:25mmオプションの配線カプラーは20A用が使用可能
商品種類: 1
マリンテック
エアーストーン
新しいデザイン!リング型エアーストーン!幅2cmのリング部分からエアーを放出
商品種類: 1
マリンテック
LEDバーライト(白色 50cm 1連タイプ)
取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを搭載しております!1連タイプ船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです防滴仕様なので屋外で使用できます天井や壁などにカンタンに取り付けできます50cm仕様DC24V用ノイズレス本体はアルミニウム製。表面は、切断や穴明け加工後のメッキ処理を行っており腐食しにくい
商品種類: 1
マリンテック
防水レセプタクル(蓋付)
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
商品種類: 1
マリンテック
防水レセプタクル
防水タイプのプラグです。
商品種類: 1
マリンテック
LEDフラッシュライト
新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!本体は樹脂製で軽量かつ防水構造となっております。閃光パターン 6種類切替可能回転灯のような(旋回)パターン付きシリコン製耐震用ゴム足付きオプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。ノイズ対策品結露防止対策品
商品種類: 1
マリンテック
循環ポンプ
海水で使用可能DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!セラミック製シャフトで更に長寿命水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適4か所での取り付け・吸盤固定可能本体の金属部分は樹脂とステンレス製!省エネなのでソーラー電源による連続運転可能非自吸式ポンプ:呼び水が必要
商品種類: 1
マリンテック
防水レセプタクル(防水3路スイッチ)
防水仕様です。3路スイッチなのでご注意ください!
商品種類: 1
マリンテック
LEDバーライト(白色 25cm 2連タイプ)
取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを搭載しております!2連タイプ船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです防滴仕様なので屋外で使用できます天井や壁などにカンタンに取り付けできますDC24V用ノイズレス本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
商品種類: 1
HAYABUSA
FS447 ジャックアイ 青物シャッド 40g
ジグがダメなら喰わせのワーム!巻くだけカンタンな青物用ジグヘッドワームが登場 安定した飛行姿勢でメタルジグ感覚で使える【ヘビーウェイトぶっ飛び仕様】の青物用ジグヘッドワームです。
商品種類: 1
ノーブランド
船用トグルピン 鉄製 本体のみ
日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております。
商品種類: 1
マリンテック
サーキットブレーカー
DC回路用サーキットブレーカー!電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!船舶や自動車など12V〜60V直流電源専用タイプON-OFF/マニュアルリセットBluesea製Aシリーズとの互換性あり
<<
1
2
3
4
>>
マイページ