工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!

続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!! 新着在庫商品 > 電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品
174 件中 121 - 140 件
カラー編組チューブ(黄) デンカエレクトロン
商品種類: 1
デンカエレクトロン 
カラー編組チューブ(黄)    
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。全9色を在庫化しています。透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク)アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒)UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759)いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃〜125℃標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25鉄道車両用材料燃焼試験合格
ショートレバー形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
商品種類: 1
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 
ショートレバー形トグルスイッチ Mシリーズ    
軽快な切換え動作。レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。ケース成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
<< 1  ...   5   6   7   8   9  >>