モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
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
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
工具の通販モノタロウ
>
続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!! 新着在庫商品
> ベアリング/機械部品/キャスター
258 件中 141 - 160 件
商品種類: 1
NSKマイクロプレシジョン(ISC)
スラスト玉軸受
商品種類: 1
NSKマイクロプレシジョン(ISC)
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形
商品種類: 1
NSKマイクロプレシジョン(ISC)
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形
商品種類: 1
ハンマーキャスター
ステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
商品種類: 1
NBK(鍋屋バイテック会社)
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M4
商品種類: 1
東京発条製作所
強力ばね
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
商品種類: 1
ハンマーキャスター
500BPR 重荷重用固定車(イモノホイールゴム巻車輪)
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
商品種類: 1
TRUSCO
ステンレスセーフティーバーヘアライン
素材感が美しいヘアライン仕上げ。
商品種類: 1
NIC(エヌアイシ・オートテック)
M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプ
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
商品種類: 1
Panasonic(パナソニック)
インダクションモータ 歯切軸モータ
商品種類: 1
旭精工
ユニット用玉軸受(軽荷重用)
球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、両側面の二重シールにより完全に密封されている。
商品種類: 2
岩田製作所
ベアリング対応シムリング(外輪用)
ベアリングの外輪寸法に合わせたシムリング
商品種類: 1
シグマー技研
三相SG-P1ギアモーター
平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。グリース潤滑式で取付方向は自由です。ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。メンテナンスフリーです。
商品種類: 1
東京発条製作所
高たわみ用強力ばね TY
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
商品種類: 1
ユーエイキャスター
J2型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)プレート式
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
商品種類: 1
ユーエイキャスター
SR型 固定車(ナイロン車輪)
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。
商品種類: 2
エスティジェイ
スクエアカットフィルター
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
商品種類: 1
ユーエイキャスター
重量用アジャスター付キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪
機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
商品種類: 1
ハンマーキャスター
ネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪)
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
商品種類: 1
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間
ラジアル内部すきまC3
<<
1
...
6
7
8
9
10
...
>>
マイページ