モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
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
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
工具の通販モノタロウ
>
続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!! 新着在庫商品
> 切削工具・研磨材
178 件中 101 - 120 件
商品種類: 1
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
ミニチュアナイロンスパイラルブラシ
商品種類: 1
OSG(オーエスジー)
超硬スクエアエンドミル WXスーパーコート 多刃 ショート WXS-EMS
超耐熱、超硬質の新開発WXスーパーコートを施した高剛性型エンドミルです。一般鋼の高速加工はもちろん、焼入れ鋼の高速高精度加工を可能とします。シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
商品種類: 1
OSG(オーエスジー)
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
商品種類: 1
OSG(オーエスジー)
ドリルタップ DRT
先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。通り穴加工専用です。
商品種類: 1
OSG(オーエスジー)
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U
一般用のハンドタップです。
商品種類: 1
OSG(オーエスジー)
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 キー溝用 EX-TIN-EKD
商品種類: 1
リューター(日本精密機械工作)
カッティングディスク
材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
商品種類: 1
リューター(日本精密機械工作)
軸付フェルトバフ
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
商品種類: 1
リューター(日本精密機械工作)
サンドペーパーディスク
一般金属加工など多用途に使用出来ます。裏面接着材付
商品種類: 1
イチグチ
S/Cベルト不織布
フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しました。長寿命構造で研削作業から仕上処理まで幅広くお使いいただけます。
商品種類: 2
FUJI STAR(三共理化学)
ミガキロンZ
豊富な種類で幅広い用途に向く高品質ナイロンを使用しています。オープン構造のため、目づまりしにくく、柔軟性・弾力性に優れています。耐水・耐油性に優れ、耐熱性(180℃)も良好です。
商品種類: 1
イシハシ精工
ハンド組タップ
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
商品種類: 1
イシハシ精工
ハンド中タップ
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
商品種類: 1
ミエラセン
エキストラクターラセン型
商品種類: 1
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
両面補強 切断砥石 トカゲ
スタンダードな汎用タイプ。切れ味、耐久性に優れた製品です。
商品種類: 1
NORITAKE(ノリタケ)
フィニッシングコンパウンド
砥材と油を調合しスラリー状にしたものです。ゲージ類・ダイス・金型類のすり合わせ・仕上げ、ギヤーの仕上げ・共ずり、機械器具の補修と広く使用できます。押出し式プラスティック容器ですので必要量だけ使用できます。溶媒は水・石油系の油で簡単に洗浄できます。金属を腐食させたり、人体への影響はありません。
商品種類: 1
TRUSCO
高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm)
従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面積度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
商品種類: 1
旭ダイヤモンド工業
メリット《湿式、一般工事用》
アスファルトはもとより、特にコンクリートに対する切れ味を重視して開発されたスタンダードタイプ
商品種類: 1
レヂトン
ハイブリッド(可変密度型切断砥石)
通常切断時、砥石外径の縮小により、砥石周速が遅くなり、切断しにくくなるとともに、摩耗が激しくなります。砥石周速に適合した砥粒密度に可変させることにより、性能の劣化を最小限に抑え、最後まで使用することができます。
商品種類: 1
ニューレジストン
スーパーレッド
厚みのある砥石に特殊製法で柔軟性を与える事によって、研削時の衝撃を吸収します。騒音・振動・使用感が大幅に改善しました。目詰まりの発生を最小限に抑え、耐久性を60%向上させました。総研削量が約1.8倍に向上(メーカー実験値)。砥石の取り換え頻度が少なくなりました。
<<
1
...
4
5
6
7
8
...
>>
マイページ