TSG-15 パイプガードチーズカバー イノアック住環境 00011178

パイプガードチーズカバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量
1ケース(80本)
適合管
鋼管:GP15A
注文コード
00011178
品番
TSG-15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

配管の曲げ形状に対応できる継手カバーを各種設定。パイプガードと同素材を採用しているため、美しい仕上がりが期待できます。
作業もワンタッチの簡単施工。サイズバリエーションも豊富です。

適合管
鋼管:GP15A
寸法Do(mm)
62
寸法di(Φmm)
22
管種
鋼管用
温度(℃)
断続使用配管:100、連続使用配管:-40 ~ 80

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする