ITV3111-013CL4 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) 海外向け SMC 00012130

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

ITV3111-013CL4 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) 海外向け SMC 00012130
ITV3111-013CL4 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) 海外向け SMC 00012130
ITV3111-013CL4 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) 海外向け SMC 00012130
ITV3111-013CL4 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) 海外向け SMC 00012130

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) 海外向け

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は接続口径・入力信号・ケーブルコネクタなど2700種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接続口径
3/8
入力信号
電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
ケーブルコネクタ
ライトアングル型3m
注文コード
00012130
品番
ITV3111-013CL4
参考基準価格(税別)¥62,100販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下

付属品
L形ブラケット
接続口径
3/8
入力信号
電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
表示単位
psi
モニター出力
アナログ出力DC1~5V
タイプ
3100タイプ
保護構造
IP65
電源電圧(V)
DC12~15
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
(定格)0.005~0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給圧力(MPa)
(最低)設定圧力+0.05、(最高)1
圧力レンジ(MPa)
0.1
接続ねじ種類
Rc
ケーブルコネクタ
ライトアングル型3m
関連資料:カタログ
注意
新計量法上海外向けのみの販売となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする