イノアック住環境
パイプガードチーズカバー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
適合管・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(90本)
適合管
銅管:15.88mm
注文コード
00012271
品番
TS-16B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
配管の曲げ形状に対応できる継手カバーを各種設定。パイプガードと同素材を採用しているため、美しい仕上がりが期待できます。
作業もワンタッチの簡単施工。サイズバリエーションも豊富です。
適合管
銅管:15.88mm
寸法Do(mm)
56
寸法di(Φmm)
16
管種
銅管用
温度(℃)
断続使用配管:100、連続使用配管:-40 ~ 80
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材