曜日別特売
SUP051U マジェンタ プレステージ GAGGIA 00014859

SUP051U マジェンタ プレステージ GAGGIA 00014859
SUP051U マジェンタ プレステージ GAGGIA 00014859
SUP051U マジェンタ プレステージ GAGGIA 00014859
SUP051U マジェンタ プレステージ GAGGIA 00014859
SUP051U マジェンタ プレステージ GAGGIA 00014859
SUP051U マジェンタ プレステージ GAGGIA 00014859
SUP051U マジェンタ プレステージ GAGGIA 00014859

マジェンタ プレステージ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード00014859品番SUP051U
販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

GAGGIA ガジア 全自動コーヒーマシン。
MAGENTA PRESTIGE。
1938年にイタリアで創業したエスプレッソマシンメーカー。
12種類のメニューを抽出可能。
良質なラテメニューができるカラフェ搭載。
現代的でダイナミックなコンパクトデザイン。

付属品電源コード(1.2m)、取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、ミルク洗浄液(MEL-F1000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ)、水硬度測定紙仕様【コーヒー豆容器容量】250g、【ポンプ圧力】15気圧、【1杯あたりのコーヒー豆量】約7.5~10g、【コーヒーカス受け容量】15杯質量(kg)7.7電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1200方式エスプレッソ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×435×357水タンク容量(L)1.8材質(サーバー)熱可塑性樹脂

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする