曜日別特売
KG-1230 高強度6x37 かがやき 大綱 00014920

KG-1230 高強度6x37 かがやき 大綱 00014920
KG-1230 高強度6x37 かがやき 大綱 00014920
KG-1230 高強度6x37 かがやき 大綱 00014920
KG-1230 高強度6x37 かがやき 大綱 00014920
KG-1230 高強度6x37 かがやき 大綱 00014920
KG-1230 高強度6x37 かがやき 大綱 00014920
KG-1230 高強度6x37 かがやき 大綱 00014920

高強度6x37 かがやき

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
長さ(mm)3
内容量1本注文コード00014920品番KG-1230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

6×37の特別設計で、IWRC6×Fi(29)を上回る強度を持ちながら柔軟性も確保。
鋼心ワイヤロープと比較して約20%軽量化できる高強度ワイヤロープ。
テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。
使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径40ミリまでラインアップ。

用途一般玉掛け作業、重量物吊り等長さ(mm)3質量(kg)1.92使用荷重(t)1.73ロープ径(Φmm)12アイ部幅(mm)120アイの長さ(mm)240

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする