曜日別特売
AMR-06100 オールマイトロープ HMPE 大綱 00015017

AMR-06100 オールマイトロープ HMPE 大綱 00015017
AMR-06100 オールマイトロープ HMPE 大綱 00015017
AMR-06100 オールマイトロープ HMPE 大綱 00015017
AMR-06100 オールマイトロープ HMPE 大綱 00015017

オールマイトロープ HMPE

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ロープ径(Φmm)6
長さ(m)100
内容量1本注文コード00015017品番AMR-06100
参考基準価格(税別)¥51,900販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

軽さ、高強度に耐摩耗性を兼ね備えた、HMPE(高分子量ポリエチレン)を使用した12打ちロープ。
ナイロンやポリエステルよりも素材として耐摩耗性、耐UV性が優れています。
ほどんど水分を吸わないので雨水に強く、低伸縮かつしなやかでロープワークもしやすいので、アウトドアやタフな環境に最適。

用途各種ウインチ、アウトドア、ソフトシャックル等質量(kg)2.4長さ(m)100破断荷重(t)3ロープ径(Φmm)6
注意
※80℃以上の高温になる環境下で使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00015166
2025-05-21
用途: 林業作業
株式会社慶興産運輸・通信業

とても良い
仕事がはかどる ワイヤーロープよりとても良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする