イノアック住環境
パイプガードAG エルボ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
適合管・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(80本)
適合管
鋼管:GP15A
注文コード
00015640
品番
BSGA-15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥73,600
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
適合管
鋼管:GP15A
内径(mm)
22
温度(℃)
断続使用配管:120、連続使用配管:-40 ~ 100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材