曜日別特売

TungDrillBig ボディ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)64
溝長(mm)165
全長(mm)297
内容量1本注文コード00015724品番TDB63-66F50-2.5
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

最大7種類の穴径を同一ボディでカバーする新機構。
ドリル径Φ55mm~Φ80mm、L/D=2.5をラインナップ。
高剛性ボディ設計&インサートの最適配列。ボディ剛性の向上と最適な切削バランスを追及することで安定加工が可能になり、優れた穴精度を実現します。
カートリッジ仕様によりボディ寿命が延長。インサート取付け部に損傷・へたりが生じてもカートリッジを交換することで、本体ごと廃棄することなく継続して使用でき経済的です。
セッティングプレートを交換することで工具径調整が可能。Φ55mm~Φ80mmの径レンジをわずか5種類の本体でカバーでき、高価な大径穴加工用工具の集約が可能です。
2種類のカートリッジの選択が可能。同一ボディにTDX、TDSのカートリッジが装着可能。加工用途により2種類のインサートが選択可能。

刃径(Φmm)64シャンク径(Φmm)50全長(mm)297溝長(mm)165トラスコ品番710-7064RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする