曜日別特売
AM 90Y 90°合流雨水マス(左右合流) Aron(アロン化成) 00021498

90°合流雨水マス(左右合流)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個マス径(Φmm)200管径(Φmm)125注文コード00021498品番AM 90Y
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
寸法A(mm)156(±2)寸法D(mm)180寸法H(mm)417.5寸法L(mm)-寸法L1(mm)380寸法L2(mm)190寸法Z(mm)125±2寸法d(mm)156×166寸法l(mm)80(±2)マス径(Φmm)200管径(Φmm)125仕様AMバケット付全長(mm)380備考-タイプ左右兼用型寸法F(mm)-外径(Φmm)180寸法E(mm)5.5寸法B(mm)176±5梱包数2勾配なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00021482
2019-08-30
用途: 浄水直しに
金融・保険業

大きさ、ながさ等がちょうど良く使用するのに助かりました

対象商品 : 00021482
2016-06-14
用途: 宅地内排水のコンクリート桝が老朽化し漏水防止に取り換えました。
建設業・工事業

コンクリート桝に比較し軽く、施工しやすくまた、接着剤接合なので漏水の心配がなく満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする