曜日別特売
CU ES150R CU ホールソー受口 Aron(アロン化成) 00024404

CU ホールソー受口

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径150R-200
内容量1個注文コード00024404品番CU ES150R
参考基準価格(税別)¥9,440販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
呼び径150R-200種類塩ビ管用継手寸法R(mm)108適合径(Φmm)ホールソー径185寸法θ146mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする