Aron(アロン化成)
Φ75トラップ付起点マス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
規格
プラスチック・マスマンホール協会規格対象品
注文コード
00025673
品番
SD-N UTK
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
規格
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
マス径(Φmm)
200
本管口径(Φmm)
100
勾配
2/100
規格
プラスチック・マスマンホール協会規格対象品
タイプ
-
管径(Φmm)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材