Aron(アロン化成)
内外合流90°曲り雨水マス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
マス径(Φmm)
150
管径(Φmm)
100
注文コード
00026784
品番
AM 90LX
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
マス径・管径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
124(±2)
寸法C(mm)
45
寸法D(mm)
135
寸法H(mm)
351.5
寸法L1(mm)
190
寸法L2(mm)
240
寸法d(mm)
110×120
寸法l(mm)
50(±2)
マス径(Φmm)
150
管径(Φmm)
100
仕様
AMバケット付、受ロプラグ1個付
備考
-
タイプ
左右兼用型
寸法F(mm)
98(±2)
寸法E(mm)
4.5
寸法B(mm)
173±5
梱包数
4
寸法Z1(mm)
140(±2)
寸法Z2(mm)
95±2
勾配
なし
商品豆知識
配管工事を支える補助部材