Aron(アロン化成)
内外合流90°曲り雨水マス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
マス径(Φmm)
200
管径(Φmm)
150
注文コード
00026802
品番
AM 90LX
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
マス径・管径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
177(±2)
寸法C(mm)
70
寸法D(mm)
180
寸法H(mm)
437.5
寸法L1(mm)
280
寸法L2(mm)
340
寸法d(mm)
156×166
寸法l(mm)
80(±2)
マス径(Φmm)
200
管径(Φmm)
150
仕様
AMバケット付、受ロプラグ1個付
備考
-
タイプ
左右兼用型
寸法F(mm)
153.5(±2)
寸法E(mm)
5.5
寸法B(mm)
175±5
梱包数
2
寸法Z1(mm)
200(±2)
寸法Z2(mm)
120±2
勾配
なし
商品豆知識
配管工事を支える補助部材