HITS T(トウメイ) 透明HITS チーズ(A形) Aron(アロン化成) 00027782

HITS T(トウメイ) 透明HITS チーズ(A形) Aron(アロン化成) 00027782
HITS T(トウメイ) 透明HITS チーズ(A形) Aron(アロン化成) 00027782

透明HITS チーズ(A形)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード00027782品番HITS T(トウメイ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,127

施工後に接着剤の塗布の有無を確認できます。

呼び径50形状チーズ種類塩ビ管用継手寸法H(mm)96寸法t(mm)5寸法D(mm)70寸法D1(mm)70寸法Z(mm)33寸法d1(mm)70寸法H1(mm)96寸法z1(mm)33
注意
※色は無色透明ではなく、透明ブルーになります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00027782HITS T(トウメイ)86214676EHIT50HITS T(トウメイ) エスロン HI継手透明ブルー チーズ セキスイ 86214676エスロン HI継手透明ブルー チーズセキスイ1個
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00027676
2020-08-13
用途: 配管の繋ぎに

中が見えて流れがわかるので便利です。満足していますが強いて言えばいつか本当の透明になることを願います。

対象商品 : 00027825
2017-09-25
用途: 配管内見えるか
製造業

更に見えるかとなるよう、透明度が上がった無色透明を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする