曜日別特売
VCT-360SB 2C×0.75SQ 黒 600V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工 00028683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600V 耐ノイズ性耐油性シールド付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
芯数(C)2
全長(m)70
公称断面積(mm2)0.75
導体外径(Φmm)2.75
内容量1本注文コード00028683品番VCT-360SB 2C×0.75SQ 黒
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は86,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

しゃへい付き仕様。
耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。

用途
油の飛散する工作機械への配線。
耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)
種類FA用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)2.75全長(m)70公称断面積(mm2)0.75仕上外径(Φmm)(標準)約9.5素線径(mm)(導体)0.18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする