※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
倉茂電工
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
芯数(C)
2
2
3
4
6
8
16
5
7
10
20
全長(m)
90
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
5
15
25
公称断面積(mm
2
)
0.75
0.75
1.25
2
3.5
5.5
8
14
導体外径(Φmm)
2.75
2.75
2.7
3.1
3.4
4.1
5.1
6.1
7.9
全305種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00028708
品番
VCT-360SB 2C×0.75SQ 黒
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は109,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
しゃへい付き仕様。
耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。
用途
油の飛散する工作機械への配線。
耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
2.75
全長(m)
90
色
黒
公称断面積(mm
2
)
0.75
仕上外径(Φmm)
(標準)約9.5
素線径(mm)
(導体)0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表