SE4510B-740W-F3NM-NN-PR 1軸アクチュエータ SE4510B(F3) ピン用穴有 黒田精工 00045939

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1軸アクチュエータ SE4510B(F3) ピン用穴有

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台レール長さ(mm)740アクチュエータの種類W(繰返し位置決め精度:±10μm)注文コード00045939品番SE4510B-740W-F3NM-NN-PR
参考基準価格(税別)¥314,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

表面処理標準仕様(黒染め)レール長さ(mm)740センサーM(フォトマイクロセンサ)グリス種類標準グリースアクチュエータの種類W(繰返し位置決め精度:±10μm)
関連資料:カタログ(3.2MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする