曜日別特売

2回路リミットスイッチ/長寿命2回路リミットスイッチ WL/WLM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
00085487
品番
WLCA2-7-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,700

接触信頼性が高いクロスバー接点を標準採用。
一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
90°オーバートラベル・片側動作設定・4方向取り付け機能を標準搭載。
IP67保護構造。
EN/IEC、UL、cUL、CCC規格取得。
内蔵スイッチの小型化により、配線収納スペースを拡大。
内蔵スイッチの端子ネジにマグネット付きドライバーに吸着する鋼鉄ネジを採用。
絶縁紙に変わり、樹脂とエラストマーで絶縁を確保。
視野角が広い動作表示ランプの採用。

トラスコ品番
773-1787
タイプ
一般形
アクチュエータの種類
ローラ・レバー(R50mm)
使用周囲温度(℃)
-10~+80(基本形)
環境対応
基本形
動作表示灯
表示灯なし
動作
動作までの動き PT:15±5°

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00085487WLCA2-7-N00084832WLCA2-7-NWLCA2-7-N 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン) 000848322回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)1個
¥7,798
税込¥8,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
WLCA2-7-N 2回路リミットスイッチ/長寿命2回路リミットスイッチ WL/WLM 1個 omron(オムロン) 【通販モノタロウ】