曜日別特売
M-5530 ラグナ ステンレスクッカーセット CAPTAIN STAG 00097195

 

M-5530 ラグナ ステンレスクッカーセット CAPTAIN STAG 00097195
M-5530 ラグナ ステンレスクッカーセット CAPTAIN STAG 00097195
M-5530 ラグナ ステンレスクッカーセット CAPTAIN STAG 00097195
M-5530 ラグナ ステンレスクッカーセット CAPTAIN STAG 00097195

ラグナ ステンレスクッカーセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットサイズM注文コード00097195品番M-5530
在庫数量:残り11点です
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)アウトレット
¥6,9985,598

丈夫で衛生的なステンレス鋼製。
収納は大鍋の中に1つに納まり持ち運びに便利。

セット内容18cm鍋×1、16cm鍋×1、フライパン20cm×1材質本体・ふた・取っ手/ステンレス鋼質量(kg)1.4サイズM収納サイズ(約)外径200×高さ130mm(本体のみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00097186
2020-03-01
用途: キャンプ

以前のレビューで、ケトルにイワタニのジュニアコンパクトバーナーが収まるとレビューした際に、モノタロウさんではジュニアコンパクトバーナーは販売していないとコメントしたが、販売始めていた。2020年に入ってからモノタロウさんの品揃えが、格段に上がり嬉しい

対象商品 : 00097186
2020-02-24
用途: キャンプ、防災用

キャンプ、防災用に購入。Lサイズの利点は ケトル付きである事。ケトルは鍋としても使えるし、コーヒーを入れるにもあると良い。 ケトルの中に、モノタロウさんでは扱っていないが、 イワタニのジュニアコンパクトバーナーが「ケース無しならば」入るのでスペースを完全利用できる。  ちなみにコンパクトバーナーはモノタロウさんで扱っている ブッシュクラフト小に入れてからケトルに収納すると傷つかない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする