GD-6 Bタイプ 減圧弁(冷温水用) GD-6シリーズ ヨシタケ 00098062

減圧弁(冷温水用) GD-6シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)10
二次側調整圧力範囲(MPa)0.1~0.4
呼び径(B)3/8
内容量1個注文コード00098062品番GD-6 Bタイプ
参考基準価格(税別)¥65,100販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
一次側適合圧力(MPa)
1
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.1~0.4
使用温度範囲(℃)
80
仕様
液体・気体、小容量
質量(kg)
5.5
材質(本体)
FCD450
タイプ
直動式
形式
直動式
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
243
最高温度(℃)
80
接続方式
ねじ込み形
接続
JIS Rc
使用流体
空気/冷温水/油
一次側圧力(MPa)
1.0以下
適合流体
空気・冷温水・油・その他非危険流体
最大減圧比
10:1
材質(弁体)
FKM・CAC
材質(弁座)
FKM・CAC
材質(ダイヤフラム)
SUS
二次側圧力(MPa)
0.1~0.4
材質(弁棒)
C3604(黄銅)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする