※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード00098174品番RNHM1-43RB-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ハイポニックギヤモーター
低騒音、高効率のハイポイドギヤにより、軽量・コンパクト化を実現。軸直交タイプの小形ギヤモーターです。
低騒音: ハイポイドギヤ本来の特性として噛み合い率が大きいため、極めて静かな運転音を実現しています。
高効率: ハイポイドギヤの採用により1/10~1/240の全域で85~90%の高効率を実現しました。
軽量・コンパクト: モーター軸とハイポイドピニオンの一体化、アルミ合金ケースの採用(小形機種)により、軽量、コンパクトです。
メンテナンスフリー・据付角度自由: 長寿命グリースを使用しているので、グリース交換が長期間不要であり、据付角度も自由です。