呼び径20A管フランジの呼び20A(3/4B)材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし網)標準60メッシュハンドル形状ハンドル無し質量(kg)26.7寸法L(mm)200寸法H(mm)280材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジ網目(こし筒)Φ6-9P寸法ls(mm)108呼び径(A)20呼び径(B)3/4寸法H1(mm)126仕様ワンタッチ式形状W形(複式)高さ(mm)294流体冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナ寸法L1(mm)100寸法A(mm)363最高温度(℃)80寸法l(mm)180寸法L2(mm)100最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼寸法h1(mm)12(アンカーベース)寸法J(mm)135(アンカーベース)寸法K(mm)248(アンカーベース)プラグR3/4(ドレンプラグ)適合流体冷温水、油、その他非危険流体寸法ds(mm)64.5